絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(2)
- 道刃物工業(156)
- MIKI(155)
- 常三郎(125)
- エスコ(94)
- 与板利器工業(89)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 角利(角利産業)(51)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
特価

アルミ柄千枚通しステン針
SK11(19件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
木工用DIYのみ
SK11(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
ジャッキアップソケット
SK11(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。仕様トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用種別1爪大材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール
木工用DIYのみ
SK11(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(3本組)当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
千枚通しステン針大 アルミ柄
SK11¥1,098税込¥1,2081本当日出荷軽量なアルミ柄タイプで、針はサビにくいステンレス針になります。アルミ柄なので、軽量で丈夫になっています。針はステンレス材を使用し、水回りで作業をしても、サビにくい仕様になっています。用途穴あけ・ケガキ・水回りでの作業等。材質針:ステンレス、柄:アルミ針長(mm)約85太さ(mm)(針)約3.2
ジャッキアップソケット
SK11(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。 ホイルナットの緩め締めにも対応。 お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール材質(ソケット)スチール
千枚通しステン針小 アルミ柄
SK11¥779税込¥8571本当日出荷軽量なアルミ柄タイプで、針はサビにくいステンレス針になります。アルミ柄なので、軽量で丈夫になっています。針はステンレス材を使用し、水回りで作業をしても、サビにくい仕様になっています。用途穴あけ・ケガキ・水回りでの作業等。材質針:ステンレス、柄:アルミ針長(mm)約40太さ(mm)(針)約2.6
角柄 四方錐
SK11¥509~税込¥560~1本翌々日出荷から4日以内出荷細く長い穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。用途小さな釘、竹クギの下穴あけ。
角柄 三方錐
SK11¥499~税込¥549~1本翌々日出荷から4日以内出荷一定の太さの穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。用途大きな釘、木ネジの下穴あけ。
ジャッキアップソケット
SK11(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から翌々日出荷誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。材質(アダプター)アルミ・スチール
角柄 ネズミ刃錐
SK11¥499税込¥5491本4日以内出荷太い径の穴をあけることができます。深い穴をあけるのに便利です。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。用途硬材、竹、プラスチックなどの穴あけ。サイズ(mm)6
角柄 坪錐
SK11¥519税込¥5711本4日以内出荷切り口がきれいで大きな穴をあけることができます。刃先の内側にキレ刃がついているので切り口がきれいです。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。用途埋木の穴あけ、円筒状の穴あけ。サイズ(mm)6
タイヤ交換レンチセット
SK11¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ホイールナットの着脱をより早く・より楽に行えます。ハンドルバーを一方に寄せると、大きな力を掛けやすく、固く締まったホイールナットを楽に外せます。・ハンドルバーを真ん中にセットすると、高速回転が可能で、緩んだボルトを素早く回転させることが可能です。樹脂ホルダーに各工具が保持され、布製バックでコンパクトにまとめてあるので、携帯・車載に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)12.7(1/2インチ)ソケットサイズ(mm)(付属)17、19、21