絞り込み
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(472)
  • 道刃物工業(157)
  • MIKI(156)
  • 常三郎(125)
  • 与板利器工業(88)
  • 三木章(67)
  • BIGMAN(ビッグマン)(62)
  • 角利(角利産業)(54)
  • 梅心子圀光(42)
  • 大五郎(38)
  • 千吉(34)
  • 一心産業(28)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
  • 伝匠(17)
  • 小山金属工業所(15)
  • GISUKE(タカギ)(14)
  • 本喜秀(13)
  • ヤヨイ化学(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力穴あけ錐 SK11

    強力穴あけ錐

    SK11(9件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
    用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。高さ(mm)220
  • アルミ柄千枚通しステン針 SK11

    アルミ柄千枚通しステン針

    SK11(19件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
    用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
  • 収納式千枚通し SK11

    収納式千枚通し

    SK11(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    収納式で携帯に便利です。
    用途穴あけ、糸通し、精密作業に。質量(g)20グリップ径(Φmm)20材質(柄部)樹脂針部の長さ(mm)約62材質(針)炭素鋼太さ(mm)(針)最大約3
  • ジャッキアップソケット SK11

    ジャッキアップソケット

    SK11(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
    用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。仕様トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用種別1爪大材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール
  • 木工用DIYのみ SK11

    木工用DIYのみ

    SK11(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
    用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 木工用DIYのみ SK11

    木工用DIYのみ

    SK11(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(3本組)
    当日出荷
    一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
    用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • ハンディカッターⅡ SK11

    ハンディカッターⅡ

    SK11(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
    用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り幅(mm)55種別替刃式高さ(mm)145質量(g)120奥行(mm)35溝幅(mm)21材質(刃)SK材
  • 千枚通しステン針大 アルミ柄 SK11

    千枚通しステン針大 アルミ柄

    SK11
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    軽量なアルミ柄タイプで、針はサビにくいステンレス針になります。アルミ柄なので、軽量で丈夫になっています。針はステンレス材を使用し、水回りで作業をしても、サビにくい仕様になっています。
    用途穴あけ・ケガキ・水回りでの作業等。材質針:ステンレス、柄:アルミ針長(mm)約85太さ(mm)(針)約3.2
  • 差し替え千枚通し SK11

    差し替え千枚通し

    SK11(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    太・細、2種類の針が差し替え出来ます。柄に針を収納できます。
    用途穴あけ、ケガキ、精密作業に。質量(g)20材質(柄部)樹脂材質(針)炭素工具鋼
  • ハンディカッター SK11

    ハンディカッター

    SK11(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
    用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り幅(mm)55種別替刃式高さ(mm)145質量(g)120奥行(mm)35溝幅(mm)21材質(刃)SK材
  • 千枚通しステン針小 アルミ柄 SK11

    千枚通しステン針小 アルミ柄

    SK11
    779税込857
    1本
    当日出荷
    軽量なアルミ柄タイプで、針はサビにくいステンレス針になります。アルミ柄なので、軽量で丈夫になっています。針はステンレス材を使用し、水回りで作業をしても、サビにくい仕様になっています。
    用途穴あけ・ケガキ・水回りでの作業等。材質針:ステンレス、柄:アルミ針長(mm)約40太さ(mm)(針)約2.6
  • ジャッキアップソケット SK11

    ジャッキアップソケット

    SK11(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。 ホイルナットの緩め締めにも対応。 お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。
    用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール材質(ソケット)スチール
  • 角柄 四方錐 SK11

    角柄 四方錐

    SK11
    509税込560
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    細く長い穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
    用途小さな釘、竹クギの下穴あけ。
  • ジャッキアップソケット SK11

    ジャッキアップソケット

    SK11(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
    用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。材質(アダプター)アルミ・スチール
  • 角柄 ネズミ刃錐 SK11

    角柄 ネズミ刃錐

    SK11
    499税込549
    1本
    4日以内出荷
    太い径の穴をあけることができます。深い穴をあけるのに便利です。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
    用途硬材、竹、プラスチックなどの穴あけ。サイズ(mm)6
  • 角柄 坪錐 SK11

    角柄 坪錐

    SK11
    519税込571
    1本
    4日以内出荷
    切り口がきれいで大きな穴をあけることができます。刃先の内側にキレ刃がついているので切り口がきれいです。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
    用途埋木の穴あけ、円筒状の穴あけ。サイズ(mm)6
  • 角柄 三方錐 SK11

    角柄 三方錐

    SK11
    499税込549
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    一定の太さの穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
    用途大きな釘、木ネジの下穴あけ。
  • タイヤ交換レンチセット SK11

    タイヤ交換レンチセット

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ホイールナットの着脱をより早く・より楽に行えます。ハンドルバーを一方に寄せると、大きな力を掛けやすく、固く締まったホイールナットを楽に外せます。・ハンドルバーを真ん中にセットすると、高速回転が可能で、緩んだボルトを素早く回転させることが可能です。樹脂ホルダーに各工具が保持され、布製バックでコンパクトにまとめてあるので、携帯・車載に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)12.7(1/2インチ)ソケットサイズ(mm)(付属)17、19、21
大工道具