3ページ目: 大工道具

1,898件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
彫刻刀 丸型 三木章彫刻刀 丸型三木章
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃型丸型
鋼付彫刻刀 千吉鋼付彫刻刀千吉(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。 砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。刃型平型幅(mm)12全長(mm)210質量(g)20奥行(mm)10
貫通柄コンクリート針 千吉貫通柄コンクリート針千吉
699税込769
1本
当日出荷
線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。
用途コンクリート用。材質針:炭素工具鋼、柄:木柄全長(mm)約175柄長さ(mm)60針長(mm)約85太さ(mm)【針】(先端)約1.3・(根元)約4.0
SOFT 彫刻刀 BIGMAN(ビッグマン)SOFT 彫刻刀BIGMAN(ビッグマン)
549税込604
1個
当日出荷
ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い 中丸刃 丸溝の線を掘る時やいらない部分をすきとるのに使います。
寸法(mm)160×15×10ブルー質量(g)22タイプ大丸刀
ツールホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。 クリップでドライバー軸を挟み保持します。 ねじ穴付きで壁掛けが可能です。
用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。トラスコ品番818-8766長さ(mm)300質量(g)126ソケット内容(ホールド数)8
グリップ彫刻刀SA サクラクレパスグリップ彫刻刀SAサクラクレパス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄小山金属工業所(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
複合材 リフォームのみ 百万力複合材 リフォームのみ百万力(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
全鋼使用で、安価タイプの平鑿。
用途木工、リフォーム等の細工作業。
替刃式鉋 千吉替刃式鉋千吉(9件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。 替刃式なので、刃研ぎが不要です。
用途細工用・面取用種別替刃式
利蔵 替刃式鉋 角利(角利産業)利蔵 替刃式鉋角利(角利産業)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
アウル Rakuda(ラクダ/清水製作所)アウルRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途アイスピックに 千枚通しに サイディング(金属製)、カラートタンのケガキ、穴あけ作業に 木ネジ、釘下の穴あけに
ボードカンナ タジマツール(TJMデザイン)ボードカンナタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷
耐久性の高いアルミダイカストボディー4段階で面取り幅を選べる調整版機構カッターは替刃大を使用できる取付角30°のカッターブレード。60°の製品に比べて1.5倍の切れ味滑りよいフッ素コーティング加工握りやすいアール形状のボディサイド ストッパー付
付属品刃折器、替刃大1枚
別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型別所二郎作
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途かんな刃の仕込み・台の調整用として生まれたスクレーパー。通称「かんなのめん棒」狭くて奥行きのある場所で大活躍です。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)200×12質量(g)23タイプロングK型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック Viking Armメカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパックViking Arm
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0614ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
替刃式鉋 替刃 10枚組 ホーライ替刃式鉋 替刃 10枚組ホーライ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小鉋用の替刃です。ワンタッチ替刃です。面取り用です。
用途小鉋用の替刃。入数10枚入
KAKURI 貫通千枚通し マルチクラフトKAKURI 貫通千枚通しマルチクラフト
619税込681
1本
当日出荷
たたいて使用できる千枚通しです。
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。裁縫・工作・調理などに。トラスコ品番817-9237材質針:鋼、ニッケル、クロムメッキ、柄:板屋楓全長(mm)172
ワイヤー通し ナイスワイヤー通しナイス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
握りやすいグリップ付。
用途ワイヤーの編みこみ用具。全長(mm)270質量(g)200寸法(Φmm)13
ハイス彫刻刀 丸刀 道刃物工業ハイス彫刻刀 丸刀道刃物工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
彫刻刀の基本形の一つ、丸刀。駒透(コマスキ)刀ということも。先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。仏像の耳を作る場合など、刃を立てて円弧の切込みを入れ形づくるのにも便利。平らな平刀、印刀と違い大きく肉を削ぎ落とせるので効率がよい。 仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型丸型
木柄千枚通し TRUSCO木柄千枚通しTRUSCO
739税込813
1本
当日出荷
裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:鋼・ニッケル、柄:木
兼友 細工のみ 小山金属工業所兼友 細工のみ小山金属工業所
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)175
スーパーハンドル 叩き用 小山金属工業所スーパーハンドル 叩き用小山金属工業所(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。 下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
万能スクラッチオゥル ツールメイトジャパン万能スクラッチオゥルツールメイトジャパン(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
用途材木の下穴あけ、アイスピックに便利全長(mm)175仕様高衝撃樹脂製材質クロームバナジューム鋼軸径(Φmm)6寸法(mm)232×70×30質量(g)88軸長(mm)100グリップ径(Φmm)42材質(グリップ)耐剛性アクリル樹脂
追入のみ 千吉銅賞追入のみ千吉銅賞(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。鋼付き。
用途木材への浅いホゾ穴加工。仕様鋼付き材質(鋼)日立安来鋼黄紙奥行(mm)20材質(柄部)赤樫
くじり 角利(角利産業)くじり角利(角利産業)(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
サビに強い18-8ステンレス製です。
用途裁縫・工作・調理などに。材質(柄部)板屋楓材質(針)ステンレス(SUS304)
四方錐 道具工房四方錐道具工房
469税込516
1個
当日出荷
三つ目切よりも大きな穴あけ用
用途穴あけ作業に。全長(mm)280サイズ錐:中質量(g)45
ハイス彫刻刀 平刀 道刃物工業ハイス彫刻刀 平刀道刃物工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
彫刻刀の基本形の一つ、平刀。間透(あいすき)刀ということも。刃先がまっすぐなので力が逃げない。角に丸みをつけたり凸面の成形に使います。刃裏と刃表の向きを変えても彫れ方に違いがあります。 仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型平型
細工針(革針) 千吉細工針(革針)千吉
649税込714
1セット(3本)
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。
用途革針。材質針:炭素工具鋼全長(mm)約73サイズ(mm)穴あき:約0.8×5.2太さ(mm)【針】約2
替刃式1枚カンナ 替刃 六兵衛替刃式1枚カンナ 替刃六兵衛
569税込626
1個
当日出荷
六兵衛替刃式1枚カンナ用替刃
用途鉋掛け作業に。全長(mm)65質量(g)65刃幅(mm)42
精密細工用彫刻刀 平刀 P.Tool精密細工用彫刻刀 平刀P.Tool
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様平刀
ネジ止スジ毛引 刃収納安全タイプ 角利(角利産業)ネジ止スジ毛引 刃収納安全タイプ角利(角利産業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様ネジ止め仕様材質台:竹集成材、刃:炭素鋼
貫通千枚通し TRUSCO貫通千枚通しTRUSCO
929税込1,022
1本
当日出荷
貫通タイプで、叩いて使用できます。 裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として全長(mm)180トラスコ品番764-7026材質針:鋼・ニッケル、柄:木質量(g)31
麻袋針 荷造用 千吉麻袋針 荷造用千吉(3件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・麻袋の補修に使えます。
用途荷造り用。高さ(mm)155幅(mm)3質量(g)15奥行(mm)3材質(針)炭素工具鋼
面直し器 ホーライ面直し器ホーライ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
砥石の面直し・・・「いつでも、どんなところでも」「天然砥石でも人造砥石でも」一発OKです! 荒・中砥石・中仕上・仕上砥石・天然・人造砥石の砥面をペーパーで簡単に直す事が出来ます。
セット内容鉋台用ペーパー(白)×1・砥石用ペーパー(茶)×1・木製台×1寸法(mm)410×105×55質量(g)1700サイズ(mm)100×400
ハイパワーハッカー 一心産業ハイパワーハッカー一心産業(5件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能 本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 L 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 L別所二郎作
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途1×10/2×10など幅広の木材もカバーできるロングタイプ。テーブルやベンチなど、中~大型家具の制作の仕上げでも大活躍。高硬度な鋼を使用しているため、しならず真っ直ぐに引き削ることができます。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)270×40質量(g)93タイプスクエア型L対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
最適カンナj50替刃木工用 Rakuda(ラクダ/清水製作所)最適カンナj50替刃木工用Rakuda(ラクダ/清水製作所)
999税込1,099
1個
当日出荷
最適カンナミニj50・j50木工用の共通替刃3枚入りです。木材の平面削り、木材の面取り、ベニヤ・合板の面取りなどの木工作業に最適です。
用途最適カンナミニj50・j50用の替刃。材質刃:合金鋼入数(枚)3サイズ(mm)幅50×高さ19×奥行1
桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀7.5mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀7.5mm与板利器工業
579税込637
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型平型材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
麻袋針 2本入 大五郎麻袋針 2本入大五郎
599税込659
1個
当日出荷
漁業で使用する網などの修繕にも向いている針です。
用途麻製品の修繕に。全長(mm)150質量(g)21針径(Φmm)3.5~5
木彫のみ 丸型 道刃物工業木彫のみ 丸型道刃物工業(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から7日以内出荷
丸く荒彫りしたいときに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125
大工道具