5ページ目: ラッシングベルト
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
用途トラック用
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)10
用途トラック用
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)7.5
両側のベルトの長さが調整が可能で、荷締めの解除がワンプッシュでOK。
ベルトの着脱、交換が簡単に行えます。
用途荷物の固定などに。
材質スチール、PP
色グリーン
包装形態ブリスター
材質(ベルト)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
新車中古車の運搬に!積載車の荷台に積み込みした自動車のタイヤに固縛し車両を固定します。自動車ディーラーでも使用しているプロ仕様モデルで、牽引フックのない車にも対応しています。ラチェットバックルに付属しているスイベルフックは360度回転可能、積載車荷台の埋め込みフックへ容易に掛けることができます。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールへのダメージも回避でき、これからの積載車に必須のタイヤ固縛用品です。・推奨サイズ:小型乗用車/普通乗用車。※タイヤの外径、フックを掛ける場所をご確認ください。・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品。・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途積載車の荷台に積み込みした自動車タイヤの固縛に。
材質(ベルト)ポリエステル
係数安全:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。ワンランク上の物流に対応するハイエンドモデルの強力型ラッシングベルトです。ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。
材質バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装
色グリーン
・BLC002:ベルト幅:25mm/破断荷重:2kN・操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。・ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。・BLC010:ベルト幅:35mm/破断荷重:10kN・ベルトが幅広なのでピッタリフィット。・輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番226-1813
材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
色ブルー
タイプエンドレスタイプ
全長(m)6
ベルト長さ巻取側(m)6
最大使用荷重(t)0.25
ベルト長さ固定側(m)6
破断強度(kN)10
ベルト幅×厚さ(mm)25×1.4
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。製造工場照明を蛍光灯からLEDに変更し、製造時のCO2排出量を従来比約50%削減しました。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。
ベルト色青
端末仕様エンドレス
材質(ベルト)ポリエステル
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
トラスコ品番208-2598
材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.62
色オレンジ
最大使用荷重(t)0.3
アズワン品番64-8543-11
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
トラスコ品番208-2601
材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.9
色オレンジ
最大使用荷重(t)0.3
アズワン品番64-8543-12
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
エンドレスタイプのベルトで荷物の結束・固縛に使用します。
簡単操作で強力な荷締め作業が可能です。
国内メーカー監修の高強度・高品質商品です。
0.5m単位でお好きな長さをお選びいただけます。
用途安全固縛具
材質ポリエステル
色ブルー
サービス分類オーダー・加工
楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。生産物賠償責任保険付。
用途トラック輸送の荷崩れ防止やパレット固定に。
材質ポリエステル
破断強度(kN)5~60
サービス分類オーダー・加工
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
用途荷物の簡易的な結束等
材質ナイロン
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途輸送時の荷崩れ防止
トラスコ品番421-4064
材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール、ナローフック:スチール
質量(kg)1.5
最大使用荷重0.5t
破断強度(kN)20
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途輸送時の荷崩れ防止
材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
仕様ラチェットバックル式
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)3.0
製品破断強度(tf)3
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
仕様ラチェットバックル式タイプ
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
JIS規格JIS B 8850
エスコ品番EA982BB-11A
質量(g)約420
材質(ベルト)ポリエステル
フック全長(mm)80
フック口幅(mm)約25
1個
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途倉庫内での荷物結束
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)0.67
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途倉庫内での荷物結束
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)1
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)0.67
ステンレス製によりサビに強いです。
ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様コーナープロテクター付、バックルシート付
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス
最大使用荷重(t)0.83
用途トラック用
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.5
ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。
ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
仕様プロテクター付(着脱式)
トラスコ品番329-1120
質量(kg)1.85
最大使用荷重(t)1.00
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
用途荷締作業に
色ブルー
バックルラチェットバックル
材質(ベルト)ポリエステル
こんなお得な商品も!
ラッシングベルト Jフック
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途Dリング用(両端ナローフック)
トラスコ品番421-4099
最大使用荷重750kg
破断荷重(kN)30
1本
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
荷締めベルト ラチェット式 500
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
軽量タイプだけど、耐久性抜群!
用途トラック等の荷締め。
種別LBR300(小型トラック用)シリーズ
材質ポリエステル
小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。操作性に優れたスタンダードタイプです。ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。
材質バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装
色グリーン
余分なベルトを巻き取れるベルトリール付きです。従来品は荷締め中のベルト余りの処理が面倒でしたが、余分なベルトをリールに巻き取るだけ。作業性に優れています。従来品は使用後のベルトの片付けが面倒でしたが、ベルトを巻き取りスッキリ・コンパクトにでき、収納性・携帯性に優れています。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
仕様最大使用力(kg):1.0kN(102)、4.0kN(408
材質ベルト;ポリエステル
ベルト幅(mm)25
全長(m)4.0(固定側0.5/調整側3.5
破断荷重(kg)4.0kN(408
バックルラチェットバックル
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
端末仕様ワンピース(トラックレール)
ベルト長さ固定側(m)1
関連資料(0.22MB)
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業。
仕様【端末仕様】シボリ縫製●最大使用力(kN):10
トラスコ品番421-9892
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
色青緑
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5
破断荷重(kN)40
ベルト厚(mm)3.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
『トラック輸送・運送用品』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。