592件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽トラックによく使用されています。
仕様●端末金具:エンドレス●固定側ベルト長さ(m):-●巻取側ベルト長さ(m):4.5●使用荷重(kgf):200●破断強度(kgf):1000●重量(kg):0.5●ベルト材質:ポリエステル●幅(mm):25●厚(mm):1.8 アズワン品番65-9572-79
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

フックや金具を使わずに荷物を固定できます。好きな長さにカットして使えます。収納も巻くだけなのでかさばりません。
仕様●ベルト長:3m●ベルト幅:40mm●厚み:2.5mm●色:黒●材質:TPEゴム●使用荷重:2重/72kg 3重/151kg 4重/263kg アズワン品番65-9334-89
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷

指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルト。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用。ラチェットバックルは、通常のラチェットバックルよりもコンパクトで小型です。機能面は、通常のラチェットバックルと同様です。ラチェットバックルは、亜鉛メッキよりも優れたブラックコーティングをしており、錆にも強いです。
用途荷物の荷崩れ防止に。 ブルー ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)4 破断強度(kg)1600 端末仕様エンドレス 取扱説明書(0.4MB)
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

破断強度10ton、ベルト幅100mmの超重荷重用ラッシングベルトです。レバーブロック&ワイヤーロープ&角当てによる固縛方法の代替としてもご検討ください。
用途大径パイプ、建機、大型機械等の固縛 ベルト幅(mm)100 破断強度(kg)10000 ベルト色イエロー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト長さ巻取側(m)7 ベルト長さ固定側(m)1.5
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 ベルト色 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) 材質(ベルト)ポリエステル
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平シャーシからの作業者転落を防止するための安全対策ベルトです。 ベルトの強度は5000kg (5t) です。 取付は簡単に出来ます。
全長(mm)13500 ベルト幅(mm)50 破断強度(kg)3000(3t) フックスナップフック
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ループ状に簡単固定できます。
材質SUS304 表面処理バレル研磨 適合品番774CW12A/13A/14A/15A・774RW12A/13A/14A/15A
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。 材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ) バックルカム
1本
3,998 税込4,398
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。 材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ) バックルWラチェット
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS B 8811準拠。 荷物・機材などを運搬する専門のプロ監修のもと開発した 「現場のお困りから生まれた世界初の二股ラッシングベルト」。 いままでは荷締めの時に荷物に本体が当たった場合、70cmと1mの それぞれのラッシングベルト本体金具(固定ベルト)を使い分け、ラッ シングベルト本体金具(固定ベルト)を交換する必要があります。 また常に2種類のラッシングベルトも必要です。 しかしこのラッシング武蔵はラッシング本体1個に対して2本のサイズ のベルトが付いているため、荷物が本体金具に当たる場合、ラッシング 本体金具はそのままで、固定ベルトだけを1mから70cmに変更して使う ことが出来ます。 手間や資材をムダに増やすことなく作業を円滑に進めることが出来る 超便利アイテムです。
用途トラックの荷台の荷物をロープの代わりに使用する荷締めベルトです。
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷

1本
1,550 税込1,705
翌日出荷

フックは樹脂コーティングされています
アズワン品番64-2294-47
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

バックルと組み合わせて荷締機が作成できます
アズワン品番64-2251-96
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

初めてでも簡単に積荷を強力に固定し、荷崩れを防止します。プロ仕様のラチェット式で素早く確実に作業が出来ます。ソフトなシボリ縫製で積荷や車体にやさしい設計です。
用途中型トラックでの積荷の固定。 材質ベルト:ポリエステル
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

初めてでも簡単に積荷を強力に固定し、荷崩れを防止します。プロ仕様のラチェット式で素早く確実に作業が出来ます。ソフトなシボリ縫製で積荷や車体にやさしい設計です。
用途軽・小型トラックでの積荷の固定。 材質ベルト:ポリエステル
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。 材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.91 オレンジ 最大使用荷重(t)0.3
1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッシングベルトとの取外し可能です バックル底部にセットすることで、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます
用途バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合に使用。
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。
用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。 材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バックルスチールバックル 材質(ベルト)ポリエステル
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

バックルスチールバックル 材質(ベルト)ポリエステル
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

バックルスチールバックル 材質(ベルト)ポリエステル
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

トラスコ品番102-6640 材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール 質量(kg)0.9 最大使用荷重(t)0.375
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト10本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト8本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト9本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、超重荷重荷物結束 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 寸法(縦×横)(mm)108×253 最大使用荷重(t)3.33 ハンドル寸法(mm)108
1本
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RT-32LB 2pcs ラチェット式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。
用途軽トラックの荷締作業・軽作業。 破断強度(kg)900 材質(ベルト)ポリエステル
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
用途軽作業、梱包資材として 仕様カムバックル式タイプ トラスコ品番370-5366 材質ベルト:ポリエステル 質量(kg)0.55 最大使用荷重(t)0.08
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに 材質ベルト:ポリエステル
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA982CE-6 材質(ベルト)ポリエステル
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

エスコ品番EA982BS-50 材質SUS304 全長(mm)170 材質(調節バックル)SUS304
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

エスコ品番EA982BS-38 材質SUS304 全長(mm)155 材質(調節バックル)SUS304
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

エスコ品番EA982BS-25 材質SUS304 全長(mm)110 材質(調節バックル)SUS304
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

エスコ品番EA982BC-7 材質(ベルト)ポリエステル
1個
5,070 税込5,577
当日出荷

エスコ品番EA982BB-32 材質(ベルト)ナイロン
1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

エスコ品番EA982BB-13A 材質ポリエステル 質量(g)約880 フック全長(mm)100 フック口幅(mm)28
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

エスコ品番EA982BB-12A 質量(g)約750 材質(ベルト)ポリエステル 材質(フック) フック全長(mm)100 フック径(mm)10 フック口幅(mm)28
1個
2,580 税込2,838
当日出荷

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止 仕様コーナープロテクター付、バックルシート付 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 最大使用荷重(t)1
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止 仕様コーナープロテクター付、バックルシート付 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 最大使用荷重(t)0.33
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止 仕様コーナープロテクター付、バックルシート付 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 最大使用荷重(t)1
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 最大使用荷重(t)0.67
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ナローフック&しぼり、により2タイプの使用方法ができます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止 仕様コーナープロテクター付、バックルシート付 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 最大使用荷重(t)0.83
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製によりサビに強いです。 ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止 仕様コーナープロテクター付、バックルシート付 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス 最大使用荷重(t)0.67
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)