絞り込み
最大許容荷重(N)
ねじの呼び
-・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20
接続方式
めねじ・おねじ・両端おねじ・両端めねじ・丸穴・片端おねじ・片端めねじ
適合用途
緩衝・防振
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
両面防振スジ入りゴム 光両面防振スジ入りゴム(18件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷から翌々日出荷
防音、防振に効果があります。
形状角形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
六角防振ゴム TRUSCO六角防振ゴムTRUSCO(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
電材用防振ゴム 穴あき 光電材用防振ゴム 穴あき(5件のレビュー)
99税込109
1枚ほか
当日出荷
空調室外機や色々な工事での防振に最適です 電材用防振ゴム 中央の穴にボルトを通してご使用いただけます
形状角形厚さ(mm)10穴径(Φmm)13使用温度範囲(℃)-30~70材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム 穴あき 角 WAKI(和気産業)防振ゴム 穴あき 角WAKI(和気産業)
129税込142
1個
当日出荷
振動を吸収する防振ゴムです。
形状角形厚さ(mm)10ブラック穴径(Φmm)13硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)5適合用途防振
スプリングマット SM 倉敷化工スプリングマット SM倉敷化工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ
材質(ゴム)合成ゴム形状角形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性重耐塩適合用途防振
ラバーエース(防振ゴム) アズワンラバーエース(防振ゴム)アズワン(1件のレビュー)
3,534税込3,887
1箱(4個)
当日出荷から翌々日出荷
形状角形厚さ(mm)20材質(防振ゴム)特殊ブレンドゴム適合用途防振
UVエコパット 角型防振ゴム WAKI(和気産業)UVエコパット 角型防振ゴムWAKI(和気産業)
789税込868
1個
翌々日出荷
高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています M8,10,12,3分ネジが通せます
形状角形幅(mm)50厚さ(mm)23奥行(mm)50接続方式丸穴特性耐水性/紫外線に強適合用途防振
角形防振ゴム RK 倉敷化工角形防振ゴム RK倉敷化工
8,898税込9,788
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状角形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
Rシリーズ TOZEN(トーゼン)RシリーズTOZEN(トーゼン)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
大荷重用の防振製品
用途角型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム
ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
229税込252
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
直径40x3mmゴムクッション(4枚) エスコ直径40x3mmゴムクッション(4枚)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム仕様接着テープ付形状角形寸法(mm)Φ40×3材質(防振ゴム)非移行性ゴム特性-最大許容荷重(N)-適合用途防振
角型防振ゴム TOZEN(トーゼン)角型防振ゴムTOZEN(トーゼン)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。 取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。形状角形接続方式両端めねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振
ゴム・バッファー、パラボラ形/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、パラボラ形/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
339税込373
1個
21日以内出荷から24日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ寸法s(mm)2色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、パラボラ形/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、パラボラ形/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
21日以内出荷から24日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端めねじ寸法s(mm)2色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
489税込538
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
539税込593
1個
21日以内出荷から33日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
169税込186
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
189税込208
1個
21日以内出荷から33日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム+メタル・バッファー/両側にオネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/両側にオネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
219税込241
1個
21日以内出荷から33日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
229税込252
1個
21日以内出荷から33日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式めねじ・おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
角形防振ゴム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら