曜日別特売

防振フットホルダ 防振パッド

防振フットホルダ 防振パッド - ナベヤ防振フットホルダ 防振パッド - ナベヤ

ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能
底面に接着された防振パッド/プレートが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します
後付けで簡単に設置、振動対策が可能
ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます
幅広い周波数、荷重領域に対応
さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています
[防振材の特長(型式別)]
防振プレート
・FH
B
:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。
「B
」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など
防振パッド
・FH
P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。
・FH
D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。
・FH
M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。

材質
【フットホルダ】FC200【防振材FH〇〇M/D/P】発泡ポリウレタン
表面処理
【フットホルダ】塗装
寸法d2(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全58種類を絞り込む
寸法C(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81816467FH100D0300-1216633211910038.5
¥6,900
¥5,898
¥6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816476FH100P500-2517683211910051
¥9,100
¥7,798
¥8,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816485FH075M020-2560523907542
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816510FH075M050-2562023907542
¥4,020
¥3,500
¥3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816519FH100D6000-2518203211910051
¥23,100
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816528FH100M010-2516203211910051
¥5,200
¥4,498
¥4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816546FH100P150-1216433211910038.5
¥6,000
¥5,198
¥5,718(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816555FH075M100-2563523907542
¥4,340
¥3,698
¥4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816580FH075M380-2567523907542
¥5,200
¥4,498
¥4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816589FH100M970-2517903211910051
¥10,100
¥8,598
¥9,458(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816598FH100D3000-2517983211910051
¥16,100
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816625FH075M630-1263823907529.5
¥4,240
¥3,698
¥4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816641FH100M010-1216003211910038.5
¥4,660
¥3,998
¥4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816659FH075D0070-2562023907542
¥4,520
¥3,898
¥4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816668FH075D3000-1264123907529.5
¥7,300
¥6,298
¥6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816686FH075D0130-1261823907529.5
¥3,900
¥3,398
¥3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816711FH100M040-1216103211910038.5
¥5,100
¥4,398
¥4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816720FH100P005-1215993211910038.5
¥4,780
¥3,998
¥4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816738FH075D3000-2570223907542
¥10,900
¥9,298
¥10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816747FH100M030-2516353211910051
¥5,500
¥4,698
¥5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816756FH075D1300-1263923907529.5
¥4,660
¥3,998
¥4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816765FH100D1300-2517903211910051
¥10,500
¥8,998
¥9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816790FH075P150-1261623907529.5
¥3,880
¥3,298
¥3,628(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816808FH100M190-2517153211910051
¥7,200
¥6,198
¥6,818(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816817FH075P050-2562823907542
¥4,220
¥3,598
¥3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816826FH100P005-2516153211910051
¥5,200
¥4,498
¥4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816835FH100P050-2516653211910051
¥6,500
¥5,598
¥6,158(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816860FH075M010-2560523907542
¥3,480
¥2,998
¥3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816869FH075P012-1259323907529.5
¥3,220
¥2,798
¥3,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816878FH100M020-2516253211910051
¥5,300
¥4,598
¥5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816887FH100M100-1216303211910038.5
¥5,500
¥4,698
¥5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816896FH075M630-2569523907542
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816905FH075D0300-1262823907529.5
¥4,320
¥3,698
¥4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816921FH100M630-1216833211910038.5
¥6,800
¥5,798
¥6,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816930FH100P250-1216513211910038.5
¥6,500
¥5,598
¥6,158(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816939FH100D0130-1216483211910038.5
¥6,200
¥5,298
¥5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816948FH100D6000-1217003211910038.5
¥14,500
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816957FH100P012-1216033211910038.5
¥4,980
¥4,298
¥4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816966FH075D6000-2571523907542
¥15,800
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
81816991FH075P250-1262023907529.5
¥4,240
¥3,698
¥4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
81817009FH075D0600-1263823907529.5
¥4,400
¥3,798
¥4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
81817018FH075P012-2560423907542
¥3,760
¥3,198
¥3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
81817027FH075M970-1263923907529.5
¥4,520
¥3,898
¥4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
81817036FH100M380-2517453211910051
¥8,200
¥6,998
¥7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
81817045FH075D6000-1264823907529.5
¥9,900
¥8,498
¥9,348(税込)
32日以内出荷
返品不可
81817061FH100P500-1216683211910038.5
¥6,900
¥5,898
¥6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
81817079FH075M040-2561423907542
¥3,920
¥3,398
¥3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
81817088FH100M630-2517853211910051
¥9,200
¥7,898
¥8,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
81817106FH100M100-2516803211910051
¥6,600
¥5,698
¥6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
81817115FH075M010-1259323907529.5
¥3,000
¥2,598
¥2,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする