大容量空気入れはエアーインフレ―ターなどとも呼ばれ、移動可能なタイプと固定タイプがあります。移動タイプはエアーキャリー、固定タイプはエアータワーと呼ばれることもあります。移動タイプはタンクにエアーを充填して使用するため、場所を選ばず作業可能。固定タイプはつまみで希望の圧力にセットし、タイヤチャックをバルブに押し当てて充填します。動作中はベルの音がするタイプもあり、確実に作業が行えます。充填後は自動停止するので、安全でスピーディーに作業を行えます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    充電式エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    片手でラクラク マルチな空気入れの充電式エアーコンプレッサー。充電式なので、持ち運びに便利。コードレス、軽量コンパクト!。設定した空気圧と現在の空気圧が同時に確認できる。設定した空気圧になると自動でSTOP!。夜間作業に便利なLEDライト搭載
    仕様空気圧指定範囲:kPa/20~999、[BAR]0.20~10.3、[PSI3.0~150、[kg/cm2]0.20~10.5材質ABS質量(g)単品:約375(本体のみ)タイプバッテリー:リチウムイオンバッテリー(定格電圧7.4V 定格容量2000mAh)長さ(cm)エアホース:約30、充電ケーブル:約50方式本体充電:USBケーブル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×44×145保護機能過充電、過放電、充電温度充電時間(分)本体:約180(5V/2A充電時)
  • エアキャリー ヤマダコーポレーション

    エアキャリー

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。 タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。 操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。 設置のための特別な工事も不要です。 大型の圧力計ゲージの採用で視認性をUP!(メーカー比1.5倍) ホースを長く(現行比で約3倍)することで、操作性が大幅向上! 落下衝撃に強いバネ式の測定方式を採用
    ゲージ目盛(kPa)0~600
  • 手動グリースポンプ KWK

    手動グリースポンプ

    KWK
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に仕様【給油サイクル】1cc/stroke幅(mm)141~275ちょう度#0~1吐出圧力(MPa)14.7適合グリースNLGI#0~1吐出量(cm3/ストローク)1給油箇所約50箇所
  • エアーキャリー ヤマダコーポレーション

    エアーキャリー

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。 タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。 操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。 設置のための特別な工事も不要です。
    最小目盛20kPa
  • エアースペーサー(ポータブル) 旭産業(エアーゲージ)

    エアースペーサー(ポータブル)

    旭産業(エアーゲージ)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    小口径チャックを使用しておりますので、バルブまわりが狭いホイールの場合でも対応できます。
    仕様タンク可搬式質量(kg)4.85(本体)/1.65(スタンド)タンク容量(L)10ゲージ目盛(kPa)25~600
  • エアーキャリーATC-150L ヤマダコーポレーション

    エアーキャリーATC-150L

    ヤマダコーポレーション
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)15測定圧力0~700kPa、最小目盛:20kPaアズワン品番64-6735-74メーカー商品コード811-7270
  • エアーフィックス AIRFIX

    エアーフィックス

    AIRFIX
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    測定値が読み取りやすい大型ゲージを採用。 ドイツ製ならではの高耐久性。エアー充填はパイプスタンドへかけるだけ。 エアー圧は「+」「-」のボタンを押すだけで簡単に調節できます。 プラスチックカバー:車に損傷を与えない耐衝撃性。油・洗剤・紫外線にも耐久性があります。 グリップニップル:先端が曲がっているので二輪車にも使えます。 大型ゲージ:精度の高いゲージを装着。
    質量(kg)6.6タイプポータブルタイプタンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×630×250ゲージ目盛(kPa)1000
  • カシメケン(プレス型ホース金具)U-8.5 AIRFIX

    カシメケン(プレス型ホース金具)U-8.5

    AIRFIX
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    適合本体6-125
  • 147610 エアーフィックス用 グリップニップル AIRFIX

    147610 エアーフィックス用 グリップニップル

    AIRFIX
    7,198税込7,918
    1本
    5日以内出荷
    適合本体6-125
  • ホース202/34 AIRFIX

    ホース202/34

    AIRFIX
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    適合本体6-125
大容量空気入れ