カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- 旭産業(エアーゲージ)(49)
- エスコ(34)
- SK11(18)
- IZUMI(12)
- JTC(11)
- SIGNET(シグネット)(11)
- BeHAUS(10)
- SUN UP(10)
- TRUSCO(9)
- 東洋金属(コンドル)(8)
- 伊藤金属工業所(8)
- TIPTOP(7)
- 八興(6)
- TECH(6)
- HKH(6)
- PROXMETER(6)
- H&H(5)
- 近畿製作所(5)
- Meltec(大自工業)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タイヤゲージ グリップタイプ
(98件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)弁の種類オープンタイプ販売区分業務用
タイヤゲージ エアーチャックガン式
(266件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)1最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0測定範囲(kPa)0~1000空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ販売区分業務用
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応
(123件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.8接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60販売区分業務用
スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付
(93件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。用途交換用適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)販売区分業務用
エアチャックガン
SK11(86件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付)
MICHELIN(ミシュラン)(49件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。仕様スペアホース1.5m+チャック付適合3803適合機種TG-91・TG-1991・TG-1975長さ(mm)1500質量(g)240
タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応
(25件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ不可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.8接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)精度(%)±20kPa適合流体空気ホース長さ(mm)約450最小目盛(kPa)10(スタートは40)ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)使用圧力(kPa)(常用)100~500販売区分業務用
ミシュランダイヌゲージ
MICHELIN(ミシュラン)(76件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能用途乗用車~大型トラック用質量(g)750タイプクリップチャック測定範囲(kPa)70~1200空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)10
タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付
(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。用途タイヤのメンテナンス作業に。質量(g)49(電池含む)測定範囲(mm)0~15.8本体寸法(mm)88×51×23精度±10.4kPa精度(mm)±0.5測定範囲(kPa)25~680機能電源自動OFF:約20秒後最小目盛(mm)0.1電池CR2032×1個(別売り)最小目盛(kPa)5販売区分業務用
タイヤ エアーチャック 兼用型
(37件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)材質真鍮接続口径カプラーPM20タイプ全長(mm)120質量(g)80タイプT型・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7表面処理クロムメッキ適合流体空気販売区分業務用
タイヤ溝ゲージ
Meltec(大自工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷タイヤの摩耗をチェック。タイヤ溝ゲージ 最大測定値:約25mm。測定場所はタイヤの「スリップサイン表示マーク」が目安です。・簡単操作。・大きな液晶パネル。・数値が読みやすいデジタル表示。・0.01mm単位で測定。ボタン電池1個使用 SR44/LR44(電池別売)。読取精度:0.01mm(測定誤差±0.1)。【残り溝目安】。二輪車:0.8mm以上。乗用車:1.6mm以上。小型貨物:2.4mm以上。大型貨物:3.2mm以上。【使用方法】。(1)平らな面で本尺を押し下げ、ZEROボタン(黄色)を押して数値を「0.00mm」にする。(2)スリップサインの入っている溝にバーを合わせ、本尺を押し下げて測定値を読む材質ABS質量(g)38(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100x20x160
エアーチャックガン デュアル
SK11(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。最高使用圧力(MPa)0.8精度参考圧力計:±30kPa接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0材質(グリップ)アルミダイキャスト対象英式バルブ・米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)400圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
デジタルデップスゲージ
シンワ測定(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から14日以内出荷カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。用途様々な深さ測定に使用します。材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂全長(mm)112.5質量(g)37.5測定範囲(mm)0.1~25電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2繰返し精度(mm)0.1保存温度(℃)-10~+60電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)80以下
デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
(74件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!材質アルミ、真鍮、ABS質量(g)10測定範囲(mm)0~22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13精度(mm)±0.2最小目盛(mm)1販売区分業務用
タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型
(67件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。用途トラック・乗用車・自転車適合英式バルブ・米式バルブ材質本体:真鍮・プラグ:スチール全長(mm)約65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7先端径(mm)20接続方式カプラ接続常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気先端幅(mm)30取付ネジ径G1/4(PF)販売区分業務用
ATG-001用エアーチャッククリップ
SK11(15件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合本体ATG-001幅(mm)36高さ(mm)27質量(g)30奥行(mm)13最高使用圧力(MPa)1.0取付ねじサイズG1/4おねじ
タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ
(22件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ワンタッチカプラータイプ用途乗用車・トラック・バス用仕様20PFタイプ全長(mm)165材質(本体)真鍮タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7接続方式カプラ接続弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
エアゲージ ペンシルタイプ
(67件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。用途タイヤの空気圧の測定材質スチール、ABS、樹脂全長(mm)144質量(g)18外径(Φmm)10精度±10kPa測定範囲(kPa)50~350最小目盛(kPa)10販売区分業務用
タイヤゲージ 高圧用
大橋産業(BAL)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き用途トラック・乗用車・オートバイ用仕様ダイヤフラム式全長(mm)610質量(g)300本体寸法(mm)Φ62.5測定範囲(kPa)90~1100測定誤差±20kPaホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)20
エアーゲージ ライトグレード
エーモン(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷携帯しやすい収納袋付属。 エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。 シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。 測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。用途タイヤ空気圧の日常点検に。付属品収納袋材質専用プロテクトカバー:TPE専用収納袋:ポリエステルサイズゲージ径:Φ35測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
小口径ストレートチャック
旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミホイールに最適適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
エアー棒ゲージ
(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金全長(mm)約292質量(g)160精度±10~20kPa表面処理クロムメッキ測定範囲(kPa)80~1020最小目盛(kPa)20販売区分業務用
タイヤ エアーチャック グリップタイプ
(37件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)188材質(本体)真鍮質量(g)110タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)適合ホース内径(Φmm)8弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
タイヤ溝デジタルデプスゲージ
IZUMI¥2,498税込¥2,7481台当日出荷測定単位(インチ/ミリ)の変更や都度ゼロ位置を合わせられるデプスゲージです。デジタル表示で自動的に電源の切れる省エネ設計。用途タイヤ溝の深さを測るツール測定範囲(mm)0~25.40使用温度範囲(℃)0~40電源コイン電池(SR44/LR44)本体寸法(mm)約60×113×15最小目盛(mm)0.01
ゲージボタルEX1200ISOセット
旭産業(エアーゲージ)¥27,980税込¥30,7781台(1本)当日出荷チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。 先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)805接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
大型車新ISO対応エアーチャック
伊藤金属工業所(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。タイプクローズ接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)チャック(mm)27弁の種類クローズタイプ
エアチャック 仏英米式対応
SK11(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷全てのバルブに空気が入れられます。車・バイク・自転車・ロードバイク等、全てのバルブに空気が入れられます。コンプレッサーにつないで使用します。用途車・バイク・自転車等への空気入れ。材質真鍮・鋼鉄等
エアーチャック 3way ショート
(27件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)53最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気販売区分業務用
エアーチャック(フィアラ8)
TIPTOP(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷オープンタイプの手放しクリップチャックです。用途手放しクリップチャック交換等に全長(mm)34質量(g)100タイプオープン接続方式ホース接続弁の種類オープンタイプ
細口ソケットチャック オープン型
旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用適合シングルタイヤ全長(mm)90先端径(mm)16.5接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ弁の種類オープンタイプ
タイヤチャック 米式・英式
アネスト岩田¥1,698税込¥1,8681個当日出荷自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れも可能です。圧力計と自転車用ノズルアダプター付です。用途自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れ作業。最高使用圧力(MPa)1
ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット
旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台(1本)当日出荷チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
大型車新ISO対応タイヤゲージ
伊藤金属工業所(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷タイプ標準ダブル精度±20Kpa測定範囲(kPa)100~1100チャック(mm)27最小目盛(kPa)20