絞り込み
ブランド
- PEM(旧ユーロテック)
- デンゲン(6)
- ヤシマ(3)
- 大同興業(5)
- 大塚刷毛製造(2)
- 日本ドライブイット(5)
- 日本フラッシュ(23)
- 東安(1)

スタッド溶接機本体
PEM(旧ユーロテック)¥549,800税込¥604,7801台翌々日出荷付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムコンデンサ容量(μF)99000本体質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相100/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
スタッド溶接機セット
PEM(旧ユーロテック)¥899,800税込¥989,7801セット翌々日出荷付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、溶接ガン適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可)コンデンサ容量(μF)132000本体質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相200/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
スタッド溶接機本体
PEM(旧ユーロテック)¥779,800税込¥857,7801台翌々日出荷付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可)コンデンサ容量(μF)132000本体質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相200/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
スタッド溶接機セット
PEM(旧ユーロテック)¥699,800税込¥769,7801セット翌々日出荷付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムコンデンサ容量(μF)66000本体質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相100/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
スタッド溶接機セット
PEM(旧ユーロテック)¥569,800税込¥626,7801セット翌々日出荷付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムコンデンサ容量(μF)99000本体質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相100/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
スタッド溶接機本体
PEM(旧ユーロテック)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムコンデンサ容量(μF)66000本体質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相100/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)