絞り込み
定格使用率(%)
- 4(1)
ブランド
- 大塚刷毛製造
- 日本フラッシュ(16)
- デンゲン(6)
- PEM(旧ユーロテック)(6)
- 大同興業(5)
- 日本ドライブイット(5)
- ヤシマ(3)
- 東安(1)
「ねじの呼び」から絞り込む

ブルドックスタッド 溶接機専用ワゴン
大塚刷毛製造¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷ブルドックスタッド溶接機の専用ワゴンです。専用ワゴンを使用すれば、スタッドタイプとハンディータイプの両方の利点を活かす事が出来ます。フック付き・車輪4個付きで、内個にストッパー付きです。専用ワゴンで作業性が向上します。移動もにも便利です。適合溶接機:BD-E40質量(kg)10寸法(横×奥行×高さ)(mm)400×510×760
ブルドックスタッド 溶接機
大塚刷毛製造¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷『パワー』 と 『使いやすさ』 を両立した軽量・コンパクト設計。別売りのブルドックスタッド溶接機専用ワゴンを使用すると作業性アップ!用途自動車鈑金補修溶接作業などに。その他30A以上(必要設備)適合一次側入力m:6(2スケアー)セット内容本体 、クイックプーラー、板バネ付きワッシャーボルダー、カーボン、点しぼりチップ、薄型ワッシャー=30枚、六角レンチ、20A:ソケット (入力コード接続済み)質量(kg)約20電流(A)最大二次:約1800入力最大:16(kVA)使用率(%)4h(JIS C9305)時間通電:0.02~0.50(sec)ケーブル出力:【+側】:1.7m、【-側】:38スケアー軟質コード定格容量(kW)8寸法(横×奥行×高さ)(mm)168×330×197