カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(3)
- JTC(183)
- FPC(33)
- Mat Jack(29)
- BAHCO(バーコ)(23)
- 日平機器(20)
- HASCO(17)
- KOTO(13)
- TECH(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- ツールプラネット(5)
- マサダ製作所(4)
- リキマエダ(4)
- KUKKO(クッコ)(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る

25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)
KTC(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
19.0sqインパクトレンチ用インナソケット
KTC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19寸法D1(mm)40寸法D2(mm)38
19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)
KTC(9件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。差込角(mm)19寸法D2(mm)50
尿素水配管コネクタツール
KTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷コネクタのロックを解除する際に必要以上にロックを押しすぎる事を防止し、コネクタの破損を防ぎつつ作業を行うことが出来ます。用途中型・大型バス、トラックに使用されている尿素水配管コネクタ(クイックコネクタ7.89mm、9.49mm)のロックの解除、取外し。全長(mm)206質量(g)195アズワン品番65-2490-23
ホイールナットコンビソケットセット
KTC¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70ケース品番ABP-M
25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットソケット(薄肉)
KTC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。外径寸法はメーカー従来品比94%と小さくしています。中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。寸法L(mm)80差込角(mm)25.4寸法D2(mm)50寸法l(mm)50
エルボコネクタソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。 二面幅34mmはいすずのトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用です。 一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
倍力レンチ
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.2最大出力トルク(N・m)2000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)400差込角(sq.)入力:19.0
倍力レンチ
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.1最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
倍力レンチ
KTC¥92,980税込¥102,2781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.0最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:19.0長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
クローズドベンチレータキャップツール
KTC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷オイル等で固着しているクローズドベンチレータキャップを取り外すことができます。用途日野自動車(OEM車含む)に使用されているクローズドベンチレータキャップの取り外し全長(mm)290質量(g)390アズワン品番65-2490-22
『トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック用バッテリー
- トラック用ワイパー
- トラック用フロントガラス
- トラック整備工具・用品






















![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)