420件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
47日以内出荷

一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途いすゞトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用工具です。 全長(mm)44 質量(g)300 対辺(mm)34 差込角(inch)1/2” 外径(mm)45
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

1個
9,998 税込10,998
59日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。 アゴ部分を交換することで3種類のサイズに対応します。 トラック用。
質量(kg)9.24 開き幅(mm)25、32、47
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

強力な油圧式のハブプーラーセットです。
アーム長さ(mm)150
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールプラネットADASキャリブレーション
スマートフォン対応型エーミングツールです。いつも使い慣れている機器点検で操作も簡単!現在ご使用中のスマートフォン、Tabletでの操作となります。(専用アプリのダウンロードが必要です)。必須資料(整備書)の簡易資料が直ぐに見られる!メーカー発行の「エーミングデーターブック」がお手元でご覧頂けます。数多いターゲットの選別も簡単的確に!国産乗用車を始めトラック・バス、輸入車用ターゲットが適正価格でお求め頂けます。エーミング作業で必要とされる内容だけを厳選!「車検書QRコード読取」→「診断」→「エーミング」→「診断」の流れを自動的に行います。作業風景や作業環境を簡単保存!お使いの端末で普段通りの写真撮影でアプリ内に写真が保存されます。面倒な作業レポート作成も自動作成で楽々プリント。
セット内容ADASキャリブレーション本体、専用ソフトケース、microUSBケーブル、クイックスタートガイド、収納箱 使用温度範囲(℃)0~50 本体寸法(mm)W50×H100×D25 本体質量(g)89 適合メーカートヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スズキ、ダイハツ、マツダ、スバル、いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス、メルセデス・ベンツ、BMW、BMW・ミニ、フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェ
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ふそう用
寸法(mm)55×12ポイント 差込角(mm)19 適合エンジン型式OM457 適合車種ふそう 401P
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

BPW オーバル形状
寸法(mm)139 差込角(mm)25.4 適合車種BPW 16T
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

BPW
寸法(mm)86.5×52.5 径(Φmm)82 差込角(mm)19 適合車種BPW 16T
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

いすゞ 日野 SCANIA ふそう UDトラックス トラックのフロントホイールベアリングの抜き取りが素早く出来ます。
関連資料(0.05MB)
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

日野 インジェクターの取外し及びスリーブの取外し、取付用
適合エンジン型式J08C・J08E 純正品番ノズル:111761190
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ふそう
寸法(mm)PCD:80×Φ9.5/2PT 差込角(mm)12.7 適合車種ふそう 6.5T~7.7T
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

いすゞ ・ピンの中心から74mm ・ピン直径:9.5mm
差込角(mm)12.7 適合車種いすゞ 7.5t
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

BPW ハブベアリング交換に使用します。
適合車種BPW 12T ・ベアリング品番:33213(内側)、33118(外側)
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCANIA・VOLVO等ピットマンアームの取り外しに!
差込角(mm)19 爪幅(mm)58 適合車種SCANIA 320/340、VOLVO FM12、DAF トラック
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

日野 差込:12.7mm ピンの中心から67mm・ピン直径:Φ8mm
適合車種日野3.5t
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

いすゞ 差込:12.7mm ピンの中心から70mm・ピン直径:Φ9.5mm
適合車種いすゞ3.5t
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

日野 AdBlueタンクキャップ取り外し用
寸法(mm)185 差込角(mm)12.7×7PT 適合エンジン型式日野 N04C(2019年以降) 純正品番タンク蓋:17478-78010
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ブレーキスプリング取り付け用
適合車種トラック全般 純正品番9-85221231-1
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

JTC4115・JTC4115SET用
サイズシリンダー油圧カプラ:3/8NTP
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

適合車種:大型トラックのピットマンアーム等
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け 質量(kg)4.2 最大出力トルク(N・m)2000 角ドライブsq(mm)出力:25.4 長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108 最大入力トルク(N・m)400 差込角(sq.)入力:19.0
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け 質量(kg)4.1 最大出力トルク(N・m)1000 角ドライブsq(mm)出力:25.4 長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108 最大入力トルク(N・m)200 差込角(sq.)入力:12.7
1セット
92,980 税込102,278
3日以内出荷

鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け 質量(kg)4.0 最大出力トルク(N・m)1000 角ドライブsq(mm)出力:19.0 長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108 最大入力トルク(N・m)200 差込角(sq.)入力:12.7
1セット
92,980 税込102,278
3日以内出荷

VOLVO ルノー用
用途エアードライヤーカートリッジのバヨネットリング脱着に使用します。 主な適合純正品番K162153K50 適合車種VOLVO FH、FM(euro 6)・ルノー K、C、T(euro 6)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

デジタル+アナログバーグラフ付きポケットカードテスター ソフトケース付き
用途電気機器の修理チェック、自動車電気系のチェックに! 直流電圧0.1mV~500V 交流電圧(V)0.001~500 抵抗0.1Ω~32.0MΩ 導通チェックダイオードテスト他 抵抗(MΩ)10(内部) 電源LR44ボタン電池x2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

サイズ107mm/16PT 差込角(mm)12.7 適合エンジン型式日野 A09C・A05C RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番23313-EV010(4t/A05C)、23313-EV020(大型/A09C)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

差込角(mm)12.7 適合車種いすゞ 大型(6UZ1) RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番8-97625726-0
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

差込角(mm)12.7 適合車種いすゞ 4t・大型 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番8-97606319-0(4t/6HK1)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

『トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります