絞り込み
ブランド
  • ムラテックKDS
  • タカミヤ(34)
  • HOJO(33)
  • エスコ(30)
  • 平和技研(26)
  • 国元商会(23)
  • アラオ(22)
  • ジョイント工業(21)
  • 君岡鉄工(20)
  • 信和(仮設機材)(17)
  • フクビ化学(9)
  • コンドーテック(7)
  • FSC藤原産業(7)
  • 大洋製器工業(6)
  • JAPPY(6)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • カミマル(5)
  • ドウシシャ(3)
  • 津軽工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチクランプ ムラテックKDS

    マルチクランプ

    ムラテックKDS
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
    用途レーザー墨出器の軽天用クランプとして。レーザー墨出器のライン固定モードに。カメラの固定に。スマホの固定に。タブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
  • ダブルマルチクランプ 可動式 ムラテックKDS

    ダブルマルチクランプ 可動式

    ムラテックKDS
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
    用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7092材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)400タイプ可動式全高(mm)65クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30最大口開き(mm)赤50、黒30締付力(kg)150締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
  • ”マルチクランプS” ムラテックKDS

    ”マルチクランプS”

    ムラテックKDS
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
    用途固定型クランプとしても利用可能トラスコ品番245-7089材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)70質量(g)196品名マルチクランプS全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
  • ダブルマルチクランプ 固定式 ムラテックKDS

    ダブルマルチクランプ 固定式

    ムラテックKDS
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
    用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
  • 伸縮マルチロッド用オプション アーム ムラテックKDS

    伸縮マルチロッド用オプション アーム

    ムラテックKDS
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    伸縮マルチロッドの先端交換用オプションです。本品に付け替えることで片手で締め込みが可能になります。
    用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。トラスコ品番206-5283適合本体EMR-170・EMR-290・EMR-375材質/仕上パッド:EVA樹脂、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー質量(g)510アズワン品番64-8502-16最大耐荷重(kg)100
  • 伸縮マルチロッド ムラテックKDS

    伸縮マルチロッド

    ムラテックKDS
    20,980税込23,078
    1箱(2個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ
    用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
仮設機材