絞り込み
取付方式
  • 一体型(1)
画素数
  • 200万~300万未満(1)
記録メディア
  • microSDHCカード(1)
  • microSDXCカード(1)
  • microSDカード(1)
モニターサイズ
  • 2
  • 1.44(1)
  • 1.5(3)
  • 2.2(1)
  • 2.4(3)
  • 2.45(2)
  • 2.7(17)
  • 3(3)
  • 3.18(1)
  • 3.5(3)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 10.2(1)
  • 10.66(1)
  • 10.88(2)
  • 11(2)
  • 11.26(1)
  • 11.88(1)
  • その他(8)
ブランド
  • carrozzeria(1)
  • JVC(1)
  • エンプレイス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付方式」から絞り込む
一体型(1)
  • 1カメラ ドライブレコーダー JVC

    1カメラ ドライブレコーダー

    JVC
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    シンプルさ・信頼性・高画質を重視した1カメラタイプの特定販路向けドライブレコーダーです。基本性能に徹しているため使いやすく、初めてのドラレコ導入や業務車両にも適したモデルです。フルHD(207万画素)録画と対角135°の広視野角レンズを搭載し、ナンバープレートも鮮明に記録できる高画質性能。広い撮影範囲を確保するため、事故の瞬間や割り込み、飛び出しなどの状況把握にも優れます。シンプルモデルでありながら、3年保証付き。長期間の使用でも安心。付属の3D NAND型32GB microSDカードは高耐久タイプで、ケンウッド独自の記録方式によりフォーマット不要(メンテナンスフリー)を実現し、業務車や長時間使用におすすめです。駐車録画機能はございません。
    付属品取付ブラケット、USB TypeC-シガープラグケーブル、microSDカード(32GB)質量(g)68(カード含む)取付方式一体型感度[Gセンサー]イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×55×42(突起物除く)電源電圧(V)DC5.0(12/24車両用シガープラグコード付属)液晶パネル2.0V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)F値F2.0画素数207万画素(動画)記録メディアmicroSDカード(16GB~128GB対応)UHSスピードクラスU3またはビデオスピードクラスV30以上消費電流録画時:最大410mA/5Vフレームレート27.5fps(標準)画角水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135°動作温度範囲(℃)ー10~+60イメージセンサー1/2.8型フルカラーCMOS
  • ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA エンプレイス

    ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA

    エンプレイス(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    本体FULL HD 200万画素高画質録画。 本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。 適切な明るさに画像補正。 100万画素リアカメラ搭載。 本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。 Gセンサー搭載。 ACC電源連動 自動録画。
    用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。消費電流(mA)最大500(5V)保証期間お買い上げ日より1年入力電源(V)DC12/24に対応カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
  • ドライブレコーダーユニット carrozzeria

    ドライブレコーダーユニット

    carrozzeria
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    7日以内出荷
    GPS搭載

『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー(12/24V車用)