絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)
  • モノタロウ(1)
  • セルスター(28)
  • FIRSTCOM(14)
  • ブロードウォッチ(9)
  • PORMIDO(8)
  • NEXTEC(6)
  • JVCケンウッド(5)
  • エンプレイス(5)
  • エフ・アール・シー(4)
  • コムテック(4)
  • エスコ(3)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • 慶洋エンジニアリング(3)
  • Elut(3)
  • IROAD(3)
  • トランセンド(2)
  • カーメイト(2)
  • KATO-DENKI(加藤電機)(2)
  • Pioneer(パイオニア)(2)
画素数
  • 200万~300万未満(1)
  • 300万~500万未満(1)
記録メディア
  • microSDカード(3)
モニターサイズ
  • 10.88(1)
  • 10.88V型HD(1)
  • IPSディスプレイ(液晶解像度:1920x480)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
360°録画ドライブレコーダーミラーBALUCE360 BALUCE360 大橋産業(BAL)360°録画ドライブレコーダーミラーBALUCE360 BALUCE360大橋産業(BAL)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
ミラー型ドライブレコーダー+360°カメラ360度カメラ+セパレート型前後カメラ搭載で、前後左右の死角を軽減 車両後退時に「広域画像」と「ズーム画像」の2画面を表示して駐車をサポート「ズーム設定」と「緊急録画モード」を瞬時にワンタッチで操作できるアイコンを搭載 VCCIの最も厳しいクラスBに適合し、電波干渉をより軽減5種類の表示モードを搭載液晶ディスプレイは"低反射ガラス"を採用、画面が明るく映り込みが少ない。
仕様10.88V型HD IPSディスプレイ(液晶解像度:1920x480)使用電圧(V)DC12/24V記録媒体microSDカード(8~256GB)Class10推奨保証期間1年(消耗品は除く)視野角【360°】対角226°/水平226°/垂直226°【フロントカメラ】対角136°/水平115°/垂直61°【リア】対角140°/水平112°/垂直60°F値【360°】F2.0【フロントカメラ】F2.0【リア】F1.8画素数【360°】360万画素 STARVISセンサー【フロントカメラ】200万画素 STARVISセンサー【リア】200万画素 STARVISセンサーフレームレート【360°】27.5fps【フロントカメラ】27.5fps【リア】25fps動作温度範囲(℃)-10~60
ドライブレコーダー BALUCEⅢ 大橋産業(BAL)ドライブレコーダー BALUCEⅢ大橋産業(BAL)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。
仕様フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fpsセット内容本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー質量(g)本体:約369、リヤカメラ:約70使用電圧(V)本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5記録方式常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画有効画素数本体・リアカメラ:200万記録媒体microSDカード(8~128GB)Class10推奨液晶パネル10.88V型HD IPSディスプレイ解像度【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080音声録音有(オン/オフ可能)RoHS指令(10物質対応)対応画角【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60°動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°
前後録画ドライブレコーダーミラーBALUCE Ⅳ(バルーチェⅣ) 大橋産業(BAL)前後録画ドライブレコーダーミラーBALUCE Ⅳ(バルーチェⅣ)大橋産業(BAL)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
SONY「STARVIS 2(TM)?(スタービス)」イメージセンサーを搭載。夜間でも明るく鮮明な映像。リヤカメラズーム機能搭載(ルームミラーに近い距離感設定が可能)で20段階(×1~20)の倍率設定が可能。VCCIの最も厳しいクラスBに適合、電波干渉をより軽減。デジタルインナーミラーでクリアな視界『10.88V型全面液晶ディスプレイ』・前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる『高性能ドライブレコーダー』。駐車ガイド線の”幅/傾き”と”ON/OFF”を任意で調整が可能。(リバースギヤ連動機能付き)液晶ディスプレイは”低反射ガラス”を採用、画面が明るく映り込みが少ない。『GPS搭載』位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。LED信号機対応&白とびや黒つぶれを軽減『HDR搭載』。全面タッチパネルでかんたん操作。12V/24V車に対応。また駐車衝撃監視も標準搭載でもしもの際も安心。リヤカメラ防水防塵設計(IEC規格IP67適合)で車外に設置も可能。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界に影響しません。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全!専用PCビューア(無料)で撮影後もフロント・リヤの2画面を同時再生し、しっかり確認できます。また、『交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品』です。
用途ドライブレコーダー電圧(V)DC12/24本体質量(g)369寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×20×72記録媒体microSDカード(8~256GB)Class10推奨ディスプレイIPSディスプレイ(液晶解像度:1920x480)保証期間1年(消耗品は除く)モニタ10.88V型HD実撮影画角対角:136°、水平:115°、垂直:61°フレームレート27.5fps動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様【フロント】200万画素 STARVISセンサー / 視野角(レンズ画角) 対角:136/水平:115/垂直:61 / F値:F1.55【リア】200万画素 STARVIS2センサー / 視野角:対角140/水平112/垂直60 / F値:F1.8 / フレームレート:25fps

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー(12/24V車用)