絞り込み
ブランド
- PAPAGO
- セルスター(38)
- コムテック(34)
- データシステム(27)
- 東洋マーク製作所(10)
- エフ・アール・シー(9)
- 槌屋ヤック(6)
- カーメイト(5)
- JVC(5)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(4)
- SEIWA(セイワ)(3)
- ブロードウォッチ(3)
- オンスクエア(3)
- ミツバサンコーワ(2)
- ENDY(2)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- GARMIN(2)
- MTO(2)
- ドリームプロダクト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「記録メディア」から絞り込む

GPSアンテナ
PAPAGO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷GPS衛星信号の受信により、速度や緯度経度、 日時などの情報を記録します。 動画再生用ソフトで再生すれば、Googleマップと連動した走行ルートを表示します。仕様測位精度(速度):0.1m/秒、転送速度:9600bps、測位性能(最大速度):515m/秒(1000knots)、測位性能(加速度):4G以下、ホットスタート:平均2秒、ウォームブート:32秒以下、コールドブート:35秒以下、GPS出力データ:GGA, GSA, GSV, RMC,VTGケーブル長(m)1.9本体寸法(mm)縦50×幅39×高さ18チャンネル数65対応機種GoSafe 372、GoSafe 381、GoSafe 200、 GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe 268、GoSafe 388mini、GoSafe D11、GoSafe 372V2、GoSafe M790S1、GoSafe 372V3保存温度(℃)-40~100高度(m)最大:18000コネクタ3.5mm プラグ作動温度(℃)-40~85受信感度-165dBm
GS490G常時電源ケーブル
PAPAGO¥3,698税込¥4,0681本7日以内出荷GoSafe 490Gシリーズ専用の常時接続ケーブルです。カーバッテリーへの常時電源(ヒューズボックス接続)によりドライブレコーダーに常時電源供給を可能にする配線ケーブルです。長さ(m)約4、(本体側)→約0.29→(変圧ボックス)→約0.95→(車両側)対応機種GoSafe 490G、GoSafe 490GMRoHS指令(10物質対応)対応
リアカメラ
PAPAGO¥7,398税込¥8,1381台7日以内出荷SONY Exmor CMOSセンサーのリアカメラ 超広角180°のリアカメラによってあおり運転や追突される場合に記録できます。 IPX7防水設計なので雨が降っても安心にご使用いただけます。質量(g)約46ケーブル長(m)約7本体寸法(mm)縦50×幅21×高さ28対応機種GoSafe M790、GoSafe S36G、GoSafe S70GレンズF1.9 対角180° 水平143° 垂直75°防水保護等級IPX7
スイッチ付きスマート電源コード
PAPAGO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷本製品は車載バッテリーの常時電源/ヒューズボックスに接続することで ドライブレコーダーに常時電源供給を可能にする配線ケーブルです。 車のエンジンを切った後にも常時電源/ヒューズボックス(BAT接続の場合) 供給することができ、防犯検知機能を持つ製品に対応。仕様(出力電圧保護遮断)12V:11.8V以下、24V:23.8以下長さ(m)約4定格電圧(V)DC12~24定格出力電流(A)MAX:1.8対応機種GoSafe 130、GoSafe 372、GoSafe 268、GoSafe 372V2、GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe S30SE、GoSafe 388mini、GoSafe 30G、GoSafe D11、GoSafe D11GPS、GoSafe 34G、GoSafe S36GS1、GoSafe S36G、GoSafe M790S1、GoSafe S70GS1、GoSafe 372V3定格出力電圧(V)5
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム DreamMaker 11.5インチ ディスプレイオーディオ DPLAY-1036 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Eonon ナビ 10.1インチ UX7SJ-PLUS UX7AJ-PLUS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998








![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)