パテはボディのへこみやキズを修理する際に使うペースト状の素材です。鈑金ハンマーなどで形状を整えた後、パテを用いて微妙な凹凸を埋めることができます。使用前はペースト状ですが、硬化剤と混ぜて使うため、固まりやすい性質があります。比較的大きなヘコミであれば、軽量パテを塗った後、厚付けパテを重ねサンドペーパーで研磨します。その後、コンパウンドでさらに研磨することで元の形状に近い形やツヤを出すことができます。ひっかき傷程度の浅いものであれば、薄付きのパテを使って修復します。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
厚付けパテ(1)
その他(1)
車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000 種別厚付けパテ 耐熱温度(℃)170 適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート 硬化時間(分)約15(20℃) 研磨可能時間(分)15 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率2:1
1セット
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超微粒子でノビの良いなめらかなパテ。ボディのすり傷・ひっかき傷などの補修に優れた性能を発揮します。
セット内容カラーパテ40g、ヘラ 種別浅いキズ用パテ 適合材材鉄、アルミなど金属、FRP、各種パテ 研磨可能時間(分)60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL 硬化剤比率一液性 危険物の性状非水溶性
1本(40g)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネンドのように手で練り合わせて作業できるので、形を造ったり、欠損、ヒビ割れの補修がカンタンにできます。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(14g)
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)