自動車用パテ :「パテ用ヘラ」の検索結果

パテはボディのへこみやキズを修理する際に使うペースト状の素材です。鈑金ハンマーなどで形状を整えた後、パテを用いて微妙な凹凸を埋めることができます。使用前はペースト状ですが、硬化剤と混ぜて使うため、固まりやすい性質があります。比較的大きなヘコミであれば、軽量パテを塗った後、厚付けパテを重ねサンドペーパーで研磨します。その後、コンパウンドでさらに研磨することで元の形状に近い形やツヤを出すことができます。ひっかき傷程度の浅いものであれば、薄付きのパテを使って修復します。

商品豆知識

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
09141 パテヘラ6枚セット SOFT99 動画あり
キズやヘコミの程度など、パテ塗り作業をあらゆる角度から検討した結果生まれた6種類の形状、サイズです。PP製なので、丈夫で力を入れやすく、キレイに仕上がります。
トラスコ品番754-3921 種別パテヘラ 材質PP 白、青 タイプヘラ 研磨可能時間(分)- 危険物の類別非危険物 硬化剤比率-
1個
589 税込648
当日出荷

バンパー用うすづけパテ SOFT99 動画あり
バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。
種別バンパーパテ タイプチューブタイプ/ラッカーパテ 研磨可能時間(分)約60~120(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量26g 硬化剤比率なし
1個(26g)
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックパテ マイクロフィラーは、目視確認の難しいパテ仕上げ面のス穴を充填するための液状の充填剤です。プラサフ塗装前のパテ面に使用することで、下地処理工程の省力化を可能にする環境配慮型の1液 パテ ス穴専用充填剤です。労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年9月現在)。目視確認の難しいパテ面全体のス穴に使用します。使用方法が簡単で、パテ付けのようなパテヘラの使用やサンディング作業が不要です。液状の充填剤なので、効率よく小さなス穴への充填を可能にします。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量80mL 危険物の性状非水溶性
1缶
2,398 税込2,638
5日以内出荷

大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。
トラスコ品番754-3905 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別ボデーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
1缶(1kg)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

うすづけパテ SOFT99 動画あり
深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
種別うすづけパテ タイプチューブタイプ/ラッカーパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量60g 硬化剤比率なし
1個(60g)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0017(20g) ロックパテ用硬化剤エロー150付き。
危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量1020g 危険物の性状第1種
1セット(1.02kg)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

太陽光で硬化、先細ノズルで直接キズ埋めできる簡単パテセット。ヘラ・サンドペーパー800番付属。
種別浅いキズ用パテ ホワイト 容量(g)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×25×200 研磨可能時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.012L 硬化剤比率一液性 危険物の性状非水溶性
1個(12g)
749 税込824
5日以内出荷

厚づけパテ SOFT99 動画あり
大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。ヘラ、硬化剤、カクハン棒、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容パテ80g、硬化剤3g 種別厚付けパテ タイプ使い切りカップタイプ/ポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 硬化剤比率全量投入
1個
879 税込967
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(240g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。きめが細かく、上塗りの吸い込みが少なくなっています。
可使時間(分)4~6 危険等級 危険物の類別第二類
1缶(4kg)
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。
乾燥時間(分)(20℃)4~6 配合ロックポリパテ主剤100/057-0015ロックポリパテ硬化剤エロー2 研磨可能時間(分)(20℃)30~40分以上 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4kg 危険物の性状第2種
1缶(4kg)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0016(100g) ロックパテ用硬化剤エローⅡ付き。
危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量4100g 危険物の性状第1種
1セット(4.1kg)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

加熱即硬化・低収縮タイプ。 ヘラ付き性が良く、厚付けが一度に可能で、研削性が極めてよく、特に深い傷・凹みの補修に最適。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。乾燥が速い パテの硬化時に収縮が少なく、ソリが少ない低収縮型。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用 適合硬化剤(Y-10) 種別厚付けパテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3.2kg)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各パテ共に本品を2%配合してご使用ください。 ヘラ付き性が良好、乾燥が速く、研磨性に優れています。
用途らく研ぎパテ用の硬化剤 仕様研磨性・耐熱性良好 エロー タイプ低収縮タイプ 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の性状第1種
1個(80g)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

防錆鋼鈑・アルミ素材対応の仕上げ用細めポリパテです。 使いやすいチューブ入りでヘラ伸び性に優れています。 薄膜部の乾燥が早く、短時間で空研ぎ、水研ぎができます。
種別仕上用細目ポリパテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量0.4kg 危険物の性状第2種
1個(400g)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

各パテ共に本品を2%配合してご使用ください。 ヘラ付き性が良好、乾燥が速く、研磨性に優れています。
用途らく研ぎパテ用の硬化剤 ブラウン 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の性状第1種 調合比主剤:ペースト=100:2~3
1個(80g)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

09213 光硬化用パテ SOFT99 動画あり
太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤。 深さ2mmまでの浅いキズ埋めが、超スピーディに! 小キズに使いやすい「極細とんがりノズル」を採用し、初めての方でもカンタンにキズ埋めが可能。 盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOK。 硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がりに。 鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属から樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。 キズを埋めた後、仕上げの塗装にはエアータッチがオススメ!
トラスコ品番754-4090 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.012kg
1個(12g)
869 税込956
当日出荷

超低収縮 新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。 高研磨性 研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。 高密着性 「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。 速乾性 セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P) 膜厚(mm)10以内 硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%) 危険物の性状第2種/第2種
1缶(3kg)
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超低収縮 新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。 高研磨性 研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。 高密着性 「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。 速乾性 セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P) 危険等級Ⅲ/Ⅱ 膜厚(mm)20以内 危険物の類別第二類/第五類 危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの/その他のもので政令で定めるもの 硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%) 危険物の性状第2種/第2種
1缶(3kg)
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱即硬化・低収縮タイプ。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。 キメが細かく、ヘラ付け作業性に優れ、ス穴の発生が極めて少ない仕上げ用です。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用 適合硬化剤(Y-10) 種別細地 白色 番手P80~P120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率100:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3.2kg)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、アルミ入りの銀パテで研磨性が強い。
使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm) 研磨可能時間(分)(20℃)約20 指触乾燥時間(分)約10 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種
1缶(5kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

超微粒子でノビの良いなめらかなパテ。ボディのすり傷・ひっかき傷などの補修に優れた性能を発揮します。
セット内容カラーパテ40g、ヘラ 種別浅いキズ用パテ 適合材材鉄、アルミなど金属、FRP、各種パテ 研磨可能時間(分)60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL 硬化剤比率一液性 危険物の性状非水溶性
1本(40g)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラ伸び、ヘラ付け作業性が向上。 ヘラ返し時のメクレが少なく、比較的広い面にも容易にパテ付けが出来る。 水研ぎが可能。 上塗りの吸い込みが少なく、仕上がりが良好。 PRTR対象外、労働安全衛生法対応。
膜厚(μm)150以内 研磨可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.17kg
1本(170g)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

洗練されたヘラ伸び性とス穴が少ない省力化スピードアップ工法が可能な中間パテ。最大10mmの中膜付けが可能
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー 危険等級 膜厚(mm)10mm以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
1缶(3kg)
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラクーダパテの遺伝子を受け継いでおり、研磨性はもちろん、ファイバーパテに必要な盛り性・成形性に優れたファイバーパテです。 驚くほどの盛り性と研磨性です。 アルミ・カーボン繊維強化型の低収縮鈑金パテです。 垂れにくく、ヘラ離れが良いので、プレスライン等の成形が容易に行えます。 国産車、輸入車問わず、防錆鋼板、アルミパネル、FRPパーツへの密着が良好です。 耐熱密着性に優れています。 成形後の則加熱(60℃×4分)が可能です。
種別ファイバーパテ
1缶(3kg)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低収縮 新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。 高研磨性 研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。 高密着性 「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。 速乾性 セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
種別ポリエステルパテ 適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P) 膜厚(mm)2以内 硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%) 危険物の性状第2種/第2種
1缶(3kg)
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、研磨性、耐久性に優れています。
使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm) 研磨可能時間(分)(20℃)約20 指触乾燥時間(分)約10 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種
1缶(5kg)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 180(細地タイプ)
エコ商品
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR180(細地タイプ)は特に研磨作業性に優れた仕上用タイプです。きめが細かく巣穴ができにくく、吸い込みが少なく仕上げ向上に役立ちます。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR120(中間タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。180:細地用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3.5 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)3 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
1缶(3.5kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 80(厚付けタイプ)
エコ商品
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR80(厚付けタイプ)は特に研磨作業性にすぐれた厚付けタイプです。へら伸び切れに優れ、成形しやすい特長があります。他にクルツR120(中間タイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。80:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3.5 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)8 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
1缶(3.5kg)
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックペイントシフトアップバンパー
ロックパテ シフトアップ バンパーは、樹脂成型品への付着性に優れ、軽度の変形に対しても追従性を持った自動車用バンパー、樹脂パーツ専用の環境対応型 2液 ポリエステル樹脂パテです。労働安全衛生法(特化則)・有機溶剤中毒予防規則 非該当、PRTR届出不要の環境対応型塗料。(2023年7月現在)。樹脂成型品に対する付着性に優れています。樹脂素材の軽度の変形に追従できる、柔軟性を持ったパテです。ヘラ付け作業性、研磨性に優れています。
可使時間(分)6~9(10℃)、4~6(20℃)、3~4(30℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量600g 適合塗材樹脂成型品(PEを除く)・樹脂パーツ(バンパー等)
1缶
4,798 税込5,278
当日出荷

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 120(中間タイプ)
エコ商品
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3.5 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)4 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
1缶(3.5kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ)
エコ商品
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 120(中間)は、薄付け仕上げと厚付け板金の両用使用が可能な中間タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)4 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
1缶(3kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR カーボン60
エコ商品
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR カーボン60は、カーボンファイバーを配合した厚付けタイプの板金パテです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。60は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。カーボン60:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)2 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)20 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:面出し P60/面調整 P80~120
1缶(2kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ)
エコ商品
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 80(厚付け)は、高い作業性を誇る厚付けタイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。80:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)8 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
1缶(3kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 180(細地タイプ)
エコ商品
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 180(細地)は、作業性に優れた仕上用タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。180:細地用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)3 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P320/面出し P180/面調整 P240
1缶(3kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨が軽くヒズミ取りの簡単なパテ 粗塗り及び仕上げ用 防錆鋼板だけでなく、アルミ板にも強力に密着します 従来の防錆鋼板用パテに比べ、研磨性が優れているためヒズミが楽に抜け、さらに研磨時間の短縮になります 塗膜のキメが細かく密着力に優れているため、フェザーエッジ作りが楽にできます ヘラ切れ性が優れ、素穴が出にくいため、美しく仕上がります
用途自動車板金塗装用 使用方法(前処理/脱脂・清掃)Autoワックスクリーナーマイルドをご使用下さい 配合主剤:硬化剤=100:2 適応下地Auto SPSプライマー・Auto SPS ライトパテ・研磨した軟鋼板・アルミ板・亜鉛メッキ鋼板・研磨したグラスファイバー強化樹脂・完全に硬化し、研磨した塗装面 塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂系塗料主剤
1缶(3kg)
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固まる前なら水で落とせてやりなおせる。
用途バンパーの浅いキズ用。 セット内容パテ15g、専用フレキシブルヘラ、耐水サンドペーパー#800 種別バンパーパテ 硬化時間(分)60(20℃、1mm以下のキズの場合)完全硬化は240~360 使用箇所金属、プラスチック 危険物の類別非危険物
1個(15g)
739 税込813
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MH60203 MH60203バンパーキズナオシアンシンセット Holts 動画あり
2mmまでのキズに対応。ガリっとえぐれたバンパーのキズ補修に
セット内容バンパー用キズ埋めパテ(15g)、パテヘラ、サンディングブロック、マスキングシール、サンドペーパー#800、#1500、ミガキ剤(20g)、マイクロファイバークロス 種別バンパー (パテ)ホワイト タイプ標準型 容量(g)111 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35 研磨可能時間(分)60 危険物の類別非危険物
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

MH60204 MH60204ホイールキズナオシアンシンセット Holts 動画あり
セット内容ホイール用キズ埋めパテ、ヘラ、サンディングブロック、サンドペーパー800、サンドペーパー#1500、ミガキ剤、マイクロファイバークロス、マスキングシール 種別ホイール (パテ)シルバー タイプ標準型 容量(g)111 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35 研磨可能時間(分)60 危険物の類別非危険物
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷