自動車用パテ :「自動車用パテ」の検索結果
パテはボディのへこみやキズを修理する際に使うペースト状の素材です。鈑金ハンマーなどで形状を整えた後、パテを用いて微妙な凹凸を埋めることができます。使用前はペースト状ですが、硬化剤と混ぜて使うため、固まりやすい性質があります。比較的大きなヘコミであれば、軽量パテを塗った後、厚付けパテを重ねサンドペーパーで研磨します。その後、コンパウンドでさらに研磨することで元の形状に近い形やツヤを出すことができます。ひっかき傷程度の浅いものであれば、薄付きのパテを使って修復します。
商品豆知識
「種別」から絞り込む
オールマイティパテ(1)
カーボンパテ(3)
バンパーパテ(10)
ファイバーパテ(1)
ポリエステルパテ(14)
ラッカーパテ(2)
中間パテ(4)
厚付けパテ(11)
細字パテ
その他(22)
種別をもっと見る
加熱即硬化・低収縮タイプ。
パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。
キメが細かく、ヘラ付け作業性に優れ、ス穴の発生が極めて少ない仕上げ用です。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用
適合硬化剤(Y-10)
種別細地
色白色
番手P80~P120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
硬化剤比率100:2
RoHS指令(10物質対応)対応
細目/研磨性に優れる細目、下地補修用パテ
へら付性が良い。 耐ブリスター性あり
乾燥性が良い。
密着性が良い。
用途板金パテ使用後のポリパテに使用
適合硬化剤(Y-10)
種別細地
色白色
耐熱性110℃30分
形態缶
番手P80~P120
ゲルタイム(分)4
研削可能時間(分)45
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
硬化剤比率100:2
RoHS指令(10物質対応)対応
プライマーレスで高い密着性!
特化則対象外の環境配慮型!
豊富なラインナップでさらに使いやすく!
専用うすめ液もラインナップ
作業性向上!
セッティングタイムなしで強制乾燥が可能
縮まない!
低収縮型で超高張力鋼板にも対応
用途自動車用鋼板
自動車用アルミ板
新品電着パーツ(国産限定)
仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要
色硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時)
荷姿2kg丸缶
研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上
希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2kg
希釈率(%)最大3
硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2~3
関連資料naxパテガンマエコ_カタログ(1.84MB)
プライマーレスで高い密着性!
特化則対象外の環境配慮型!
豊富なラインナップでさらに使いやすく!
専用うすめ液もラインナップ
作業性向上!
セッティングタイムなしで強制乾燥が可能
縮まない!
低収縮型で超高張力鋼板にも対応
便利な硬化剤セット販売!
Naxパテクルツハードナー80gとのセット販売です。
用途自動車用鋼板
自動車用アルミ板
新品電着パーツ(国産限定)
仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要
色硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時)
荷姿2kg丸缶+ハードナー化粧箱の2個口
硬化剤(g)naxパテクルツハードナー:80
研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上
希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2080g
希釈率(%)最大3
硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2~3
関連資料naxパテガンマエコ_カタログ(1.84MB)
『自動車用鈑金』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。