絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(12)
- シーム(53)
- GARDEN FRIENDS(33)
- セフティー3(29)
- TAKAGI(高儀)(24)
- 一色本店(22)
- 喜久和(22)
- 明和[農業・園芸資材](19)
- ナスニックス(18)
- SunGarden(16)
- サカタのタネ(14)
- DAIM(13)
- 大和プラスチック(13)
- タカショー(13)
- 石崎剣山製作所(12)
- 渡辺泰(12)
- 阪中緑化資材(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- 自然作(9)
- ブランドをもっと見る
特価

支柱フック
TAKIGEN(タキゲン)¥8,398~税込¥9,238~1箱(300個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷園芸用の支柱に取付けるだけで、誘引紐やネットを簡単に取付けられます。Φ16、Φ20支柱に使用可能です。簡単に取付け、取外しができます。様々な用途に使用可能です。支柱取付け部に突起を設けているため、支柱からずれにくいです。支柱に取付けたまま片付けられます。用途紐やネットの固定材質ポポリアセタール(POM)
ランナーキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥8,198~税込¥9,018~1箱(500本×6袋)4日以内出荷から9日以内出荷イチゴのランナーを押さえ、株を定植させます。 つまみやすく挿しやすい!大量の苗を管理できます。 材質は耐候性ポリプロピレンのため、劣化しづらく繰り返し使用できます。用途イチゴの株分け長さ(mm)65
接木用カッター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。用途接ぎ木材質ステンレス鋼(SUS304)
接ぎ木ガイドカッター(替刃)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798税込¥3,0781袋(10枚)5日以内出荷角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。用途接ぎ木付属品【替刃】10枚材質刃物用特殊ステンレス鋼
誘引用針金
TAKIGEN(タキゲン)¥48,980税込¥53,8781袋(200本)4日以内出荷ワイヤー高さ2.5m程度であれば、トマトの段ずらし作業が低所作業車を使わずに行えます。葉かきや芽かきは手が届かないため、低所作業車を使用します。繰り返し使えるため、紐で誘引するよりも廃棄物が減りコスト削減につながります。用途誘引材質線材(SWRH)長さ(mm)1300
接木用カッター替刃
TAKIGEN(タキゲン)¥4,198税込¥4,6181袋(90枚)4日以内出荷通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。用途接ぎ木材質合金工具鋼
誘引紐
TAKIGEN(タキゲン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(2巻)ほか4日以内出荷ナス科などの誘引におすすめの誘引紐です。紐を広げると網目状になっているため、人の手や茎にも優しい柔らかな肌触りです。※黒は他の色と比べて耐候性に優れています。材質ポリプロピレン(PP)引張荷重(N)98
誘引クリップO次郎
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)4日以内出荷仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード色赤内径(Φmm)Φ40
針金誘引フック音符くん
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281袋(100個)4日以内出荷誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。C-1633-1は一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(mm)71タイプ一方向適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
茎ササエクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981袋(200個)4日以内出荷トマトなどの成長点ガイドに最適です。苗の転倒防止にも使用できます。先端噛合せ構造のため、紐が外れにくいです。用途誘引作業材質ポリプロピレン内径(Φmm)Φ18
補助パーツ針金
TAKIGEN(タキゲン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)4日以内出荷ローラーフックをパイプに取り付けるためのアタッチメントです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しができます。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)適合パイプ径(Φmm)Φ19~22
パイプ用針金誘引フック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)4日以内出荷トマトの縦紐誘引に最適なフックです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しが可能です。C-1680-1とC-1680-2は、段ずらし作業の際、パイプ上を一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
挿し接ぎ刀
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷ウリ科の挿し接ぎに最適です。グリップはシリコーンゴムのため、疲れにくく長時間の作業に適しています。刃物鋼を使用しているため、切れ味バツグンです。用途ウリ科の挿し接ぎ材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(グリップ)シリコーンゴム材質(刃先)ステンレス
パクットクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998~税込¥4,398~1袋(300個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷誘引作業を効率アップ!茎のストレスを軽減します。 トマトやきゅうりの誘引作業の効率が上がり、人件費削減につながります。 巻付けに比べ、茎のストレスを軽減できます。 収穫物は全て前に揃えることができ、収穫効率が向上します。 紐などの廃棄物が少なくなり、コストの削減と片付け作業の負担を軽減します。 クリップ2つ、針金1つが1セットです。用途誘引
茎ラック 縦パイプ用
TAKIGEN(タキゲン)¥22,980税込¥25,2781箱(350個)4日以内出荷コの字型のため茎をたっぷり収納できます。 長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、病害虫対策につながります。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
誘引フックきぼう
TAKIGEN(タキゲン)¥51,980税込¥57,1781箱(1000個)4日以内出荷紐の追い出しは無段階調節でき、苗の高さを自由に調節できるため、作業効率が上がります。フックには返りがあるため、フックがワイヤーから外れにくい構造です。ボビンを交換して繰り返し数シーズン使用できます。本体は透明のため、太陽光を通します。適合引掛けワイヤー径(Φmm):2~4材質(本体)ポリカーボネート材質(ひも)ポリプロピレン
茎ラック用フック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)4日以内出荷Φ16 園芸用支柱(イボ竹)への茎ラック(CP-642)取付けにおすすめです。簡単に脱着でき、作業効率が向上します。任意の高さなど設置位置の付替えが容易です。製品内側の突起と園芸用支柱の突起が引掛かることで保持します。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
豆フック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,198税込¥4,6181袋(100個)4日以内出荷豆類の誘引におすすめです。2つに折って、短いタイプとしても使用できます。赤色のため回収漏れを防ぎます。用途豆類の誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード長さ(mm)400標準色赤
針金M字フック
TAKIGEN(タキゲン)¥8,298~税込¥9,128~1袋(100個)4日以内出荷フック部を茎に引掛けるだけで誘引が可能なので、両手で誘引作業が可能。紐などの廃棄物が少なくなり、コスト削減につながります。用途キュウリの誘引材質ステンレス(SUS304WPB)
針金誘引フック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)4日以内出荷トマトの縦紐誘引に最適なフックです。ワイヤーに素早く簡単に取り付けられます。C-1612-1、-2は一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
イチゴ玉出し棒
TAKIGEN(タキゲン)¥139,800税込¥153,7801箱(1000本)4日以内出荷刃を簡単によけることができイチゴの日当たりが良くなります。横紐を簡単に取り付けられます。棒の挿し込み量を変えることで、簡単に横紐の高さを変更できます。用途イチゴの玉出し作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(cm)28
誘引クリップO次郎
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)4日以内出荷ナスやパプリカの仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード色白内径(Φmm)Φ40
大径グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥5,498税込¥6,0481袋(1000個)4日以内出荷上下どちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。成長しすぎてしまった苗の接木用に内径を大きくしました。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。用途ナス科の接ぎ木材質PVC長さ(mm)16内径(Φmm)Φ2.4×2.7
クキサポートアーム用スペーサー
TAKIGEN(タキゲン)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)4日以内出荷Φ19、Φ22の横パイプに取り付けることでクキサポートアームCP-656、CP656-Bが使用できるようになります。材質ポリ塩化ビニル
呼接ぎ用クリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥32,980税込¥36,2781袋(3000個)4日以内出荷ウリ科の呼び接ぎに最適です。ハサミの部分の幅が広いので、2本の苗をしっかりと保持します。輪部を?み合わせ構造にし、耐久性が向上しています。材質(本体)ポリプロピレン材質(バネ)硬鋼線(SWRH)
苗木カット治具
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷誰でも台木と穂木を25度でカットすることができます。苗木のカットに慣れていない方でも均一な作業ができます。用途接ぎ木材質ポリフェニレンサルファド(PPS)厚さ(mm)10縦(mm)35横(mm)38
茎ササエさん
TAKIGEN(タキゲン)¥2,598~税込¥2,858~1袋(200本)ほか4日以内出荷仮支柱に最適な大きさです。出荷時や定植時の転倒防止として使用できます。苗を傷つけない丸みのある設計です。取付、取外しが簡単です。また、苗の成長とともに自然に外れる構造です。耐薬品性に優れた材料を使用しているため、消毒し再利用できます。用途苗の転倒防止・苗曲がりの矯正材質ポリプロピレン(PP)
ツマミ付グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,698~税込¥4,068~1袋(1000個)4日以内出荷作業性を向上するために、つまみやすい持ち手がついています。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。持ち手部分に内径が刻印されているため、サイズの識別ができます。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
グラフトチューブ L
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998~税込¥4,398~1袋(1000個)6日以内出荷上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。突起が付いているため、転がりを防止します。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
クキサポート専用棒
TAKIGEN(タキゲン)¥9,998税込¥10,9981袋(1000個)4日以内出荷CP-610-Bは耐薬品性に強い材料を使用しているため、消毒し、再利用できます。用途苗の転倒防止材質ポリプロピレン(PP)
クキサポート
TAKIGEN(タキゲン)¥5,198税込¥5,7181袋(1000個)4日以内出荷CP-610-Bクキサポート専用棒や竹串などと併用してお使いください。苗の成長とともに自然に外れる構造です。柔らかい素材で幼苗を傷つけません。苗の成長過程に合せ位置調整が容易にできます。用途苗の転倒防止材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398~税込¥3,738~1袋(1000個)4日以内出荷上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
エンジェルクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281袋(1000個)5日以内出荷ウリ科の片葉接ぎ木に最適です。摘みのアーチ部に竹串などの棒を挿し込んで苗の転倒を防止します。作業性を追求した形状です。しっかりとした抑え込みにより活着面がきれいに仕上がります。用途ウリ科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)内径(Φ)2.6×2.9長さL(mm)14
サポート付グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,698~税込¥4,068~1袋(1000個)4日以内出荷各種サポート穴部分の形状が異なるため、目視でサイズの判断ができます。中心位置の目印がついているため、スムーズにセットできます。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
支柱ロック
TAKIGEN(タキゲン)¥12,980税込¥14,2781袋(500個)4日以内出荷園芸用の支柱に直接取付けられる誘引クリップです。Φ16支柱に簡単装着できます。斜めに誘引しやすい構造です。はさみ部は丸み形状で茎が傷つかない構造になっています。用途支柱栽培での誘引材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
重量軽減フック
TAKIGEN(タキゲン)¥7,398税込¥8,1381袋(1000本)4日以内出荷トマトなどの荷重を軽減し果柄部の折れや落下を予防します。様々な使用方法が可能です。軽減させたい果柄部にフックを引掛け、誘引紐に取付けることができます。用途誘引材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
枝バウアー
TAKIGEN(タキゲン)¥6,998税込¥7,6981袋(1000個)5日以内出荷トマトなどの荷重を軽減し果柄部の折れや落下を予防します。トマトの落下を抑制し収穫量の向上につながります。果柄部が細いトマトや日射量が少ない時期に有効です。柔軟な構造のため取付けが簡単です。用途誘引材質ポリプロピレン(PP)
茎ラック 横パイプ用
TAKIGEN(タキゲン)¥29,980税込¥32,9781箱(500個)4日以内出荷長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)19~25