633件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグトレー機械用(白黒) 明和[農業・園芸資材]

    プラグトレー機械用(白黒)

    明和[農業・園芸資材]
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    表面を白色と黒色の2層式にしている為、地温の上昇を防ぎ紫外線劣化にも強い構造になっています。
    材質PS長さ(mm)590幅(mm)300
  • セルトレーPP アンドウケミカル

    セルトレーPP

    アンドウケミカル
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)ほか
    3日以内出荷
    PP(ポリプロピレン)製だからソフトで割れにくく、丈夫だから何度も使用できます。白いトレーは日光を反射するため、黒のトレーよりも熱がこもりにくく夏場にお勧めです。
    用途各種植物の育苗用材質ポリプロピレンタイプ【トレー】インチ:手植え用
  • 誘引用針金 TAKIGEN(タキゲン)

    誘引用針金

    TAKIGEN(タキゲン)
    48,980税込53,878
    1袋(200本)
    4日以内出荷
    ワイヤー高さ2.5m程度であれば、トマトの段ずらし作業が低所作業車を使わずに行えます。葉かきや芽かきは手が届かないため、低所作業車を使用します。繰り返し使えるため、紐で誘引するよりも廃棄物が減りコスト削減につながります。
    用途誘引材質線材(SWRH)長さ(mm)1300
  • プレステラプレート105 2個組 アップルウェアー

    プレステラプレート105 2個組

    アップルウェアー
    559税込615
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    水はけのよい取り外し可能なインナー付き。
    用途プレステラにぴったりサイズの専用受皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×93×27原材料ポリプロピレン
  • 園芸結束用シリコンバンド TAKAGI(高儀)

    園芸結束用シリコンバンド

    TAKAGI(高儀)
    879税込967
    1個(10本)
    翌日出荷
    荷重のかかるネットの結束にも 。シリコン製で紫外線に強く長持ち!
    用途簡易的な園芸用結束に質量(kg)●耐荷重/通常結束時:約2 2重結束時:約5
  • 接木用カッター替刃 TAKIGEN(タキゲン)

    接木用カッター替刃

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,198税込4,618
    1袋(90枚)
    4日以内出荷
    通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。
    用途接ぎ木材質合金工具鋼
  • メロンフック 佐藤産業

    メロンフック

    佐藤産業
    5,698税込6,268
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    メロンの茎を保持し、成長を支えます!。フックの形状により、蔓を簡単に取り付けることができます。
    用途メロンの茎の保持材質ポリプロピレン長さ(mm)70幅(mm)35厚さ(mm)20質量(g)4
  • 固化培土 コカピー 200穴 カネコ種苗

    固化培土 コカピー 200穴

    カネコ種苗
    13,980税込15,378
    1箱(10枚)
    31日以内出荷
    カネコ種苗オリジナルのプラグ用土です。独自配合により、均一な気相がより良い苗作りを助けます。
  • 固化培土 コカピー 128穴 カネコ種苗

    固化培土 コカピー 128穴

    カネコ種苗
    13,980税込15,378
    1箱(10枚)
    31日以内出荷
    カネコ種苗オリジナルのプラグ用土です。独自配合により、均一な気相がより良い苗作りを助けます。
  • FGラベル 9cm 喜久和

    FGラベル 9cm

    喜久和
    649税込714
    1個(100枚)
    翌々日出荷
    塩化ビニール製の園芸用ラベルです。
    入数(枚)100寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約90×15×厚さ0.5
  • 明和プラグトレー32D 明和[農業・園芸資材]

    明和プラグトレー32D

    明和[農業・園芸資材]
    189税込208
    1個
    6日以内出荷
    丸5.5cmのジフィーポットがちょうど32個入るトレーです。
    品番32穴列数4×8
  • ポリポット黒丸 東海化成

    ポリポット黒丸

    東海化成
    119税込131
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    長年親しまれてきた定番品ポリポットです。
  • クキクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    クキクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    きゅうりの誘引に最適です。棒や竹串を使用し、苗の転倒防止にも使用できます。
    用途誘引
  • ローラーフック 誘引ロープ Paskal

    ローラーフック 誘引ロープ

    Paskal
    12,980税込14,278
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ローラーフック用のロープです。
    長さ(m)7200
  • とめたつプラス ニチバン

    とめたつプラス

    ニチバン(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。 本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。 クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
    用途誘引寸法(mm)304×145×34質量(g)325最大結束径(Φmm)45
  • とめたつテープ 強結束あらとくタイプ ニチバン

    とめたつテープ 強結束あらとくタイプ

    ニチバン
    4,498税込4,948
    1箱(10巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 誘引時は非常に強く結束しますが、太陽光を浴びるとテープの強度が徐々に低下し、収穫時には取り外しやすくなります。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。
    用途誘引グリーン寸法(mm×m)11×30
  • テープナーシリーズヨウカエバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    テープナーシリーズヨウカエバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    23,980税込26,378
    1ケース(30箱×2枚)
    3日以内出荷
    テープナーHT-R45C/HT-R24C/HT-R/HT-RS/HT-S60E/HT-S45E用の替え刃です。
    用途テープナー用交換部品箱入数2枚
  • ジフィーポット丸型 サカタのタネ

    ジフィーポット丸型

    サカタのタネ
    36,980税込40,678
    1箱(1000個)
    4日以内出荷
    ピートモスとパルプを圧縮して作った天然素材でできたポットです。
    用途初期育苗後、そのまま植え付けが可能なので根を傷めず、植え付け後の生育が良好です。また、そのまま植え付けるのでゴミが出ません。
  • ジフィーストリップ  そのまま植えられる連結エコポット サカタのタネ

    ジフィーストリップ そのまま植えられる連結エコポット

    サカタのタネ
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    育苗後は切り離してそのまま植え付けができる。植え替えを嫌がる植物におすすめ
    寸法(cm)8
  • 園芸 立型ラベル 木製 厚木 9cm 自然作

    園芸 立型ラベル 木製 厚木 9cm

    自然作(1件のレビュー)
    419税込461
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    植物の管理、観察に向いてます。鉛筆、マジック、ボールペン等で書けます。木製の厚木タイプです。
    用途植物の管理、観察の際に仕様【ご使用可能ペン】鉛筆/マジック/ボールペンタイプ木製9cm、厚木寸法(幅W×長さL)(mm)24×90アズワン品番64-3671-85
  • ペリカンキャッチ シーム

    ペリカンキャッチ

    シーム(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(500個)
    6日以内出荷
    支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 紐挟み部が長いため、縦紐・横紐どちらにも留められます。 紐挿入口が大きく開くため、クリップの留め外しが簡単に行えます。
    パ-プル材質(本体)耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)15(茎保持部)材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
  • 育苗補助 たちんぼスティック TS-210 ナスニックス

    育苗補助 たちんぼスティック TS-210

    ナスニックス
    1,798税込1,978
    1袋(250本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付!安心潅水・安全運搬! 安心した灌水、安全に運搬、『たちんぼ』はそんな気持ちに応え開発した製品です。 育苗時、ワンタッチで簡単に装着でき、大切な苗を傷付ける事がない安全設計です。 又、優しく確実に苗を支え、潅水時や運搬時に大切な苗が倒れる心配がありません。 苗の生長とともに支持部が広がり自然と外れる為、取外し作業がありません。 定植前の苗を支えたい場合、”たちんぼスティック”を使用する事で、全長21cmに延長させる事ができます。
    用途大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付・安心潅水・安全運搬材質PP長さ(cm)21
  • 誘引クリップ つりっ子 Jr. ナスニックス

    誘引クリップ つりっ子 Jr.

    ナスニックス(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
    用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AESタイプつりっ子 Jr.口径(mm)19.5
  • 木製ラベル GARDEN FRIENDS

    木製ラベル

    GARDEN FRIENDS
    439税込483
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    木製なのでまわりの植物とも調和します。
    用途植物の管理、観測用に。
  • 立型フラワーラベル GARDEN FRIENDS

    立型フラワーラベル

    GARDEN FRIENDS
    779税込857
    1袋(3枚)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    大きく縦書きで表示でき、深く挿せる。
    用途植物の管理、観測用に。
  • 立型ラベル GARDEN FRIENDS

    立型ラベル

    GARDEN FRIENDS
    419税込461
    1袋(100枚)
    5日以内出荷
    鉛筆、ボールペン、マジックでの書込み可能 。
    用途植物の管理、観測用に。
  • カード立て 大和プラスチック

    カード立て

    大和プラスチック
    5,998税込6,598
    1箱(200本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ホワイト
  • 350x600mm 収穫用ネット袋(10kg用/10枚) エスコ

    350x600mm 収穫用ネット袋(10kg用/10枚)

    エスコ
    960税込1,056
    1枚(10枚)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)350×600規格10kg用入数10枚網目(mm)約1
  • らくらくカップ2 中川製作所(農業資材)

    らくらくカップ2

    中川製作所(農業資材)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    ポンプは肩掛けベルト付きで軽量タイプのため、女性や子供でも十分に使用可! カップを傾けても、常に液のカップ満杯状態と同じ効果あり! 房を入れても、カップを傾けても液をこぼすことがないため、節液可能! 房が折れる、液がこぼれる等の心配がないため作業能率を上げ、時間短縮が可能! 腰ベルト付き 手元スイッチ付き 透明タンク
    電池寿命(時間)18
  • むすばんフックMロング シーム

    むすばんフックMロング

    シーム
    3,798税込4,178
    1袋(50本)
    6日以内出荷
    紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 全長が40cmと長く、高い位置への取り付けが楽に行え、足元が不安定な傾斜地にも最適です。
    用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。材質2.0メッキ鋼線 SWC寸法(mm)25×400サイズM/ロング径(Φmm)2耐荷重(kg)8対応径(Φmm)フック:23迄適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・柑橘類
  • クリアピンチ M シーム

    クリアピンチ M

    シーム(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(200個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    苗にやさしく柔軟な片葉合わせ接木用ピンチ!! 本体が透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。 穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。 柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。 台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。
    用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(mm)茎保持部:11.0内径(Φmm)茎保持部:2.1×8.1適合作物キュウリ・ゴーヤ・メロン・スイカ
  • ビーズタイ130 ファームガーデン

    ビーズタイ130

    ファームガーデン
    399税込439
    1パック(50本)
    当日出荷
    取り外し自由で繰り返し使用できます。
    用途ネット等の取付用具材質ナイロン全長(mm)130
  • ドリームラベル鉛筆 八木光

    ドリームラベル鉛筆

    八木光(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    園芸ラベル用のえんぴつ
    用途園芸ラベル用のえんぴつ幅(mm)8全長(mm)170
  • 園芸用ラベル 盆栽 セフティー3

    園芸用ラベル 盆栽

    セフティー3
    149税込164
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
    用途園芸用ラベル。材質ハイインパクトスチロール
  • PSロープ わら縄色 8mm×100m ユタカメイク

    PSロープ わら縄色 8mm×100m

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    農園芸用の結束紐として最適なカラーです。
    用途果実の誘引・園芸結束用紐、一般荷造り・結束用紐仕様平巻きタイプトラスコ品番794-8085材質ポリプロピレン(PP)ワラ縄色質量(g)985長さ(m)100標準幅(mm)8線径(mm)8
  • 接ぎ木ナイフ SunGarden

    接ぎ木ナイフ

    SunGarden(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    果樹・花木などの「枝接ぎ」に最適!切り口がキレイに切断できます。
    用途接木(枝・芽などを切り取り、他の植物に接ぎあわせる)に使用。
  • 麻かたなわ 阪中緑化資材

    麻かたなわ

    阪中緑化資材
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ハサミで切りやすく能率良く作業できます。 豊かな経験と実績が生み出した革命的な麻かたなわは以前の藁縄紙ロープに代わり耐久性は2倍有り(細いものではローコスト)資材はオール天然材料を使用し化学繊維は使って居りません。
  • 空中ポットレストレー 128連結 阪中緑化資材

    空中ポットレストレー 128連結

    阪中緑化資材(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    空中ポットレストレーは、トレー内にポットを配列し、ポットの側面に幅2ミリの縦スリットを全面に施し、底部を網目構造とし、ポット底部と接地面との間に35ミリの空間を設けた画期的な育苗トレーです。 側面のスリットと底面の網目によって空気に触れ、根が止まるので根が巻かない。根がポット外に出ない。酸素の吸収がよいため細根がPPポットの約2倍出ます。 灌水による過水の場合でも根腐りがない。 PPポットより徒長しない健全な苗ができます。なお、根が巻かないので、初めから大きなトレーへ植え付けできます。 空中ポットレストレーで育苗した苗を、ハウス及び圃場へ定植した場合、根が深く伸長し、根が横に張り又細根が多いため養分などの吸収量が飛躍的に増大し、定植後の生育が格段に旺盛となり、収穫量が10%以上増収します。 冬季のトンネル育苗では、加温のための温床線を直接地上に敷けるため、電気代が10~15%程度節約できます。 PPポットを使用しないので、ポット並べの手間が要らず、土入れが簡単で、従来の1/3の手間ででき、経費節減ができます。 殺菌は、殺菌剤及び熱湯(100℃)でできます。
    容量(L)3.3穴サイズ(mm)上径31.6×下径18×高さ45
  • カダンラベル TAKAGI(高儀)

    カダンラベル

    TAKAGI(高儀)
    489税込538
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    情報がたくさん書ける!
    用途種や苗の管理や植替え日の記録に
  • 園芸ラベル TAKAGI(高儀)

    園芸ラベル

    TAKAGI(高儀)
    119税込131
    1パック(10枚)ほか
    翌日出荷
    花色が一目で分かる!植物の種類によって色分け
    用途種や苗の管理や植替え日の記録に
育苗・誘引・接木