絞り込み
ブランド
  • 鋼典(7)
  • アルス(4)
  • エスコ(4)
  • ドウカン(4)
  • 吉岡刃物製作所(3)
  • カマキ(3)
  • 浅香工業(2)
  • ニシガキ工業(2)
  • 豊稔企販(2)
  • 近與(2)
  • 喜久和(2)
  • ゴールデンスター(1)
切断対象
  • 太枝(2)
  • 庭木(3)
  • 枝・小枝(5)
  • 植え込み(3)
  • 生け垣(7)
  • 雑草(1)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(12)
  • 剪定(5)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(21)
  • 700~800未満(5)
  • 800~900未満(2)
切断能力(Φmm)
  • 6(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(3)
  • 25(1)
刃長(mm)
  • 180
  • 30(12)
  • 35(40)
  • 40(26)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(35)
  • 50(51)
  • 55(46)
  • 60(71)
  • 65(24)
  • 70(29)
  • 80(15)
  • 130(11)
  • 150(44)
  • 160(14)
  • 165(30)
  • 170(11)
  • 195(23)
  • 210(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
特価
本日1月5日(月)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式軽量刈込鋏 アルス替刃式軽量刈込鋏アルス(13件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに全長(mm)653刃長(mm)180切断目安(Φmm)生木6以下仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼質量(g)780表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
KR-1000替刃 アルスKR-1000替刃アルス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
替刃式軽量刈込鋏KR-1000KR-1000L用の替刃です。 対応品番KR-1000、KR-1000L。
用途生垣や植え込みの葉刈りに全長(mm)238刃長(mm)180切断目安(Φmm)生木6以下付属品刃固定ネジ2個トラスコ品番440-0381適合本体KR-1000材質高炭素刃物鋼質量(g)236表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
ライトチョキ専用鋸 金具付き アルスライトチョキ専用鋸 金具付きアルス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高枝鋏専用のこぎりです。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230刃長(mm)180質量(g)102使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
刈込鋏 普通型 吉岡刃物製作所刈込鋏 普通型吉岡刃物製作所(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
切れはバツグン。身近に使う優れもの。 白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm)180全長(mm)690刃渡り(mm)180
高級刈込鋏 大 カマキ高級刈込鋏 大カマキ
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
アルミパイプ+木柄のため丈夫で軽い! 木柄が手によくなじむ。 切断能力12mm。
全長(mm)650刃長(mm)180質量(g)650
鋭型刈込鋏 吉岡刃物製作所鋭型刈込鋏吉岡刃物製作所(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷から10日以内出荷
用途刈込鋏種類ナタ柄使用目的刈込
替刃式軽量刈込鋏 アルス替刃式軽量刈込鋏アルス
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。
用途生垣・植え込みの葉刈りに全長(mm)750刃長(mm)180切断能力(mm)6仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番772-9502材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト質量(g)840使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
のびのこ用替刃 ニシガキ工業のびのこ用替刃ニシガキ工業
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。さらに無電解ニッケルメッキを施すことでヤニやサビにも強い鋸刃となっています。
安来鋼付 鎚目刈込鋏 鋼典安来鋼付 鎚目刈込鋏鋼典
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。全長(mm)690質量(g)990刃長(mm)180柄長さ(mm)450材質(柄部)染樫材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
SHOZO 太枝切付刈込鋏 ドウカンSHOZO 太枝切付刈込鋏ドウカン
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
太枝切り付二徳刈込鋏。ちょっと太い枝から細い枝まで一緒に剪定したい方に。
刃長(mm)180
金象印 最高級 刈込鋏 浅香工業金象印 最高級 刈込鋏浅香工業
6,998税込7,698
1丁
3日以内出荷
握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途枝葉の刈り込み作業。全長(mm)690刃長(mm)195刃渡り(mm)180切断能力(mm)(生木)約15材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)900柄長さ(mm)455使用目的刈り込み作業切断対象枝葉
タフロンパイ 太枝切付刈込鋏 ドウカンタフロンパイ 太枝切付刈込鋏ドウカン
7,998税込8,798
1丁
9日以内出荷
刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。 太枝切付ハサミです。
用途細い枝から少し太めの枝まで全長(mm)680刃長(mm)180切断能力(mm)25仕様450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9891材質刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫切断対象少し太めの枝、細い枝
のこかり 吉岡刃物製作所のこかり吉岡刃物製作所
4,298税込4,728
1丁
翌々日出荷から7日以内出荷
刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。 滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。
刃長(mm)180刃渡り(mm)180仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ
長刃刈込鋏180mm ゴールデンスター長刃刈込鋏180mmゴールデンスター
4,898税込5,388
1丁
4日以内出荷
奥まで届く長刃仕様です。茂った枝の枝切りに最適です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用。全長(mm)695刃長(mm)180切断能力(mm)15トラスコ品番248-8566質量(g)950材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
豊稔光山作 直刃 刈込鋏 豊稔企販豊稔光山作 直刃 刈込鋏豊稔企販
3,898税込4,288
1丁
4日以内出荷
特殊刃物鋼使用の家庭用高級刈込鋏です。鋭利な刃付け、シャープな切れ味。
刃長(mm)180柄長さ(mm)450
造園用 葉刈鋏 門型 喜久和造園用 葉刈鋏 門型喜久和
47,880税込52,668
1個
3日以内出荷
鋼は白紙鋼を使用、柄は朴材になります。プロ用(造園業者用)の本職用葉刈鋏です。
全長(mm)870質量(g)825柄長さ(mm)600刃渡り(mm)180
造園用 刈込鋏 門型 喜久和造園用 刈込鋏 門型喜久和
47,880税込52,668
1個
3日以内出荷
鋼は白紙鋼、柄は樫になります。職人手造りのプロ用(造園業用)の本職用刈込鋏です。
寸法(mm)刃部:210全長(mm)820質量(g)1100柄長さ(mm)545刃渡り(mm)180
刈込鋏 F型穂長 ドウカン刈込鋏 F型穂長ドウカン
4,398税込4,838
1丁
翌々日出荷
刃はハマグリ研ぎ、裏透刃。細身で穂長タイプです。330mmの使いやすい柄付。
全長(mm)550質量(g)770刃長(mm)180使用目的刈込グリーン購入法適合
630mm 刈込鋏 エスコ630mm 刈込鋏エスコ
7,050税込7,755
1個
翌日出荷
材質安来鋼全長(mm)630質量(g)660刃長(mm)180柄長さ(mm)450アズワン品番64-7906-41
金象 刈込鋏 安来鋼付 浅香工業金象 刈込鋏 安来鋼付浅香工業
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします 握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏 刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ 柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです 刃研ぎ可能な複合材を使用しています
用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。使用目的刈込作業切断対象枝葉、生垣
ツゲ(黄楊) 刈込鋏 ドウカンツゲ(黄楊) 刈込鋏ドウカン
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
刃は細身でハマグリ研ぎ・裏透き加工です。 裏刃はヤニ除け加工を施しています。
用途巾の広い生垣の剪定に全長(mm)680刃長(mm)180切断能力(mm)15仕様刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9930材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(450mm)質量(g)850使用目的剪定切断対象巾の広い生垣
調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入 鋼典調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入鋼典
5,298税込5,828
1丁
10日以内出荷
刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。 ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。 510mm柄と少し長くバランスが良いです。 切れ味を追求するセミ・プロ用です。
用途一般刈込に全長(mm)735刃長(mm)180切断能力(mm)12トラスコ品番818-8026材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫柄長さ(mm)510使用目的刈込
替刃(EA650A-10用) エスコ替刃(EA650A-10用)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
葉刈り仕様の刃になっています。 枝の剪定には不向きです。
全長(mm)238刃長(mm)180切断能力(Φmm)【生木】6以下仕様EA650A-10用替刃(1枚)付属品刃固定ネジ×2個エスコ品番EA650A-10B材質高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上質量(g)236刃厚(mm)3.6
650mm 刈込鋏 エスコ650mm 刈込鋏エスコ
7,910税込8,701
1個
翌日出荷
180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。 経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。 鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
全長(mm)653刃長(mm)180切断能力(Φmm)【生木】6以下仕様打ち合いクッション付付属品刃カバーエスコ品番EA650A-10質量(g)780方式緩み止め金具方式(支点部)刃厚(mm)3.6材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上適合替刃EA650A-10B
180-2用替刃 カマキ180-2用替刃カマキ
569税込626
1枚
8日以内出荷
刃渡り(mm)180適合180-2
テクニカ刈込鋏 カマキテクニカ刈込鋏カマキ
3,698税込4,068
1丁
翌々日出荷
全長(mm)650刃長(mm)180質量(g)650
調質刈込鋏又開 鋼典調質刈込鋏又開鋼典
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
調質焼入(ダブル焼入) 12ミリまで切断可能(生木) 柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm)675刃長(mm)180材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫質量(g)855柄長さ(mm)450
鋼付刈込鋏 鋼典鋼付刈込鋏鋼典
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
切味鋭い鋼付。 容易に砥げるげる鋼付。 耐磨耗性に優れ、長切れする鋼付。 鍛造製品。 柄は丈夫な樫。
最大切断径(Φmm)10材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫柄長さ(mm)450
鋼付ステンレス刈込鋏 鋼典鋼付ステンレス刈込鋏鋼典
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
全長(mm)695刃長(mm)180トラスコ品番818-8008材質(刃)刃物用ステンレス鋼・銀3、(柄)白樫質量(g)885柄長さ(mm)450
鋼付止なし刈込鋏 鋼典鋼付止なし刈込鋏鋼典
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から翌々日出荷
柄長さ(mm)450
刈込鋏 鋼付止ナシ刈込 樫柄入 ロウ引き 鋼典刈込鋏 鋼付止ナシ刈込 樫柄入 ロウ引き鋼典
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
全長(mm)685刃長(mm)180材質(刃)SK材、(柄)白樫質量(g)980柄長さ(mm)450
光山作 安来鋼付 刈込鋏 豊稔企販光山作 安来鋼付 刈込鋏豊稔企販
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
刀の造りを継承した、鋼付タイプで最高の切れ味です。
用途草の刈り込み作業に。生垣などの刈込用。刃長(mm)180刃幅(mm)30全長(mm)690質量(g)920トラスコ品番404-8881材質刃:高炭素刃物鋼(白紙)、柄:樫使用目的刈り込み作業、刈込用切断対象生垣、草
刈吉 銀 ニシガキ工業刈吉 銀ニシガキ工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
特殊ボルト・菊座・ナット使用! 丈夫な高級木柄使用!
刃長(mm)180切断能力(mm)刃元:約10mm
刈り込み鋏(本職用) エスコ刈り込み鋏(本職用)エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
全長(mm)670刃長(mm)180仕様プロ用刈込鋏エスコ品番EA650A-2質量(g)900
赤塗柄 刈込鋏 近與赤塗柄 刈込鋏近與
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。材質刃物用炭素鋼S60C全長(mm)745刃長(mm)180柄長さ(mm)510使用目的刈り込み、剪定など切断対象庭木、枝
鋼付 刈込鋏 近與鋼付 刈込鋏近與
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。はがねを使用し切れ味長持ち!
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。材質刃物用炭素鋼S15C/SK85全長(mm)690刃長(mm)180柄長さ(mm)450使用目的刈り込み、剪定など切断対象庭木、枝

農具』には他にこんなカテゴリがあります