絞り込み
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
使用目的
- 剪定(1)
切断対象
- 太枝(1)
刃長(mm)
- 180
- 30(1)
- 35(1)
- 48(12)
- 50(5)
- 52(2)
- 55(4)
- 60(8)
- 65(2)
- 70(2)
- 110(1)
- 117(1)
- 123(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 260(1)
- 270(1)
- 300(6)
- 370(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- アルス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(1)
220~240未満(1)

ライトチョキ専用鋸 金具付き
アルス(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高枝鋏専用のこぎりです。用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)102刃長(mm)180使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応