絞り込み
切断対象
- 太枝(2)
- 庭木(3)
- 枝・小枝(5)
- 植え込み(3)
- 生け垣(7)
- 雑草(1)
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(12)
- 剪定(5)
切断能力(Φmm)
- 6(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(3)
- 25(1)
刃長(mm)
- 180
- 30(13)
- 35(37)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(65)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(44)
- 160(15)
- 165(33)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 400~450未満(1)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(2)
- 650~700未満(19)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(2)
ブランド
- 鋼典(6)
- アルス(4)
- エスコ(4)
- ドウカン(4)
- 吉岡刃物製作所(3)
- 浅香工業(2)
- ニシガキ工業(2)
- カマキ(2)
- 豊稔企販(2)
- 近與(2)
- 喜久和(2)
- ゴールデンスター(1)
- Berger(1)
鋼典・アルス・エスコ・ドウカン・吉岡刃物製作所・浅香工業・ニシガキ工業・カマキ・豊稔企販・近與・喜久和・ゴールデンスター・Berger
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

替刃式軽量刈込鋏
アルス(13件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。用途生垣や植え込みの葉刈りに仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
ライトチョキ専用鋸 金具付き
アルス(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高枝鋏専用のこぎりです。用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)102刃長(mm)180使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
のこかり
吉岡刃物製作所¥4,298~税込¥4,728~1丁翌々日出荷から7日以内出荷刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。 滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ刃長(mm)180刃渡り(mm)180
長刃刈込鋏180mm
ゴールデンスター¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷奥まで届く長刃仕様です。茂った枝の枝切りに最適です。用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用。トラスコ品番248-8566全長(mm)695質量(g)950刃長(mm)180切断能力(mm)15材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
替刃式軽量刈込鋏
アルス¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。用途生垣・植え込みの葉刈りに仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番772-9502材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト全長(mm)750質量(g)840刃長(mm)180切断能力(mm)6使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼付刈込鋏
鋼典¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から翌日出荷切味鋭い鋼付。 容易に砥げるげる鋼付。 耐磨耗性に優れ、長切れする鋼付。 鍛造製品。 柄は丈夫な樫。材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫柄長さ(mm)450最大切断径(Φmm)10
金象印 最高級 刈込鋏
浅香工業¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。用途枝葉の刈り込み作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)690質量(g)900刃長(mm)195切断能力(mm)(生木)約15柄長さ(mm)455使用目的刈り込み作業切断対象枝葉刃渡り(mm)180
造園用 葉刈鋏 門型
喜久和¥47,880税込¥52,6681個翌々日出荷鋼は白紙鋼を使用、柄は朴材になります。プロ用(造園業者用)の本職用葉刈鋏です。全長(mm)870質量(g)825柄長さ(mm)600刃渡り(mm)180
造園用 刈込鋏 門型
喜久和¥47,880税込¥52,6681個翌々日出荷鋼は白紙鋼、柄は樫になります。職人手造りのプロ用(造園業用)の本職用刈込鋏です。寸法(mm)刃部:210全長(mm)820質量(g)1100柄長さ(mm)545刃渡り(mm)180
のびのこ用替刃
ニシガキ工業¥1,098税込¥1,2081枚翌々日出荷刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。さらに無電解ニッケルメッキを施すことでヤニやサビにも強い鋸刃となっています。
刈込鋏 F型穂長
ドウカン¥4,398税込¥4,8381丁翌々日出荷刃はハマグリ研ぎ、裏透刃。細身で穂長タイプです。330mmの使いやすい柄付。全長(mm)550質量(g)770刃長(mm)180使用目的刈込グリーン購入法適合
安来鋼付 鎚目刈込鋏
鋼典¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。用途木枝の剪定作業に。全長(mm)690質量(g)990刃長(mm)180柄長さ(mm)450材質(柄部)染樫材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
赤塗柄 刈込鋏
近與¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。材質刃物用炭素鋼S60C全長(mm)745刃長(mm)180柄長さ(mm)510使用目的刈り込み、剪定など切断対象庭木、枝
鋼付 刈込鋏
近與¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。はがねを使用し切れ味長持ち!用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。材質刃物用炭素鋼S15C/SK85全長(mm)690刃長(mm)180柄長さ(mm)450使用目的刈り込み、剪定など切断対象庭木、枝
金象 刈込鋏 安来鋼付
浅香工業¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします 握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏 刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ 柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです 刃研ぎ可能な複合材を使用しています用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。使用目的刈込作業切断対象枝葉、生垣
ツゲ(黄楊) 刈込鋏
ドウカン¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷刃は細身でハマグリ研ぎ・裏透き加工です。 裏刃はヤニ除け加工を施しています。用途巾の広い生垣の剪定に仕様刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9930材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(450mm)全長(mm)680質量(g)850刃長(mm)180切断能力(mm)15使用目的剪定切断対象巾の広い生垣
タフロンパイ 太枝切付刈込鋏
ドウカン¥8,398税込¥9,2381丁9日以内出荷刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。 太枝切付ハサミです。用途細い枝から少し太めの枝まで仕様450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9891材質刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫全長(mm)680刃長(mm)180切断能力(mm)25切断対象少し太めの枝、細い枝
調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入
鋼典¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。 ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。 510mm柄と少し長くバランスが良いです。 切れ味を追求するセミ・プロ用です。用途一般刈込にトラスコ品番818-8026材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫全長(mm)735刃長(mm)180切断能力(mm)12柄長さ(mm)510使用目的刈込
替刃(EA650A-10用)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷葉刈り仕様の刃になっています。 枝の剪定には不向きです。付属品刃固定ネジ×2個仕様EA650A-10用替刃(1枚)エスコ品番EA650A-10B材質高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上全長(mm)238質量(g)236刃長(mm)180刃厚(mm)3.6切断能力(Φmm)【生木】6以下
650mm 刈込鋏
エスコ¥7,910税込¥8,7011個翌日出荷180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。 経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。 鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。付属品刃カバー仕様打ち合いクッション付エスコ品番EA650A-10全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180方式緩み止め金具方式(支点部)刃厚(mm)3.6材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂切断能力(Φmm)【生木】6以下材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上適合替刃EA650A-10B
鋼付ステンレス刈込鋏
鋼典¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番818-8008材質(刃)刃物用ステンレス鋼・銀3、(柄)白樫全長(mm)695質量(g)885刃長(mm)180柄長さ(mm)450
光山作 安来鋼付 刈込鋏
豊稔企販¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷刀の造りを継承した、鋼付タイプで最高の切れ味です。用途草の刈り込み作業に。生垣などの刈込用。トラスコ品番404-8881材質刃:高炭素刃物鋼(白紙)、柄:樫全長(mm)690質量(g)920刃長(mm)180刃幅(mm)30使用目的刈り込み作業、刈込用切断対象生垣、草