絞り込み
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 300~350未満(8)
  • 350~400未満(66)
  • 400~450未満(35)
  • 450~500未満(5)
  • 500~550未満(3)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(19)
  • 700~800未満(6)
  • 800~900未満(2)
  • 5000以上(3)
刃長(mm)
  • 180
  • 35(37)
  • 45(39)
  • 48(36)
  • 50(58)
  • 55(50)
  • 60(67)
  • 100(37)
  • 105(32)
  • 120(113)
  • 130(36)
  • 150(102)
  • 160(61)
  • 165(179)
  • 170(88)
  • 195(134)
  • 210(142)
  • 240(116)
  • 270(71)
  • 300(64)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ホウネンミヤワキ(46)
  • 豊稔企販(29)
  • 鋼典(17)
  • 浅香工業(13)
  • 神沢精工(12)
  • 近與(12)
  • 竹本鎌製作所(12)
  • アルス(11)
  • 千吉(11)
  • エスコ(10)
  • カネコ総業(10)
  • カマキ(10)
  • 金星(8)
  • 大五郎(5)
  • 伝匠(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • ドウカン(4)
  • ね鹿(4)
  • キンボシ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全鋼 草刈鎌 モノタロウ

    全鋼 草刈鎌

    モノタロウ(20件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
    用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
  • 両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き モノタロウ

    両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
    用途硬い草、茎などの刈り取りに。 やわらかい草から硬い草まで万能です。 耐久性重視で刃研ぎしやすい。材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
  • ステンレス草刈鎌 180mm E-Value

    ステンレス草刈鎌 180mm

    E-Value(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
    用途草刈り鎌仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木全長(mm)380質量(g)640刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330刃の種別片刃、全鋼
  • サムライ 一番 本体 神沢精工

    サムライ 一番 本体

    神沢精工(20件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
  • 両刃中厚鎌 千吉

    両刃中厚鎌

    千吉(20件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
    用途除草作業用仕様鋼付全長(mm)420質量(g)200奥行(mm)25刃幅(mm)40柄長さ(mm)360刃の種別両刃
  • 光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌) 豊稔企販

    光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌)

    豊稔企販(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。 肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。 刃研もOKです。
    用途かたい草刈り用。刃の種別鋼付
  • 光山作 片刃薄鎌(萬作) 豊稔企販

    光山作 片刃薄鎌(萬作)

    豊稔企販(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    本鋼付です。 完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
    用途やわらかい草刈り用。刃の種別鋼付
  • 替刃式軽量刈込鋏 アルス

    替刃式軽量刈込鋏

    アルス(13件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
    用途生垣や植え込みの葉刈りに仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
  • 刈込鋏 普通型 吉岡刃物製作所

    刈込鋏 普通型

    吉岡刃物製作所(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    切れはバツグン。身近に使う優れもの。 白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
    全長(mm)690刃長(mm)180刃渡り(mm)180
  • サムライ 一番 替刃 神沢精工

    サムライ 一番 替刃

    神沢精工(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • KR-1000替刃 アルス

    KR-1000替刃

    アルス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    替刃式軽量刈込鋏KR-1000KR-1000L用の替刃です。 対応品番KR-1000、KR-1000L。
    用途生垣や植え込みの葉刈りに付属品刃固定ネジ2個トラスコ品番440-0381適合本体KR-1000材質高炭素刃物鋼全長(mm)238質量(g)236刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
  • サムライ 騎士 替刃 神沢精工

    サムライ 騎士 替刃

    神沢精工(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • サムライ 騎士 本体 神沢精工

    サムライ 騎士 本体

    神沢精工(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
    用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 片刃薄鎌 千吉

    片刃薄鎌

    千吉
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
    用途草刈り鎌仕様鋼付材質(刃部)特殊刃物鋼、(柄部)木刃の種別片刃
  • 両刃登鎌 土佐型 ホウネンミヤワキ

    両刃登鎌 土佐型

    ホウネンミヤワキ
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    立っての草刈りや荒刈りに!
  • 両刃登鎌 ホウネンミヤワキ

    両刃登鎌

    ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    立っての草刈りや荒刈りに!
  • 箸付ナタ 菊堂

    箸付ナタ

    菊堂(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    火造り鍛造による鋼付刃物
    寸法(mm)35×85×375全長(mm)360質量(g)740刃長(mm)180刃部硬度HRC59±1材質(柄部)関東樫材質(刃)鋼/SK-5アズワン品番64-4066-65柄長(m)180
  • 片刃中厚鎌 千吉

    片刃中厚鎌

    千吉
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
    用途除草作業用仕様鋼付刃幅(mm)40刃の種別片刃
  • ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸 鋼典

    ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸

    鋼典
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
    用途木の枝打ち、薪割り等にトラスコ品番818-8050材質刃:SK-5鋼付、柄:樫全長(mm)370(鉈)/355(鋸)質量(g)705刃長(mm)180(鉈)/210(鋸)刃形片刃刃幅(mm)52
  • 両刃厚鎌 樫コブ付柄 ホウネンミヤワキ

    両刃厚鎌 樫コブ付柄

    ホウネンミヤワキ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途雑木や木の枝を切る時などに使用刃の種別鋼付
  • サムライ チャレンジ 本体 神沢精工

    サムライ チャレンジ 本体

    神沢精工(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
    用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • SHOZO 太枝切付刈込鋏 ドウカン

    SHOZO 太枝切付刈込鋏

    ドウカン
    5,998税込6,598
    1丁
    欠品中
    太枝切り付二徳刈込鋏。ちょっと太い枝から細い枝まで一緒に剪定したい方に。
    刃長(mm)180
  • サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工

    サムライ チャレンジ 替刃

    神沢精工(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • 片刃薄鎌 左手用 ホウネンミヤワキ

    片刃薄鎌 左手用

    ホウネンミヤワキ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    左利きの方用。
  • 鋭型刈込鋏 吉岡刃物製作所

    鋭型刈込鋏

    吉岡刃物製作所(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    用途刈込鋏種類ナタ柄使用目的刈込
  • 鋼付両刃中厚鎌 葛城山

    鋼付両刃中厚鎌

    葛城山
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    硬い草・小枝の枝打ちに刃が摩耗しても研ぎやすい鋼付仕様
    柄長さ(mm)365
  • 竹割鉈 大五郎

    竹割鉈

    大五郎(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    収納サヤ付
    用途竹割、小枝刈り作業に!刃の種別両刃刃渡り(mm)約180
  • ステンレス両刃草刈鎌 180 E-Value

    ステンレス両刃草刈鎌 180

    E-Value
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。
    用途除草作業用仕様全鋼幅(mm)180全長(mm)390高さ(mm)390質量(g)180奥行(mm)25刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330刃の種別両刃、全鋼
  • 両刃厚鎌 千吉 金

    両刃厚鎌

    千吉 金
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
    用途枝払い用仕様鋼付刃の種別両刃
  • 替刃式草刈鎌 替刃 千吉

    替刃式草刈鎌 替刃

    千吉
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    全鋼刃で耐久性抜群。
    仕様全鋼幅(mm)180高さ(mm)60質量(g)40奥行(mm)2刃長(mm)180刃の種別片刃
  • サヤ鉈 黒 片刃 永吉

    サヤ鉈 黒 片刃

    永吉(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    鉈のスタンダード! 腰に携帯できる鞘付ナタ。
    用途林で、山で、枝打ちなどに刃先形状片刃
  • 全鋼草刈鎌 薄鎌 新 鎌物語

    全鋼草刈鎌 薄鎌

    新 鎌物語
    359税込395
    1個
    当日出荷
    除草・稲刈り作業用
    用途除草・稲刈り作業用全長(mm)380質量(g)125刃渡り(mm)180
  • ライトチョキ専用鋸 金具付き アルス

    ライトチョキ専用鋸 金具付き

    アルス(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高枝鋏専用のこぎりです。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)102刃長(mm)180使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • のこかり 吉岡刃物製作所

    のこかり

    吉岡刃物製作所
    4,298税込4,728
    1丁
    翌々日出荷から7日以内出荷
    刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。 滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。
    仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ刃長(mm)180刃渡り(mm)180
  • 替刃式草刈鎌 千吉

    替刃式草刈鎌

    千吉(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    全鋼刃で耐久性抜群。 経済的な替刃式。
    仕様全鋼幅(mm)180全長(mm)360高さ(mm)350質量(g)200奥行(mm)20刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)340刃の種別片刃
  • 枝・根切鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    枝・根切鋸

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    生木の枝挽き根切などに最適。
    材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)310×100×15質量(g)84タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合替刃NG-186B
  • 工作園芸鋸 アルス

    工作園芸鋸

    アルス
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    工作・園芸と広範囲に使用できるアルスの定番折込鋸! 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 広範囲に使用できます。
    用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げエラストマーグリップ、替刃式アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番215-4463全長(mm)折込時:235、使用時:407質量(g)162ピッチ(mm)6刃長(mm)180切り幅(mm)1.2適合替刃P-18-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鞘付山鉈 SENNARI

    鞘付山鉈

    SENNARI
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
    用途細身で竹割りにも使われる、枝打ち・薪割り用トラスコ品番159-5879材質鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木全長(mm)348質量(g)420刃長(mm)180刃幅(mm)35
  • 鋼付箸付鉈 鋼典

    鋼付箸付鉈

    鋼典(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番818-8044材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫全長(mm)365質量(g)755刃長(mm)180柄長さ(mm)180
  • 長刃刈込鋏180mm ゴールデンスター

    長刃刈込鋏180mm

    ゴールデンスター
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    奥まで届く長刃仕様です。茂った枝の枝切りに最適です。
    用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用。トラスコ品番248-8566全長(mm)695質量(g)950刃長(mm)180切断能力(mm)15材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具