絞り込み
ブランド
  • Berger(3)
  • 鋼典(3)
  • 吉岡刃物製作所(2)
  • ニシガキ工業(1)
  • ヒシカ工業(1)
切断対象
  • 庭木(1)
  • 生け垣(1)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(3)
  • 剪定(1)
全長(mm)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(1)
  • 700~800未満(3)
切断能力(Φmm)
  • 5(1)
  • 8(1)
刃長(mm)
  • 240
  • 30(13)
  • 35(39)
  • 40(26)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(35)
  • 50(55)
  • 55(49)
  • 60(69)
  • 65(24)
  • 70(29)
  • 75(12)
  • 80(15)
  • 130(11)
  • 150(44)
  • 160(14)
  • 165(32)
  • 180(35)
  • 195(23)
  • 210(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のびのこ用替刃 ニシガキ工業のびのこ用替刃ニシガキ工業
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。さらに無電解ニッケルメッキを施すことでヤニやサビにも強い鋸刃となっています。
鋭型刈込鋏 吉岡刃物製作所鋭型刈込鋏吉岡刃物製作所(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷から10日以内出荷
用途刈込鋏種類ナタ柄使用目的刈込
安来鋼付 止なし刈込鋏 コブ付柄 鋼典安来鋼付 止なし刈込鋏 コブ付柄鋼典
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。全長(mm)610質量(g)780刃長(mm)240柄長さ(mm)300材質(柄部)材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
安来鋼付 止なし刈込鋏 鋼典安来鋼付 止なし刈込鋏鋼典
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。全長(mm)740質量(g)900刃長(mm)240柄長さ(mm)450材質(柄部)材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
替刃式刈込ハサミ(波刃)替刃 Berger替刃式刈込ハサミ(波刃)替刃Berger
2,298税込2,528
1個
当日出荷
全長(mm)270刃長(mm)240適合本体4595材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)質量(g)175
替刃式刈込ハサミ(波刃) Berger替刃式刈込ハサミ(波刃)Berger
15,980税込17,578
1個
当日出荷
全長(mm)580刃長(mm)240トラスコ品番115-7308材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)質量(kg)1適合替刃94507/94508
徒長枝切り ヒシカ工業徒長枝切りヒシカ工業
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
徒長枝から太枝剪定に徹底的にこだわった鋸です。引き心地も軽く腕・肩への負担が少ないので女性や年配の方にも扱い易い剪定鋸です。夏場の剪定から冬場の剪定までフルシーズン使用できる新しいタイプの剪定鋸です。
刃渡り(mm)240材質質量(g)250
刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mmコブ付和釘樫 鋼典刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mmコブ付和釘樫鋼典
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。
用途仕上刈込に全長(mm)725刃長(mm)240切断能力(mm)8トラスコ品番818-8013材質刃:日立安来鋼付、柄:樫質量(g)945使用目的仕上刈込
刈込鋏4590 Berger刈込鋏4590Berger
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。
用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に全長(mm)540刃長(mm)240トラスコ品番762-9419材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、柄:ブナ材質量(kg)1タイプ波刃使用目的刈込作業、剪定切断対象庭木、生垣
別打刈込鋏 吉岡刃物製作所別打刈込鋏吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷から5日以内出荷
切断能力(mm)5仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、曲刃仕上げ材質安来鋼白紙

農具』には他にこんなカテゴリがあります