絞り込み
切断対象
- 庭木(1)
- 生け垣(1)
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(3)
- 剪定(1)
切断能力(Φmm)
- 5(1)
- 8(1)
刃長(mm)
- 240
- 30(13)
- 35(37)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(65)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(43)
- 160(15)
- 165(33)
- 180(35)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(3)
ブランド
- Berger(3)
- 鋼典(3)
- 吉岡刃物製作所(2)
- ニシガキ工業(1)
- ヒシカ工業(1)
Berger・鋼典・吉岡刃物製作所・ニシガキ工業・ヒシカ工業
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

替刃式刈込ハサミ(波刃)
Berger¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番115-7308材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)全長(mm)580質量(kg)1刃長(mm)240適合替刃94507/94508
安来鋼付 止なし刈込鋏 コブ付柄
鋼典¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。用途木枝の剪定作業に。全長(mm)610質量(g)780刃長(mm)240柄長さ(mm)300材質(柄部)樫材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
のびのこ用替刃
ニシガキ工業¥1,498税込¥1,6481枚翌々日出荷刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。さらに無電解ニッケルメッキを施すことでヤニやサビにも強い鋸刃となっています。
安来鋼付 止なし刈込鋏
鋼典¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。用途木枝の剪定作業に。全長(mm)740質量(g)900刃長(mm)240柄長さ(mm)450材質(柄部)朴材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
徒長枝切り
ヒシカ工業¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷徒長枝から太枝剪定に徹底的にこだわった鋸です。引き心地も軽く腕・肩への負担が少ないので女性や年配の方にも扱い易い剪定鋸です。夏場の剪定から冬場の剪定までフルシーズン使用できる新しいタイプの剪定鋸です。材質銅質量(g)250刃渡り(mm)240
刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mmコブ付和釘樫
鋼典¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。用途仕上刈込にトラスコ品番818-8013材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)725質量(g)945刃長(mm)240切断能力(mm)8使用目的仕上刈込
刈込鋏4590
Berger¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。用途庭木・生垣の剪定や刈込作業にトラスコ品番762-9419材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、柄:ブナ材全長(mm)540質量(kg)1タイプ波刃刃長(mm)240使用目的刈込作業、剪定切断対象庭木、生垣