絞り込み
全長(mm)
- 400~450未満(1)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(3)
- 1200~1400未満(1)
刃長(mm)
- 240
- 35(37)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(58)
- 55(50)
- 60(67)
- 100(37)
- 105(32)
- 120(113)
- 130(36)
- 150(102)
- 160(61)
- 165(179)
- 170(88)
- 180(284)
- 195(134)
- 210(142)
- 270(71)
- 300(64)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- 神沢精工(23)
- カマキ(14)
- レザーソー(10)
- アルス(9)
- ホウネンミヤワキ(8)
- 三陽金属(ERBA)(7)
- 千吉(5)
- Berger(5)
- sita(サイタ)(5)
- 鋼典(4)
- 天寿(4)
- アークランドサカモト(2)
- 吉岡刃物製作所(2)
- EB-SK11(2)
- 豊稔企販(2)
- 松尾刃物製作所(2)
- 大福(2)
- 若獅子(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。

サムライ 一番 本体
神沢精工(20件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
替刃式のこぎり 剪定用
EB-SK11(31件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。用途替刃式剪定鋸材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂全長(mm)395質量(g)180ピッチ(mm)3.75刃長(mm)240板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
サムライ 弁慶 本体
神沢精工(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
ザクト剪定鋸 植木専用
三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目板厚(mm)1.5
サムライ 竹 本体
神沢精工(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。 竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)1.7目の粗さ極細目板厚(mm)1.1
替刃式のこぎり 剪定用替刃
EB-SK11(18件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷交換部品です。用途鋸替刃材質刃部:刃物鋼全長(mm)255質量(g)100ピッチ(mm)3.75刃長(mm)240板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
固定式押切器
松尾刃物製作所(12件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
スーパー剣龍 高枝切
レザーソー(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。 レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.1
サムライ 武士 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081丁当日出荷から翌々日出荷直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 騎士 本体
神沢精工(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
チルトン 替刃
アルス(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷専用の替刃です。用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ チャレンジ 本体
神沢精工(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷から翌々日出荷果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
大工・園芸鋸 チルトン
アルス(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー剣龍 高枝切 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.1
鞘入剪定鋸 中厚
天寿(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷から翌々日出荷従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
果樹剪定鋸 魁 24
アルス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。用途生木の剪定仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)371質量(g)本体:110/サヤ:75ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)240表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
ザクト剪定鋸 植木専用 替刃
三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃
アルス(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24用途生木の剪定トラスコ品番396-5830適合本体NK-24全長(mm)300質量(g)35ピッチ(mm)6刃長(mm)240表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
サヤ付剪定鋸
sita(サイタ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ 替刃式なので経済的 ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利用途生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般材質刃:SK4(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:ABS板厚(mm)0.75切り溝幅(mm)1.15刃ピッチ(mm)3
剪定鋸
アルス¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷用途果樹や三又枝、庭木の剪定に仕様アサリわけなし,左右取付機構,鋸刃保護ローラーその他【サヤの吊るし方】引っ掛け/ベルト通し材質刃:高炭素刃物鋼+特殊表面処理 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂,(刃)高炭素刃物鋼+特殊表面処理 (グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様:衝撃焼入色シルバー/ブラック/レッド切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
サムライ 稲妻 本体
神沢精工(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷から翌々日出荷真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24
アルス(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1用途生木の剪定仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5821全長(mm)386質量(g)本体:115、サヤ:105ピッチ(mm)6刃長(mm)240表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1適合替刃NK-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸替刃
アルス¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様アサリわけなし材質高炭素刃物鋼+特殊表面処理,高炭素刃物鋼+特殊表面処理 仕様:衝撃焼入色シルバー切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
替刃式刈込ハサミ(波刃)
Berger¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番115-7308材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)全長(mm)580質量(kg)1刃長(mm)240適合替刃94507/94508