絞り込み
全長(mm)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(3)
切断能力(Φmm)
- 5(1)
- 8(1)
刃長(mm)
- 240
- 100(5)
- 125(2)
- 130(5)
- 135(3)
- 140(6)
- 145(5)
- 150(33)
- 155(4)
- 160(13)
- 165(29)
- 170(8)
- 175(3)
- 180(30)
- 185(6)
- 195(20)
- 200(3)
- 210(9)
- 235(2)
- 250(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
切断対象
- 庭木(1)
- 生け垣(1)
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(3)
- 剪定(1)
ブランド
- 鋼典(3)
- 吉岡刃物製作所(2)
- Berger(2)
鋼典・吉岡刃物製作所・Berger
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
「全長(mm)」から絞り込む
500~550未満(1)
550~600未満(2)
600~650未満(1)
700~800未満(3)

替刃式刈込ハサミ(波刃)
Berger¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番115-7308材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)全長(mm)580質量(kg)1刃長(mm)240適合替刃94507/94508
安来鋼付 止なし刈込鋏 コブ付柄
鋼典¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。用途木枝の剪定作業に。全長(mm)610質量(g)780刃長(mm)240柄長さ(mm)300材質(柄部)樫材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
安来鋼付 止なし刈込鋏
鋼典¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。用途木枝の剪定作業に。全長(mm)740質量(g)900刃長(mm)240柄長さ(mm)450材質(柄部)朴材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mmコブ付和釘樫
鋼典¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。用途仕上刈込にトラスコ品番818-8013材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)725質量(g)945刃長(mm)240切断能力(mm)8使用目的仕上刈込
刈込鋏4590
Berger¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。用途庭木・生垣の剪定や刈込作業にトラスコ品番762-9419材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、柄:ブナ材全長(mm)540質量(kg)1タイプ波刃刃長(mm)240使用目的刈込作業、剪定切断対象庭木、生垣