絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • アルス(8)
  • カマキ(6)
  • エスコ(5)
  • キンボシ(5)
  • 兼次(5)
  • ドウカン(4)
  • ニシガキ工業(3)
  • 千吉(3)
  • Berger(3)
  • 近正(2)
  • ゴールデンスター(2)
  • 天寿(2)
  • sita(サイタ)(2)
  • 喜久和(2)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • マック(1)
  • 浅香工業(1)
  • 岡恒(1)
切断対象
  • 太枝(1)
  • 庭木(16)
  • 果実(1)
  • 果樹(13)
  • 枝・小枝(1)
  • 盆栽(1)
  • (2)
  • (1)
  • 野菜(1)
  • 雑草(1)
使用目的
  • ガーデニング(3)
  • 剪定(26)
  • 園芸・家庭菜園(5)
  • 手芸・クラフト(1)
  • 果実などの採取・収穫(6)
  • 枝刈り(6)
  • 生花・華道(1)
  • 芽切り(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(6)
  • 180~200未満(10)
  • 200~220未満(36)
  • 220~240未満(2)
  • 400~450未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1800~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(5)
切断能力(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 10(9)
  • 12(2)
  • 15(13)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 38(1)
刃長(mm)
  • 60
  • 30(13)
  • 35(40)
  • 40(26)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(35)
  • 50(54)
  • 55(49)
  • 65(24)
  • 70(29)
  • 75(12)
  • 80(15)
  • 130(11)
  • 150(44)
  • 160(14)
  • 165(31)
  • 180(36)
  • 195(23)
  • 210(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はさみ 剪定用 モノタロウはさみ 剪定用モノタロウ(255件のレビュー)
509税込560
1丁
当日出荷
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約202刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC質量(g)約220使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
剪定鋏ユニーク 岡恒剪定鋏ユニーク岡恒(94件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き モノタロウ高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付きモノタロウ(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
剪定鋏 ラチェット式 モノタロウ剪定鋏 ラチェット式モノタロウ(104件のレビュー)
629税込692特価
1丁
当日出荷
ラチェット機能により切断作業が楽になります。 軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。全長(mm)203刃長(mm)60切断能力(Φmm)(生木)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)238使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹
剪定鋏ブイエス アルス剪定鋏ブイエスアルス(16件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ステンレス剪定鋏 千吉ステンレス剪定鋏千吉(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
剪定・整枝作業用です。錆びにくいオールステンレス製。
用途剪定鋏材質ステンレス使用目的剪定鋏
レディース植木鋏 千吉レディース植木鋏千吉(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)118使用目的剪定作業切断対象庭木
剪定鋏ブイエス ロータリー アルス剪定鋏ブイエス ロータリーアルス(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
宝長久 大久保鋏 浅香工業宝長久 大久保鋏浅香工業
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に全長(mm)180刃長(mm)60刃渡り(mm)60切断能力(mm)(生木)約8材質スチール質量(g)200使用目的園芸作業、農作業
プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業プロ200 剪定鋏ニシガキ工業(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木、果樹剪定用使用目的剪定切断対象果樹、植木
伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプアルス(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り全長(mm)最短/1332、最長/2082刃長(mm)60タイプ3段階伸縮ショートタイプ切断能力(mm)(目安)生木15仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式付属品専用鋸トラスコ品番515-9113質量(g)1040材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用 アルス伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用アルス(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
用途高所の枝切り仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式付属品専用鋸トラスコ品番382-0734全長(mm)最短/1832、最長/3082質量(g)1300タイプ5段階伸縮ロングタイプ刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木15材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏 左用 赤千吉剪定鋏 左用赤千吉(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
予約販売
全長(mm)200刃長(mm)60最大切断径(Φmm)15仕様左利き用材質刃部:刃物鋼幅(mm)55高さ(mm)200質量(g)240奥行(mm)20色(柄)レッド・イエロー
プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業プロ200 剪定鋏ニシガキ工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般)仕様赤柄、ハードクロムメッキ使用目的剪定全般、剪定用切断対象果樹、植木
刈込ハサミ(ラチェット機能付) TRUSCO刈込ハサミ(ラチェット機能付)TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。
用途園芸用。切断能力(mm)38刃長(mm)60全長(mm)400質量(g)1320トラスコ品番402-6756材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)使用目的園芸
マック剪定鋏 マックマック剪定鋏マック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軽い力で力いらずのガーデニングメーカー約1/3程度の力で切れるラチェット式 剪定バサミ(ラチェットとはツメを利用したギアー方式のこと)てこの原理を応用し、枝を数回に分けて切る(枝の太さにより1回~4回)方式なので、普通のハサミの約1/3程度の力で直径2.5cmの枝まで切ることができる力をあまり入れずに切れるので、力の弱い女性やお年寄りの方々でも疲れず、素早く、きれいな切り口で切れるハサミこのハサミがあれば、花や細い枝はもちろん、生け花や生け花で使う松やひば、お庭の本格的な剪定まで一本で全てこなせる、優れた剪定ハサミ
材質刃:鋼(フッ素樹脂加工)・本体:グラスファイバー・グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)210質量(g)160刃渡り(mm)60
太枝切鋏 アルミ柄 sita(サイタ)太枝切鋏 アルミ柄sita(サイタ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 スパッと切れる 太枝の剪定に
全長(mm)730質量(g)約1035有効切断能力(mm)約40刃先(mm)60
剪定ばさみ BAHCO(バーコ)剪定ばさみBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
用途園芸作業に。材質工具鋼使用目的園芸作業2018年トラスコ掲載ページ9 1369
12Vコードレス 高枝電動ハサミ YARD FORCE12Vコードレス 高枝電動ハサミYARD FORCE
18,280税込20,108
1セット
3日以内出荷
軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断にボリューム・ボサボサになった小枝の整理にセット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター材質樹脂、アルミ他質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)充電時間(分)(フル充電)約120分刃渡り(cm)6本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
芽切鋏曲がり 皮止 ドウカン芽切鋏曲がり 皮止ドウカン
6,398税込7,038
1丁
翌々日出荷
枝に近い芽も迷わず切ることができます。
全長(mm)180質量(g)180刃長(mm)60使用目的芽切鋏グリーン購入法適合
カーボンチョキ アルスカーボンチョキアルス
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
用途果樹・庭木切断対象庭木、果樹RoHS指令(10物質対応)対応
チタンコーティング植木はさみ sita(サイタ)チタンコーティング植木はさみsita(サイタ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 盆栽・庭木・農園に最適。 摩耗に強いチタンコーティング。 手袋での作業にピッタリなハンドルサイズ。
全長(mm)215切断能力(mm)生木:約10、銅線:2まで、アルミ線:2まで、針金:1.5まで質量(g)約190刃先(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ柄剪定鋏G付 千吉アルミ柄剪定鋏G付千吉(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。握りやすい樹脂グリップ付き。
用途剪定鋏材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ使用目的剪定鋏
伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ アルス伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプアルス(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)60付属品専用鋸材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ仕上ハードクロム仕上げ切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時)仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃160ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
LPWA-470用替刃 近正LPWA-470用替刃近正
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。替刃式なので経済的。
用途トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー(LPWA-470)の替刃として。仕様上刃:高級フッ素加工材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PPタイプバイパス式刃長(mm)60適合替刃LPWA-470
トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー 近正トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー近正
6,498税込7,148
1丁
6日以内出荷
半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。全長が410mmで重量が590gなので軽量コンパクト。長時間の作業でも疲れにくい。高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。替刃式なので経済的。
用途果樹や庭木などの太い枝を楽に剪定することができる。仕様上刃:高級フッ素加工材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PP全長(mm)410質量(g)590タイプバイパス式刃長(mm)60適合替刃LPWA-K
別製 足長盆栽鋏 喜久和別製 足長盆栽鋏喜久和
5,188税込5,707
1個
3日以内出荷
5mmほどの生木が刃元が切断可能です。盆栽などの小枝の剪定に最適です。
全長(mm)200質量(g)130刃渡り(mm)60
アルミ柄 エッジ付剪定鋏 200mm キンボシアルミ柄 エッジ付剪定鋏 200mmキンボシ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
少しの力で楽々切断の薄刃仕様 掴んだ枝を逃がさないエッジ付 軽量アルミ合金ハンドル
全長(mm)200最大切断寸法(mm)15刃渡り(mm)60最大切断径(Φmm)15
剪定型芽切鋏 金星剪定型芽切鋏金星
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。全長(mm)180刃長(mm)60材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
剪定鋏 グリップ8 兼次剪定鋏 グリップ8兼次
2,898税込3,188
1丁
4日以内出荷
滑りにくいグリップ採用
用途庭木・果樹剪定用。全長(mm)200刃長(mm)60最大切断能力(mm)10材質(柄部)スチールグリップ付使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
剪定鋏 津軽型 天寿剪定鋏 津軽型天寿(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
天寿剪定鋏の津軽タイプ。職人技が光る鍛造で仕上げた高級品です。
用途剪定作業全長(mm)200刃長(mm)60質量(g)220使用目的剪定作業
プロ用剪定鋏 グレー柄 バイパスタイプ カマキプロ用剪定鋏 グレー柄 バイパスタイプカマキ
2,198税込2,418
1丁
翌々日出荷
アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
剪定鋏 バイパスタイプ バイパスタイプ カマキ剪定鋏 バイパスタイプ バイパスタイプカマキ
1,298税込1,428
1丁
翌々日出荷から8日以内出荷
鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!
全長(mm)200刃渡り(mm)60
兼次ステンレス剪定鋏 兼次兼次ステンレス剪定鋏兼次
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
ステンレス製のため、サビ・木ヤニに強いです。
用途庭木・果樹の剪定に全長(mm)200切断能力(Φmm)10刃渡り(mm)60トラスコ品番868-2278材質ステンレス鋼質量(g)200材質(柄部)ステンレス刃物鋼使用目的剪定切断対象庭木、果樹材質(刃)ステンレス刃物鋼
カーボンチョキ 剪定型 アルスカーボンチョキ 剪定型アルス
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り全長(mm)1800刃長(mm)60切断目安(Φmm)生木15仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)420材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的枝切り材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)適合替刃180PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
大久保鋏 エスコ大久保鋏エスコ
3,690税込4,059
1個
当日出荷
全長(mm)190刃長(mm)60エスコ品番EA650AA-5
別製 小枝切鋏 喜久和別製 小枝切鋏喜久和
5,188税込5,707
1個
3日以内出荷
細身に作られておるので奥まったところの剪定もできます。5mmほどの生木が刃元で切断可能です。鋼はSK5材を使用してます。盆栽などの小枝の剪定に最適です。
全長(mm)210質量(g)121刃渡り(mm)60
菜園鋏 ホームフラワー鋏 ドウカン菜園鋏 ホームフラワー鋏ドウカン
1,498税込1,648
1丁
翌日出荷
生け花や盆栽、観葉植物の手入れ用花はさみ。グリップ一体構造。
全長(mm)175質量(g)95刃長(mm)60グリーン購入法適合
菜園鋏 菜園鋏 ドウカン菜園鋏 菜園鋏ドウカン
1,288税込1,417
1丁
翌日出荷
柄部が大きく手に優しくフィットします。グリップ一体構造。
全長(mm)175質量(g)95刃長(mm)60グリーン購入法適合
菜園鋏 菜園鋏(細巾タイプ) ドウカン菜園鋏 菜園鋏(細巾タイプ)ドウカン
1,288税込1,417
1丁
翌日出荷
仕事がしやすい軽量で刃先が細いタイプ。グリップ一体構造。
全長(mm)175質量(g)90刃長(mm)60グリーン購入法適合

農具』には他にこんなカテゴリがあります