:「剪定用ハサミ」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm)184 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)176 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
1丁
999 税込1,099
欠品中

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)200 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)300 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剪定鋏 ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット機能により切断作業が楽になります。 軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm)203 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)238 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
1丁
779 税込857
当日出荷

用途庭木や果樹の剪定に。 寸法(mm)200 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 切断サイズ許容/1年目の若枝約12(刃元)※枝や木の種類により切断許容範囲以下となる場合があります。
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷

切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に 切断対象庭木・果樹の剪定に 使用目的剪定 切断能力(Φmm)13 刃長(mm)約55 材質(刃)SK-85 全長(mm)200
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷

Mr.Sunshine剪定鋏
ハンドルはやわらかく、保持力抜群!耐久性抜群!
用途庭木・果樹の剪定に 切断能力1年目の若枝約Φ10mm 寸法(mm)240×83×25 質量(g)167 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 硬度HRC(刃部)54 材質(刃)S65MO 材質(ハンドル)PVC
1丁
999 税込1,099
8日以内出荷

握り部のバランスがいい剪定鋏
用途庭木・果樹剪定用。 最大切断能力(mm)10 材質(柄部)スチール 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGP-28R パワーR剪定鋏 千吉 動画あり
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)210 刃長(mm)55 切断能力(mm)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー 質量(g)170 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

滑りにくいグリップ採用
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm)200 刃長(mm)60 最大切断能力(mm)10 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,898 税込3,188
3日以内出荷

盆栽・生け花・植木等にも最適です。
用途果樹の剪定、整枝作業等に。 全長(mm)約200 材質刃物用特殊鋼 使用目的剪定、整枝作業 切断対象果樹
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

用途庭木や果樹の剪定に 寸法(mm)260×82×20 質量(g)230 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹
1丁
4,598 税込5,058
翌日出荷

使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木、果樹剪定用 使用目的剪定 切断対象果樹、植木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いフッ素加工、切り口が美しい、楽に切れる押し切り型。 切り口が美しいアンビル型です。20mmまでの果樹剪定作業に最適です。 包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはピボスライドシステムにより、注油なしで長時間スムーズな動きと、快適な作業が可能です。
用途20mmまでの果樹全般の剪定作業に。 全長(mm)205 切断能力(mm)生木20まで ブルー 質量(g)225 使用目的剪定作業 切断対象20mmまでの果樹全般
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 仕様赤柄、ハードクロムメッキ 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGP-27R レディースR剪定鋏 千吉 動画あり
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。小さな手の方でも使いやすい小型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝をしっかりキャッチする剪定刃です。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー 質量(g)130 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

手にやさしいソフトグリップ
用途庭木・果樹のお手入れに 切断能力1年目の若枝約Φ15mm 材質(グリップ)PVC 使用目的お手入れ 切断対象庭木、果樹 硬度HRC(刃部)54 材質(刃)S65MO 材質(ハンドル)スチール
1丁
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシガキ工業プロ200 剪定鋏
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 全長(mm)200 刃長(mm)60 仕様ガード付、ハードクロムメッキ 質量(g)約205 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。 20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。
用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。 全長(mm)205 切断能力(mm)生木20まで ブルー 質量(g)225 使用目的剪定作業 切断対象20mmまでの庭木果樹
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

【果樹・庭木の剪定や枝切りに! 最高級刃物鋼使用 天寿 本鍛造 剪定鋏200】。 刃には最高級刃物鋼を使用し、鍛造手研ぎ仕上げを行っています。 新機構の緩み止めナットを採用し、簡単に分解と微調整が可能です。 取り外し可能なクッションゴムが付いており、手首への負担が軽減されます。 ハンドルには、滑りにくい安全グリップを使用しています。 原料から加工まで、安全・安心の日本製です。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。 切断能力(mm)生木:15 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

果樹、庭木、植木等の剪定に。生木剪定が可能。清秀。剪定鋏は、刃先の厚さが薄くRがきつくなっているので、鋭い切れ味が特徴の鋏です。また一般的な剪定鋏と違い刃角が刃元は厚く、刃先は薄く仕上げているので様々な太さの枝を切る事に適します。切刃はハマグリ状に仕上げてあるので、耐久性と切れ味を両立させています。
用途果樹、庭木、植木等の剪定に。 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹、植木
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビッグマン金止メ剪定鋏
また果樹の剪定や生花用の鋏としてもご使用いただけます。
用途また果樹の剪定や生花用の鋏としてもご使用いただけます。 全長(mm)200 使用目的剪定 切断対象果樹/生花用
1丁
4,898 税込5,388
4日以内出荷

鍛造造り
用途庭木・果樹剪定用。 最大切断能力(mm)10 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のため、サビ・木ヤニに強いです。
用途庭木・果樹の剪定に 全長(mm)200 切断能力(Φmm)10 刃渡り(mm)60 トラスコ品番868-2278 材質ステンレス鋼 質量(g)200 材質(柄部)ステンレス刃物鋼 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
2,698 税込2,968
8日以内出荷

刃部が薄く少ない力で切断可能です。
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm)165 刃長(mm)40 切断能力(mm)15 トラスコ品番248-8434 質量(g)155 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,498 税込4,948
3日以内出荷

鍛造造り
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm)200 刃長(mm)60 最大切断能力(mm)10 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
7,598 税込8,358
7日以内出荷

切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途庭木や果樹の剪定に 材質SK85 長さ(mm)180 使用目的庭木や果樹の剪定に 切断対象庭木や果樹 切断能力(Φmm)10
1丁
979 税込1,077
翌日出荷

【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。 全長(mm)200 刃長(mm)72(ネジの中心から) 切断能力(mm)生木:15 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹 アズワン品番64-8284-64
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

上刃にアール刃を使用、従来に比べよりスムーズな切れ味を実現します。 手にフィットし、疲れにくいデザインを採用しました。
用途庭木・果樹剪定用。 切断能力(mm)15 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力が入れやすく太めの枝が切れるステンレス刃。軽くて強靭なアルミダイキャストハンドル
用途庭木・果樹の剪定に 切断能力(Φmm)小枝(一年目の若枝)約12 全長(mm)200 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。 切れ味鋭い薄刃仕様。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。 全長(mm)195 刃長(mm)50 切断能力(mm)15 仕様ネジ式 材質全身焼入 質量(g)230 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹 アズワン品番64-8284-61
1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷

鋭い切れ味と握り感の良さ。天寿刃物本舗 本鍛造 津軽型剪定鋏 錦。手になじむグリップで、長時間の作業でも疲れにくく、楽に作業ができます。抜群の切れ味。刃の峰は厚く、刃先は剃刀のように薄く、刃の食い込みと抜けが良いです。
用途生木・果樹の剪定に。 全長(mm)190 質量(g)257 使用目的剪定 切断対象果樹、生木
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

用途生木、果樹等の剪定作業に適します 材質スチール 全長(mm)200 質量(g)300 刃長(mm)55 切断能力(mm)15(※生木に限る) 使用目的剪定 切断対象生木、果樹等
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷

アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
用途バラや果樹類など太い枝や茎の剪定に。 生花、盆栽、草花のカットやお手入れに。 使用目的カット、剪定、手入れ、生花 切断対象バラ、太い枝や茎、果樹、盆栽、草花
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に 全長(mm)200 刃渡り(mm)55 切断能力(mm)(生木)約15 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)230 使用目的剪定作業 切断対象果樹、生木
1丁
3,698 税込4,068
3日以内出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に 全長(mm)200 刃渡り(mm)55 切断能力(mm)(生木)約15 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)230 使用目的剪定作業 切断対象果樹、生木
1丁
3,698 税込4,068
3日以内出荷

最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に 材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm)180 刃長(mm)60 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,898 税込7,588
3日以内出荷

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付
用途庭木・果樹園の剪定に 全長(mm)185 刃長(mm)45 切断能力(mm)(生木)約12 材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂 質量(g)130 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹園
1丁
1,698 税込1,868
7日以内出荷