絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(32)
  • アズワン(569)
  • エスコ(424)
  • サンプラテック(123)
  • 三商(111)
  • ケニス(107)
  • 瑞穂化成工業(80)
  • SIBATA(柴田科学)(74)
  • マルエム[理化学・容器](69)
  • DURAN(57)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(56)
  • TRUSCO(47)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(46)
  • TAKEMOTO(45)
  • コクゴ(44)
  • NEG(日電理化硝子)(32)
  • ニッコー(30)
  • Kartell(カルテル)(26)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(25)
容量(mL)
  • 1~2未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(12)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(6)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~2000未満(9)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッカー TGK(東京硝子器械)パッカーTGK(東京硝子器械)(21件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型耐熱温度(℃)約100
メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PPTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
396税込436
1本
当日出荷
目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無 TGK(東京硝子器械)ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
1,544税込1,698
1個
当日出荷
種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
マヨネーズびん TGK(東京硝子器械)マヨネーズびんTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(24本)ほか
当日出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
ゴムアダプター 合成ゴム製 TGK(東京硝子器械)ゴムアダプター 合成ゴム製TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(6個)
当日出荷
数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。 弾力性、気密性にすぐれています。
材質合成ゴムTGK品番161-09-28-01寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35質量(g)88
Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
406税込447
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
アルミホイルシャーレ TGK(東京硝子器械)アルミホイルシャーレTGK(東京硝子器械)
3,366税込3,703
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ケース入数:200個
時計皿 並質(ガラス) TGK(東京硝子器械)時計皿 並質(ガラス)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
2,158税込2,374特価
1ケース(10枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ガラス
マヨネーズ瓶用白キャップ TGK(東京硝子器械)マヨネーズ瓶用白キャップTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(24個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ジャストフィッター TGK(東京硝子器械)ジャストフィッターTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
3,390税込3,729
1セット
当日出荷
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個仕様吸引用金具、ニップル付きTGK品番884-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
マヨネーズ瓶用中栓 TGK(東京硝子器械)マヨネーズ瓶用中栓TGK(東京硝子器械)
599税込659
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
バイトン栓 TGK(東京硝子器械)バイトン栓TGK(東京硝子器械)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付 TGK(東京硝子器械)ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
4,390税込4,829
1箱(100組)
当日出荷
TGK品番922-03-73-01寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50仕様ポリ栓付き材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0目盛なし
共栓三角フラスコ TGK(東京硝子器械)共栓三角フラスコTGK(東京硝子器械)
2,610税込2,871特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
エスカップ TGK(東京硝子器械)エスカップTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,564税込3,920
1ケース(200個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PP
Fine 手付ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PE製TGK(東京硝子器械)
485税込534
1個
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)目盛あり持ち手あり
共通径違管縮小用 TGK(東京硝子器械)共通径違管縮小用TGK(東京硝子器械)
6,831税込7,514
1個
当日出荷から3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
角型びん TGK(東京硝子器械)角型びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)形状広口(中栓付き)
Fine 共通二口ナスフラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通二口ナスフラスコTGK(東京硝子器械)
9,207税込10,128
1個
当日出荷から3日以内出荷
側管共通15/25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通吸引栓 曲管90° TGK(東京硝子器械)共通吸引栓 曲管90°TGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様吸引口外径:8ΦmmコックなしスペースFine透明共通摺合せガラス器具について
時計皿 PTFE TGK(東京硝子器械)時計皿 PTFETGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
共通連結管吸引付 TGK(東京硝子器械)共通連結管吸引付TGK(東京硝子器械)
6,732税込7,405
1個
当日出荷から10日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
シリコン・Mキャップ TGK(東京硝子器械)シリコン・MキャップTGK(東京硝子器械)
1,049税込1,154特価
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用材質シリコン
メスシリンダー 短型 TGK(東京硝子器械)メスシリンダー 短型TGK(東京硝子器械)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス短型DURAN(R)
ビーカー ステンレス製 総絞り TGK(東京硝子器械)ビーカー ステンレス製 総絞りTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
6,190税込6,809
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ビーカー材質ステンレスSUS304目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ポリ滴びん TGK(東京硝子器械)ポリ滴びんTGK(東京硝子器械)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
二重びん
容量(mL)30仕様シリコンスポイト1mL付き材質PP(ポリプロピレン樹脂)タイプゴム帽タイプ
ハンディ缶 PE製 TGK(東京硝子器械)ハンディ缶 PE製TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン樹脂)1目盛(mL)1000口内径(Φmm)32
ビーカー PTFE製 TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製TGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー仕様耐熱性:-100~288℃目盛なし
万能つぼ TGK(東京硝子器械)万能つぼTGK(東京硝子器械)
3,690税込4,059
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304、並質硝子仕様フタ付き
広口三角フラスコ TGK(東京硝子器械)広口三角フラスコTGK(東京硝子器械)
1,079税込1,187
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別三角フラスコ材質ホウケイ酸ガラス規格3.3DIN_12385
共通短形縮小アダプター TGK(東京硝子器械)共通短形縮小アダプターTGK(東京硝子器械)
6,490税込7,139
1個
当日出荷から3日以内出荷
摺合せの連結部が長くなる欠点を改良・考案して、ウチ・ソトの摺合せ部分をほぼ同位置にして、最小限の短型に工夫しました。
共通吸引栓 直管 TGK(東京硝子器械)共通吸引栓 直管TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,762税込4,138
1個
当日出荷から3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 共通平栓 TGK(東京硝子器械)Fine 共通平栓TGK(東京硝子器械)
789税込868特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
メスフラスコ スタンダード 白 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ スタンダード 白TGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様ニュースタンダード透明
ジャー(PFA) TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)TGK(東京硝子器械)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
角型秤量皿(PS) TGK(東京硝子器械)角型秤量皿(PS)TGK(東京硝子器械)
8,298税込9,128
1パック(500枚)
当日出荷
仕様多くの分野の研究室で試薬の計量、固形物の分取計量などに便利な秤量皿です。
Fine 共通なす形フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通なす形フラスコTGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
ユニストッパー TGK(東京硝子器械)ユニストッパーTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質シリコン主体フッソ樹脂結合使用温度範囲(℃)-95~+270
ガラス・樹脂・金属容器