28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)滅菌スピッツ
E.O.G滅菌済み
寸法(Φ×高さH)(mm)17×102
1箱(1000個)
24,100 税込26,510
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌丸底スピッツ
E.O.G滅菌済み
容量(mL)10 TGK品番117-80-46-44 型式FQ2100 品名丸底スピッツ 寸法(Φ×高さH)(mm)17×99
1箱(1000個)
26,700 税込29,370
6日以内出荷

材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1箱(10個)ほか
13,068 税込14,375
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1箱(10個)ほか
12,870 税込14,157
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
1個
2,100 税込2,310
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
218 税込240
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PP製
溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
29,611 税込32,572
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
208 税込229
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
39,590 税込43,549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓なし
1本
26,730 税込29,403
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)三角フラスコ PFA製
PFA製の三角フラスコです。 オートクレーブ可。
材質PFA 種別三角フラスコ
1個
10,700 税込11,770
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口丸型びん PP
大容量のオートクレーブに適しています
キャップタイプ100
1本
4,307 税込4,738
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口びん
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし
1本
300 税込330
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1本
337 税込371
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 広口
20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1本
347 税込382
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)薬液びん 活栓付き PP製
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
28,482 税込31,330
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)強化びん PP
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)PPCO 使用温度範囲(℃)-40~+121 材質(キャップ)PP 材質(ガスケット)TPE
1本
5,577 税込6,135
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)角型シャーレ W85×L127.5
クロロホルム等の有機溶媒対応 オートクレーブ可能 上面摺り仕上げに付き、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。
適合フタのみ 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
1個
13,900 税込15,290
5日以内出荷

ステリテナー用リユースフル容器。オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。専用台車をはじめとする豊富なオプションで、管理・搬送の効率化が図れます。
寸法(mm)310×310×130H(50Φキャスター付き) TGK品番513-23-64-12 型式AP-BIC
1個
17,800 税込19,580
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)遠沈管 10mL 500本
本体寸法(mm)Φ15×107H 材質(キャップ)PE キャップダブルシールキャップ、スクリューキャップ構造 滅菌電子線滅菌済み 保存方法冷凍保存可能 目盛約0.1mL、0.2mL、および4.7mLの位置にあります。 タイプチューブは7500RCF(×g)まで遠心可能。
1箱
12,400 税込13,640
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
1,490 税込1,639
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。 TGK品番656-21-15-08 摘要アダプター 材質(本体)PP
1ケース(4本)
5,643 税込6,207
5日以内出荷

表面にPURコーティングを施してあり、万一割れても破片が飛び散るのを防ぎます。PURコーティングによる静電気帯電はありません。ライトブルーのコーティングによってフラスコ内が見やすいです。
仕様乾熱滅菌135℃(30分以内) 材質DURAN(R)、キャップ:PEコーティングPUR 透明 クラスADIN_EN ISO規格1042
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PS 12本
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175 仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。 TGK品番656-21-15-07 高さ(mm)135 材質(本体)PS 外径(Φmm)61.5
1セット(12本)
14,969 税込16,466
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PPCO 4本
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175 仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。 TGK品番656-21-15-05 高さ(mm)144 材質(本体)PPCO 外径(Φmm)61.5
1ケース(4本)
17,741 税込19,515
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PC 4本
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175 仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。 TGK品番656-21-15-06 高さ(mm)144 材質(本体)PC 外径(Φmm)61.5
1ケース(4本)
20,196 税込22,216
6日以内出荷

1個
21,900 税込24,090
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)テーパージャー
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
キャスター 内径(Φmm)95
1台
6,108 税込6,719
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)