ビーカー PTFE製TGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー仕様耐熱性:-100~288℃目盛なし
PTFE点滴びんTGK(東京硝子器械)欠品中
先端スポイト部にはネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄で柔らかになっています。一滴ずつの分注ができます。
PTFE栓TGK(東京硝子器械)6日以内出荷から11日以内出荷
PTFE円筒容器TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。
フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
ビーカー PTFE製 2LTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
容量(mL)2000直径×高さ(mm)132×198材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
広口試薬瓶 PTFETGK(東京硝子器械)3日以内出荷
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
蒸発皿 PTFETGK(東京硝子器械)5日以内出荷
汚染がなく、耐薬品性にすぐれた洗浄しやすい蒸発皿です。
温度計アダプター PTFE SPC-15TGK(東京硝子器械)10日以内出荷
SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し~10-3Hgの真空に耐えます。従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
SPC15TGK品番371-13-50-21高さ(mm)57全高(mm)51最大外径(mm)20
PTFEセパラカバーTGK(東京硝子器械)33日以内出荷
安定した耐薬品性を誇り、ガラス製カバーに比べて軽量で割れにくいため、安全にお使いいただけます。
ポート口は取替え可能で、様々なアクセサリーでニーズにぴったりの選択を可能にします。
口数5ツバ内径(Φmm)100TGK品番0079-15-43-01材質(溶接部)PTFEポートサイズ3/4"NPT主管垂直_24/40側管側管1:垂直_24/40、側管2:10_傾斜_24/40、側管3:10°_傾斜_19/38、側管4:10°×10°_24/40
ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛付TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50TGK品番975-04-63-04外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛無TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50TGK品番975-04-63-03外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし
PFAシリンダー 一目盛0.5mLTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。
管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)
1目盛(mL)0.5材質PFA高さ(mm)240H
PFAシリンダー 一目盛0.2mLTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。
管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)
クリンプトップバイアル 1.8mLTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
クリンプトップタイプの1.8mlガラス製バイアルとPTFE/ゴムセプタム付きアルミシールのセットです。バイアルとアルミシールが各100個梱包されています。
容量(mL)1.8仕様バイアル:ガラス製・アルミシール:PTFE/ゴムセプタム付き・対応:HP、PETGK品番842-04-35-01品番225176SP外径×高さH(Φmm×mm)12×32胴径(Φmm)×高さH(mm)12×32
ステンレスボトルTGK(東京硝子器械)5日以内出荷から7日以内出荷
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています
。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
フッ素加工活栓付角型びんTGK(東京硝子器械)6日以内出荷から35日以内出荷
フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFEその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
硝酸性窒素還元用カラム 15/25TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
仕様PTFEコック付きはカラムのみです。TGK品番330-13-93-11摘要摺合せ共通15/25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について品名カラムのみ
透明硝酸性窒素還元用カラム 15/25TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
仕様PTFEコック付きはカラムのみです。TGK品番330-13-93-01摘要透明共通15/25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について品名カラムのみ
ねじ口沈殿管 丸底 目盛無TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
容量(mL)50仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-01外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし
ねじ口沈殿管 丸底 目盛付TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
容量(mL)50仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-02外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
バイアルセットTGK(東京硝子器械)¥4,998~税込¥5,498~
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
ボールバルブ付タンクTGK(東京硝子器械)5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
仕様ボールバルブ付きタンク材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)材質(フタ)SUS304
キャップTGK(東京硝子器械)¥29,980~税込¥32,978~
1箱(500個)ほか
6日以内出荷
ソケット付タンクTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
仕様蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2)材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)材質(フタ)SUS304
Fineステンタンク ETFEコートTGK(東京硝子器械)10日以内出荷から17日以内出荷
PTFEPFA膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
水栓蛇口付きタンクTGK(東京硝子器械)17日以内出荷
材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、蛇口本体:真鍮、蛇口パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、サイズ15A材質(フタ)SUS304
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~
Jタンク土井金属化成税込¥988~¥898~