絞り込み
容量(mL)
- 100~200未満(7)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
ブランド
- DESCO
- モノタロウ(31)
- DURAN(107)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(103)
- Kartell(カルテル)(52)
- NEG(日電理化硝子)(157)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(272)
- SIBATA(柴田科学)(237)
- TAKEMOTO(44)
- TGK(東京硝子器械)(290)
- Thermo Fisher Scientific(119)
- TRUSCO(49)
- アズワン(754)
- エスコ(367)
- ケニス(135)
- コクゴ(45)
- サンプラテック(131)
- ニッコー(66)
- マルエム[理化学・容器](150)
- 三商(411)
- 瑞穂化成工業(76)
- ブランドをもっと見る

ウォッシュボトル 黄 静電気防止 480cc
DESCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。トラスコ品番231-5613材質LDPE幅(mm)71色黄色容量(mL)480高さ(mm)268奥行(mm)71色(フタ)黄色
静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE
DESCO¥3,398税込¥3,7381個欠品中高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。仕様Rtt:10000~10000000000Ω(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)、アメリカ製メンダ純正部品材質高密度ポリエチレン色青容量(mL)180質量(g)70
静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE
DESCO¥3,198税込¥3,5181個欠品中高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。静電気拡散性の特性が長持ちします。仕様Rtt: 10000~100000000000オーム(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)材質高密度ポリエチレン質量(kg)0.06色青容量(mL)120
ボトル
DESCO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷世界規模で統一されたマーキング(GHS)を印刷してあります。 durAstatic(TM) の高密度ポリエチレンボトルは静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。 静電気拡散性の容器でできており危険溶剤の管理に最適です。仕様静電気減衰時間:2秒未満、IEC 61340-5-1:1998に従って試験トラスコ品番859-0206質量(g)14
ボトル
DESCO¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定質量(g)31
静電気拡散性ボトル
DESCO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。 開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。 静電気拡散性の特性が長持ちします。 静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定