ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
12,140件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属缶 天切缶(半缶) アズワン金属缶 天切缶(半缶)アズワン(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1セット(9L)
当日出荷
容量(L)9アズワン品番1-1806-05
TPXビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)TPXビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(8件のレビュー)
759税込835
1袋(10本)
当日出荷
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
PPメスフラスコ(キャップ付き) VITLABPPメスフラスコ(キャップ付き)VITLAB
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式目盛なし
レバーコック付瓶RC-20用レバー NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶RC-20用レバーNIKKO(ニッコーハンセン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
三角フラスコ(PP) NIKKO(ニッコーハンセン)三角フラスコ(PP)NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
遠沈管 コーニング遠沈管コーニング
28,980税込31,878
1ケース(25本×12ラック)ほか
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
ポリテナー 偏平缶(広口) サンプラテックポリテナー 偏平缶(広口)サンプラテック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
容量(L)20仕様偏平、広口、中栓付材質ポリエチレン口内径(Φmm)96外寸法(縦×横×高さ)(mm)345×175×435
サンプル管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]サンプル管瓶(褐色)マルエム[理化学・容器](4件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から翌々日出荷
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス褐色目盛なし材質(フタ)PE、赤部分/PP
共通摺合拡大アダプター アズワン共通摺合拡大アダプターアズワン
3,663税込4,029
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
バイトン栓 TGK(東京硝子器械)バイトン栓TGK(東京硝子器械)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子)P-試験管 ニューリップNEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
共通摺合平栓 短形 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓 短形SIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
10L灯油缶 JISマーク付 北陸土井工業10L灯油缶 JISマーク付北陸土井工業
1,498税込1,648
1缶
当日出荷
灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
容量(L)(約)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)323×176×260質量(g)(約)810材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
ポリ容器(耐薬品/フッ素化 エスコポリ容器(耐薬品/フッ素化エスコ
555税込611
1本
当日出荷から翌日出荷
広口タイプ 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
扁平缶縦口 5L 瑞穂化成工業扁平缶縦口 5L瑞穂化成工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
中栓仕様のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等質量(g)330口径(Φmm)33幅(mm)200奥行(mm)140高さ(mm)280容量(L)5材質本体、ふた、パッキン:ポリエチレン(PE)
遠沈管 ラック付 レオナ遠沈管 ラック付レオナ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(25本)ほか
当日出荷
γ線滅菌済。ラック付きタイプの遠沈管です
PPH-1kg 耐熱 PP容器 ハニーPPH-1kg 耐熱 PP容器ハニー
33税込36
1個
翌日出荷
PPH-1kg専用キャップ
用途PPH-1kg用キャップ材質ポリプロピレン高さ(mm)49質量(g)8.4口内径(Φmm)7.7保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
PVC/PET 広口瓶 三宝PVC/PET 広口瓶三宝
159税込175
1本
当日出荷
サンプルケース(丸形) コクゴサンプルケース(丸形)コクゴ(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から7日以内出荷
蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。
材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン
宮原 メートルグラス円錐型 宮原計量器宮原 メートルグラス円錐型宮原計量器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
シルバーステン目盛。
形状円錐型
アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 広口 単品販売アズワン
439税込483
1本
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
共栓三角フラスコ TGK(東京硝子器械)共栓三角フラスコTGK(東京硝子器械)
2,150税込2,365特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
ステンレス皿 ナリカステンレス皿ナリカ(3件のレビュー)
280税込308
1個
当日出荷
マグネシウムの燃焼実験などに使用します。
試料カップ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)試料カップ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,898税込3,188
1組(100個)
当日出荷
少量のサンプリングに最適です。蓋付です。
材質本体・フタ/PET材質(フタ)PET
広口ペットボトル ケニス広口ペットボトルケニス
2,198税込2,418
1組(10本)
当日出荷から8日以内出荷
口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
マイティーパック マルエム[理化学・容器]マイティーパックマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
3,598税込3,958
1組(20枚)
当日出荷
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
パッカー(丸型) ケニスパッカー(丸型)ケニス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE
PPディスポカップ ケニスPPディスポカップケニス
2,998税込3,298
1組(250個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など材質PP耐熱温度(℃)121
Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器 エスコΦ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器エスコ
840税込924
1個
当日出荷
容量(mL)2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-126高さ(mm)242質量(g)214内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)74.37胴径(Φmm)126
スクリュー管 マルエム[理化学・容器]スクリュー管マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
5,198税込5,718
1ケース(50本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス
ねじ口びん液切リング DURANねじ口びん液切リングDURAN
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
型式GL-45
ヘンペイ広口瓶 アズワンヘンペイ広口瓶アズワン
2,475税込2,723
1個
当日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)口内径(Φmm)98.5
ディスポガラス試験管 PYREX(パイレックス)ディスポガラス試験管PYREX(パイレックス)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本)ほか
当日出荷
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)口形状直口耐熱温度(℃)約260
18-0一斗缶用蓋 SUGICO(スギコ)18-0一斗缶用蓋SUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一斗缶用の被せ蓋です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×20RoHS指令(10物質対応)対応
PPボトル広口ビン BeHAUSPPボトル広口ビンBeHAUS(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
材質ポリプロピレン
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付) サンプラテックサンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)サンプラテック
5,498税込6,048
1本
当日出荷から4日以内出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
スピードポーラー 野中理化器製作所スピードポーラー野中理化器製作所(1件のレビュー)
5,920税込6,512
1組
当日出荷
特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。 ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。
材質PTFE( フッ素樹脂)耐熱温度(℃)250
ラボランPSサンプル管瓶 アズワンラボランPSサンプル管瓶アズワン(2件のレビュー)
3,960税込4,356
1箱(110本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
ニューPPサンプル管 マルエム[理化学・容器]ニューPPサンプル管マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)ほか
当日出荷
材質本体・フタ(一体型)/PP(ポリプロピレン)
ガラス・樹脂・金属容器