12,041件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
使用温度範囲(℃)0~70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質18-8ステンレス 外径(Φmm)305 パンチ径(Φmm)2.2 TKG品番9-0194-1401 TKG品番(2017)6-0182-1501
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

容量(L)18 材質スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)238×349 口内径(Φmm)32.5 口外径(Φmm)41 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NX-5用の中栓です。
仕様パッキンなし 適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A 高さ(mm)9 質量(g)2 内径(Φmm)40 外径(Φmm)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
159 税込175
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能 材質高品質ボロシリケイトガラス製
1箱(12本)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

側管共通15/25 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
9,207 税込10,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス) 耐熱温度(℃)180
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(25個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。 口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm 材質強化硬質ガラス 長さ(mm)120 全長(mm)120 スペースメリクローン植物培養他。
1箱(25本)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重たい灯油缶の移動が楽々に!。18Lサイズが収納可能です。軽くて丈夫なのが嬉しい。ポンプ受け付きでスッキリ収納できます。
材質ポリプロピレン ポリプロピレン 質量(g)300 幅(cm)23 高さ(cm)41 奥行き(cm)16
1個
669 税込736
4日以内出荷

タンクを縦向きに置いたまま、ラクラク水を出すことができます。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利です。広口キャップで内部の洗浄がラクラク。
材質ポリエチレン 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×145×295
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
109 税込120
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンテナ本体(別売)、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。 適合機種ロンテナー 材質ダンボール 茶色 品名ロンテナー用ダンボールケース
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製バイアルラック
仕様●用途:12×32mmバイアル用●収納本数:50本●色:青●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-4536-83
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
トラスコ品番559-8284 材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 幅(mm)350 乳白色 高さ(mm)416 奥行(mm)178 容量(L)20 目盛間隔5L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

防爆仕様のディスポカップ登場表面抵抗値10の8乗~10の11乗(Ω)
材質PE
1個ほか
41 税込45
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテックPPディスカップ
撹拌・調合用に便利なPP製ディスポーザブルカップ。耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。★50mLを新たにラインナップしました★
材質ポリプロピレン 容量(mL)50
1個ほか
14 税込15
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用ホームタンク 50型・90型です。インテリア感覚の角型シリーズです
表面処理鋼板(ステンレス) 板厚(mm)上蓋:0.4 本体寸法(mm)奥行383 本体幅(mm)431 本体板厚(mm)0.9 取出口Rc3/8
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージが容器本体を衝撃から守ります。 2段に積み上げ可能です。 排出バルブはコックで開閉可能です。
付属品排出バルブアタッチメント 材質(タンク)HDPE 寸法(mm)1000×1200×1145(パレット込) 質量(kg)約59 使用温度範囲(℃)65以内 容量(L)1000 積載荷重(kg)1200以内 口内径(Φmm)(充填)145 アズワン品番4-3624-01
1個
57,400 税込63,140
10日以内出荷

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。 耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
3,762 税込4,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UN段ボール梱包キット(S-22151、S-22152、S-7347、S-7349、S-18284、S-18285)に使用可能なテープです。 粘着面は強い粘着力を持ちます。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.05 長さ(m)201 使用温度範囲(℃)-17~60 アズワン品番4-4101-01
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

高密封性の容器です。
材質PP 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA(グリーンエース)丸型タンク(コック付)
RoHS
取手付だから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 口内径(Φmm)95 材質PE
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
4,500 税込4,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし) 口内径(Φmm)(タンク) 36 ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm アズワン品番4-2155-01
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

ケニス種子瓶
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)200 材質ステンレス(18-8) 寸法(mm)直径63×62 目盛単位(mL)50
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

耐熱性、耐薬品性に優れています。価格が安価
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。ガラスのフタ付。エアーブランク測定値をすべての製品に添付しています。
材質ES石英ガラス タイプ標準 光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

石英ガラスウールは、透明石英ガラスの微細な繊維からなり、他のウールに比べて繊維の太さが均一で、極めて純度が高く、耐薬品性、耐熱性に優れています。断熱材、ダストチューブ用等。
糸の太さ4~9μm
1セット(10g)
3,498 税込3,848
当日出荷

1セット(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)