12,041件中 1,761~1,800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。 茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)試料フラスコ ナス型
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
種別ナスフラスコ
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント 材質硼珪酸ガラス1 高さ(mm)122 ツバ外径FD(Φmm)150 ツバ内径(Φmm)120
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE 口内径(Φmm)31.2
1箱(10個)ほか
15,980 税込17,578
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(30個)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックEOG滅菌瓶
EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
滅菌EOG滅菌済 中栓
1個
259 税込285
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい 動画あり
アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。 材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済) 寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75) 材質(取付金具)ステンレス304 適合容器角型ポリ缶
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格33 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
249 税込274
4日以内出荷

1箱(5袋×10本)ほか
12,870 税込14,157
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) 材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR 容量(mL)25(バルクパック) 目盛刻印 寸法(Φ×mm)30×75 耐熱温度(℃)-80~121 アズワン品番4-792-03 遠心強度(耐)4000G
1袋(20本)
869 税込956
当日出荷

透明性が高いPETG製です。 広口タイプでサンプルの出し入れがしやすいです。
材質本体/PETG、フタ/PP、パッキン/PEフォーム
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケット HBシリーズ
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。 注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。 付け替え不可のシングル一体型です。
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
1個
24,200 税込26,620
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。
材質PTFE 耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズな回転を考慮してデザインされたロータリーエバポレーター用ナスフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。
種別ナスフラスコ 材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) 摺合せ(NS)29/32
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛が刻印されています。 100℃での連続使用が可能で、オートクレーブ(121℃・20分)も可能です。
材質PP
1個
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径Φ8mmまでのチューブを貫通させることができ、内径Φ12mmのチューブを差し込むことも可能です。
仕様20L用ノズル付きキャップ 材質ノズル/PVC タイプ20L用ノズル付きキャップ ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm アズワン品番4-2155-14
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。 別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。 チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20 口内径(Φmm)(タンク)49
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA(グリーンエース)ポリ手付ビーカー
RoHS
耐薬品性に優れたポリエチレン製ビーカーです。
用途検査、調合にご使用ください。 種類手付ビーカー 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)60
1個
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GA(グリーンエース)PE角型ボトル
RoHS
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
耐熱温度(℃)60 胴径(Φmm)121.5 奥行(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応 口内径(Φmm)23.5 全高(mm)175 材質PE 容量(mL)1000 アズワン品番65-2366-04
1個
339 税込373
当日出荷

タンゲ化学工業Asnt ホイールタンク
ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク20L容器。 コック付きの水用ポリタンク20L容器。 移動に便利なホイール付き。
容量(L)20 ミリタリーグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×25×37 口径(Φmm)38(両口) 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 質量(kg)1.95
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
用途カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。 材質シリコン
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:2000ml●サイズ:Φ84×516mm●目盛単位:20ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-98
1本
6,000 税込6,600
当日出荷

取手付。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(8個)
3,900 税込4,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです。
タイプマルエム対応 共通15/25 材質パッキン:フッ素ゴム
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローバー(大屋製作所)18-8 口付バケツ
プレス一枚絞り製
材質SUS304
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管等、キャップを固定して輸送する際に 質量(g)267.3 口径(Φmm)30 幅(mm)192 奥行(mm)120 高さ(mm)280 容量(L)4
1個
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。 ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
アイボリーホワイト
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。
材質本体/PP、キャップ/HDPE 遠心強度12500G
1袋(50本)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ94×111(H) 容量(mL)500 質量(g)約28 アズワン品番64-7989-60 目盛単位(mL)50
1セット(10個)
880 税込968
当日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ123×142(H) 容量(mL)1000 質量(g)約56 アズワン品番64-7989-56 目盛単位(mL)100
1個
225 税込248
当日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ73×81(H) 容量(mL)200 質量(g)約12 アズワン品番64-7989-53 目盛単位(mL)25
1個
110 税込121
当日出荷

仕様開口部:内径:Φ239mm 材質超高分子量PE 質量(kg)1.84 容量(L)25 外寸(mm)Φ296×521 アズワン品番64-7860-66
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

サンプラテック遠沈管
"良い製品をよりお求め易い価格で研究者の方々へ"をテーマにコストダウンをご提案いたします。 底面形状はコニカル型で、透明性にも優れます。 書込みスペースも広く取っており便利です。 全てガンマ線滅菌済みです。 DNase/RNaseフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
形状底面:コニカル 材質(本体)ポリプロピレン 滅菌ガンマ線 材質(キャップ)ポリエチレン
1箱
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックダストサンプラー
クリーンルーム内に一定時間設置し、付着異物の調査をすることができます。 複数箇所に設置し、異物分布を調査することができます。 保管して異物特定や比較等に使用頂けます。 測定点で必要事項を記入し表面の透明ラベルを剥がします。 次に粘着面を上にして測定ポイントに水平状態に設置します。 所定の時間暴露させた検査シートに透明フィルムでカバーして完了です。 ダストサンプラーは工業部品、食品、製薬工場等の一般室からクリーンルーム (ISOクラス6~8)まで、幅広い作業エリアでご使用いただけます。 異物の特定と数量が確認でき、複数設置することで異物分布の調査も可能です。 異物保存に便利な保護フィルム付きです。 ダストサンプラーは、300μm以上の可視異物を対象としています。 異物の見える化による異物対策の効果確認が可能です。 管理者の現場確認が容易となり、管理作業に掛かる人件費を削減できます。 また、毎日の習慣化で作業員の意識が向上します。
用途クリーンルームへの持ち込み異物調査、クリーンルーム内の落下異物調査 仕様対象クリーンルーム:ISOクラス6~8(Fed-Std-209Eクラス1000~100000) 粘着面(mm)100×100
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

15×45mmサイズ、スクリューキャップ式のガラスバイアルです。
仕様キャップ装着時の全高(mm):47.9 入数(本):100 スクリューバイアルのみ、透明ガラススクリューキャップ型 容量(mL)4.0 品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル 参照型番186000840 口内径(Φmm)8.4
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

TGK(東京硝子器械)シリコン栓
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
1個
269 税込296
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

金属、有機物の溶出が低い。液漏れ防止構造
材質本体/LDPE、キャップ/PP
1袋(12本)
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)