共通摺合せ商品/セパラブル製品 :「ガス検知器」の検索結果
共通摺合せ商品・セパラブル製品とは、ある一定の規格寸法に従って作られた接続部分を持つ実験用のガラス装置のことをいいます。同じ規格であれば互換性を持っているため、組み立てや組み替え作業を行う場合にも接続に問題がありません。また、器具が破損した場合も破損した部分のみの補充ですむという特性があります。共通摺合せ商品・セパラブル製品の種類には、フラスコやカバー、連結管や冷却器、平栓や三方コックなどの種類がみられます。
関連キーワード
商品豆知識
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)85
ツバ外径(Φmm)115
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)105
主管SPC-24
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント
材質硼珪酸ガラス1
高さ(mm)116
ツバ外径FD(Φmm)115
ツバ内径(Φmm)85
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)122
ツバ内径(Φmm)120
主管SPC-29
ツバ外径(Φmm)150
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)120
ツバ外径(Φmm)150
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)122
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)116
主管24/40
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)116
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。
・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。
・Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)150
ツバ内径(Φmm)150
主管SPC-29
ツバ外径(Φmm)184
カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
寸法a(mm)145
角度(°)5
主管24/40
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)145
主管SPC-24
・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製の丸底セパラブルフラスコです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・カバーとフラスコが分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。
・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
型式200mL
口数4
ツバ内径(Φmm)55
主管SPC-15
側管SPC-15×3
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。