絞り込み
ブランド
- OPTIMA
- モノタロウ(2)
- ALLSHENG(41)
- FALCON(13)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
- Merck(メルクミリポア)(33)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(22)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- SKC(環境測定)(81)
- Thermo Fisher Scientific(58)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- アズワン(116)
- ケニス(121)
- コーニング(29)
- サンダイヤ(8)
- サンプラテック(46)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(37)
- ステム(8)
- ナリカ(21)
- ハマー(13)
- 三商(117)
- ブランドをもっと見る

UVトランスイルミネーター
OPTIMA¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷1台で2波長を切り替え可能。(ON/OFFスイッチ) フィルタ面積が広く、コントラストの高い鮮明な観察ができます。 保護カバー標準付属。ピーク波長(nm)312/365放電管8W×11本
インキュベーター内用シェーカー
OPTIMA¥189,800税込¥208,7801個12日以内出荷CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。仕様旋回範囲:25mm材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200本体寸法(mm)300×330×70表示回転速度・タイマー電源コード(m)1.83回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-01許容負荷荷重(kg)3