絞り込み
ブランド
  • OPTIMA
  • モノタロウ(90)
  • 三商(2,356)
  • アズワン(2,035)
  • ケニス(1,331)
  • SIBATA(柴田科学)(1,203)
  • フロンケミカル(635)
  • ナリカ(616)
  • コクゴ(535)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(439)
  • 東亜DKK(406)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
  • エスコ(336)
  • Thermo Fisher Scientific(317)
  • アラム(289)
  • サンプラテック(275)
  • マルエム[理化学・容器](219)
  • TRUSCO(217)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスセル(標準サイズ) OPTIMA

    ガラスセル(標準サイズ)

    OPTIMA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ケース(2個)
    当日出荷
    材質光学用白板ガラス容量(mL)3.5外寸法(mm)12.5×12.5×45アズワン品番1-9737-01透過面2面
  • NMRサンプルチューブ OPTIMA

    NMRサンプルチューブ

    OPTIMA(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    NMR分析に適用しているスタンダードチューブです。
    厚さ(mm)0.38
  • 石英セル OPTIMA

    石英セル

    OPTIMA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質石英ガラス光路長(mm)10外寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
  • UVトランスイルミネーター OPTIMA

    UVトランスイルミネーター

    OPTIMA
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    1台で2波長を切り替え可能。(ON/OFFスイッチ) フィルタ面積が広く、コントラストの高い鮮明な観察ができます。 保護カバー標準付属。
    ピーク波長(nm)312/365放電管8W×11本
  • シェーカーリモコンタイプ OPTIMA

    シェーカーリモコンタイプ

    OPTIMA
    247,000税込271,700
    1個
    6日以内出荷
    仕様旋回範囲(水平偏芯振盪方式)(mm):25、負荷荷重(kg):MAX3.0、消費電力(W):200材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7.8電源AC100V 50/60Hz表示回転速度・タイマー電源コード(m)1830回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)本体サイズ(mm)305×350×85タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-02
  • インキュベーター内用シェーカー OPTIMA

    インキュベーター内用シェーカー

    OPTIMA
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。
    仕様旋回範囲:25mm材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200本体寸法(mm)300×330×70表示回転速度・タイマー電源コード(m)1.83回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-01許容負荷荷重(kg)3
  • インキュベーター内用シェーカー用 オプション OPTIMA

    インキュベーター内用シェーカー用 オプション

    OPTIMA
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    適合OS-762
  • 分光光度計 OPTIMA

    分光光度計

    OPTIMA
    219,800税込241,780
    1個
    12日以内出荷
    サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
    仕様スペクトル幅/6nm測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源AC85~260V 50/60Hzコンセント形状3P容器仕様試験管又は角セル光源タングステンハロゲンランプ6V 10Wデータ出力アナログ出力、RS-232C波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%T外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130アズワン品番1-9736-01

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品