7,562件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルメックス滅菌希釈水
検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。 MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
1箱(90mL×40本)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社のサーマルサイクラーに適合した、キャップ付シングル8連PCRチューブです。 キャップはドーム型とフラット型の2種類があります。ドーム型はチューブをしっかりと押さえることができるため、熱を迅速にチューブに伝えることができます。フラット型は試料回収時にニードルが突き刺し易くなっています。 ハサミで切り離しても使用できます。 フラット型のキャップ上面は非常に透明度が高くリアルタイムPCRに使用できます。
1箱(120本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロニーのピッキングや塗布に使用できる白金耳です。
付属品ホルダー
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
材質ポリスチレン 形状平底、フタ付 滅菌放射線照射済
1箱(10枚)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm) 寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5 電源AC100~110V・50/60Hz 出力電圧(V)DC50/100 サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質ガラス 付属品カバーガラス2枚、ケース
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ) 動画あり
VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養フラスコ
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1箱(5個×8包)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディッシュからの細胞回収に便利です。
仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)180
1箱(10本)ほか
1,340 税込1,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)127×85×9 アズワン品番2-8085-11 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法γ線滅菌済
1箱(50枚)
3,590 税込3,949
当日出荷

「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
1袋(2本)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(50枚)
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(1本)
64,350 税込70,785
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワン 動画あり
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード1.5m(2Pプラグ)
1個
12,100 税込13,310
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(200枚)
30,740 税込33,814
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90Φ×20mmのシャーレの底面に各種サイズの方眼が印刷してあります。
身の外径×高さH(mm)90×20
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様検出感度:検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)、検出項目:大豆 保存方法1~30℃(室温) アズワン品番4-1249-08
1箱(5回分)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

東レエンジニアリングDソリューションズ食品包装用酸素濃度計用粘着ゴム板 200×20mm 50枚入
LC-450F-ps、LC-450F-syおよびLC-750F用です。
仕様●規格:1T×20W×200L アズワン品番65-5651-51
1箱(50枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

キッコーマンバイオケミファEasyPlate 大腸菌群数測定用 CC
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 大腸菌群のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色発色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。 (気泡の有無やコロニーの大きさの確認不要)
培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間 CC 仕様AOAC認証取得 タイプ大腸菌群数測定用 アズワン品番4-5420-02
1箱(4セット×25枚)
9,498 税込10,448
当日出荷

ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM Tween TM 80 ポリソルベート80
界面活性剤として広範囲の培地に添加し使用します。
内容量(g)100 アズワン品番63-6532-81
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

表面の濡れ張力の評価が可能です。Level 30~Level 56各1本入りのセットです。
仕様表面張力(ダイン)レベル:- アズワン品番4-6164-01
1パック(14本)
35,980 税込39,578
欠品中

逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。 試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。 バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付き アズワン品番4-5700-01
1個
3,290 税込3,619
翌々日出荷

細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
ウェル数48(6×8) ウェル容量(mL)1.33 寸法(mm)125×85×23
1個
830 税込913
当日出荷

水槽や釣りのクーラーBOXにエアーを送り込む乾電池式エアーポンプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本薬局方準拠培地。環境微生物検査用。一般生菌数測定用
保管環境冷蔵 培養表面積(cm2)25 有効期限製造後12ヶ月
1箱(10袋×3枚)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッコーマンバイオケミファヒスタミンチェックスワブ
サンプル前処理後、綿棒につけるだけでヒスタミン検査が行えるスワブです。 色の変化を目視確認するだけで判定できます。
反応時間5分 検出方法色の発色度合いを目視で確認 保存環境2~8℃凍結しないこと 測定範囲(ppm)20~80(サンプル2倍希釈時は40~160ppm) 消費期限製造日から18カ月 検出対象ヒスタミン
1組(40本)
15,590 税込17,149
3日以内出荷

1箱(50枚)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(100個)
4,098 税込4,508
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。
容量(mL)5
1セット(250個)
5,498 税込6,048
当日出荷

壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。オートクレーブ可能。
1箱(1000本)
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。 ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。 細胞接着性が向上し育成が簡単です。 No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。 神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
寸法(Φmm)35 仕様カバー:No.1S
1箱(100枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養フラスコ(IWAKI)
ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
1箱(5個×2包)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本(500g)ほか
8,829 税込9,712
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
仕様γ線滅菌済 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル 寸法(mm)Φ21×87 容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10 アズワン品番1-1918-01
1箱(10本×20箱)
24,900 税込27,390
当日出荷

手指・手のひらの細菌・汚染度が判定できます。手形形状ですので自社で調整した培地を無駄なく充填し、低コストで検査ができます。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 寸法(mm)175×460×20
1袋(10枚)ほか
1,860 税込2,046
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称寒天(粉末) CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラスコ等の細胞回収に便利です。ブレードは可変で培養表面から細胞を取り除くのに適しています。
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、ハンドル/PS(ポリスチレン) 仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー
1箱(10本)ほか
1,640 税込1,804
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)127.76×85.46×14.35
1ケース(1枚×135袋)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下 等級臨床検査用調製試薬
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45 消費電力(W)130 電源(V)単相100 棚板数(枚)1 使用温度常温
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)粉末培地(小分け包装)
種類粉末培地
1箱(40包)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)