絞り込み
ブランド
- ハマー
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,227)
- Merck(メルクミリポア)(1,150)
- TGK(東京硝子器械)(893)
- 三商(798)
- tantore(771)
- フロンケミカル(678)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
- ケニス(582)
- アラム(363)
- 武藤化学(338)
- 日本理化学器械(NRK)(332)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(308)
- ナリカ(299)
- コクゴ(298)
- 林純薬工業(288)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(186)
- ブランドをもっと見る
特価

両ヘラさじ
ハマー¥539~税込¥593~1個当日出荷から6日以内出荷Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
研究実験用はさみ
ハマー¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷特別なミクロの刃で非常に鋭くなっています。滑らずにカットできるので安全です。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
研究実験用はさみ
ハマー¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
実験用7点セット
ハマー¥9,998税込¥10,9981個当日出荷はさみ・ピンセット・ニードル・替刃がセットになったプラスチックケース入の実験用セット。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×103×28
ユニバーサルトング
ハマー¥8,698税込¥9,5681個当日出荷先端が三角形になっています。45mmまでの物を挟むことができます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)255
解剖用針 アングル型130mm
ハマー¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別アングル型材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)130
試験管ばさみ
ハマー¥8,998税込¥9,8981個当日出荷堅牢な造りでΦ12~30mmの試験管などをしっかりと挟むことができます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)135
金切りばさみ 145mm
ハマー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷安全ロックが付いています。材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)145材質(取手)PA(ポリアミド)
金切りばさみ 100mm
ハマー¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)100
マイクロスプーン 片さじ
ハマー¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)130
プローブ
ハマー¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から4日以内出荷グリップ部分が握りやすく丸型で滑りにくくなっています。先端形状の異なる6種類をご用意しました。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
フッ素コートステンレスさじ
ハマー¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)※フッ素コーティング全長(mm)150ヘラ幅(mm)12さじ幅(mm)18.3
マイクロ剪刀 直剪刀
ハマー¥56,980税込¥62,6781個当日出荷軽いタッチで切ることができます。握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別直剪刀材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)140刃渡り(mm)10.1
動物実験用精密解剖6点セット
ハマー¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷精密解剖に必要な器具をまとめたコンパクトセットです。低価格で学生実習用にも最適です。木製ケースは仕切板付ですっきり収納できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別全6種ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×90×34
マイクロシザーズ 150mm
ハマー¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)150
解剖用針 フック型130mm
ハマー¥5,098税込¥5,6081個3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別フック型材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)130
解剖用針 130mm
ハマー¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)130
チゼル 125mm
ハマー¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)125
動物実験用10点セット
ハマー¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷動物の精密解剖に最適なセットで耐久性の高いステンレス製です。10点が木箱にすっきり収納できます。単品でもご購入頂けますので、お取り換えの際に便利です。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別全10種ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×130×35
マイクロスカルペル 125mm
ハマー¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)125
両ヘラさじ
ハマー¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
薬さじ ダブルエンド型
ハマー¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から4日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
縫合糸切剪刀
ハマー¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷組織、布、縫合糸などの切断にお使い頂けます。角度付。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)115
探り針
ハマー¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)175先端径(Φmm)1.5
実験用5点セット
ハマー¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷化学実験用に汎用性の高い、はさみ・ピンセット・ヘラをセットにしました。プラスチックケース入りです。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×103×28
研究実験用はさみ
ハマー¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷防錆性・抗酸性・非磁化の特長を持ち、耐熱温度は300℃までの優れた材質を用いて作られたハサミです。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別直剪刀 片尖材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)130
研究実験用はさみ
ハマー¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷防錆性・抗酸性・非磁化の特長を持ち、耐熱温度は300℃までの優れた材質を用いて作られたハサミです。WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
研究実験用はさみ
ハマー¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から4日以内出荷特別なミクロの刃で非常に鋭くなっています。滑らずにカットできるので安全です。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)130
研究実験用はさみ
ハマー¥23,900~税込¥26,290~1個3日以内出荷通常の刃にタングステンカーバイドを付着させることで、より安定し長持ちします。刃も鋭く、切れ味が抜群です。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless with tungsten carbide inserts
研究実験用はさみ
ハマー¥9,198税込¥10,1181個当日出荷片方の刃の刃渡り部分が鋸刃になっています。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別直剪刀 鋸刃材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)130
研究実験用はさみ
ハマー¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷片方の刃の先端にコブが付いています。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別直剪刀材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)115
計量スプーン
ハマー¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)150さじ幅(mm)15.6
マイクロスプーン 両さじ
ハマー¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)135
マイクロスプーン
ハマー¥3,998税込¥4,3981個20日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)140先端幅(mm)5
ヘラ付さじ 先鋭
ハマー¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)190ヘラ幅(mm)6.9(先端幅)さじ幅(mm)9.8(最大幅)
フッ素コート軟膏ヘラ
ハマー¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質ブレード部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製) フッ素コーティング、ハンドル部分:木製
チューブクランプ
ハマー¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷先端部はフラットになっています。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)160
チューブクランプ
ハマー¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷先端部にはキザミが付いています。有鈎。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)200