絞り込み
ブランド
  • 八興
  • モノタロウ(19)
  • 三商(788)
  • アズワン(733)
  • フロンケミカル(626)
  • ケニス(520)
  • コクゴ(298)
  • ナリカ(295)
  • TGK(東京硝子器械)(248)
  • アラム(232)
  • サンプラテック(122)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(102)
  • SIBATA(柴田科学)(91)
  • エスコ(79)
  • CC印(ニッカトー)(70)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
  • Thermo Fisher Scientific(61)
  • テラオカ(ANEX)(60)
  • TRUSCO(58)
  • ハマー(57)
  • レオナ(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テトロンブレードホース 八興

    テトロンブレードホース

    八興(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1カット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー

    八興(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体適合流体インクRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック

    八興
    ¥859~税込¥945~
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色黒適合流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層チューブ専用継手 八興

    積層チューブ専用継手

    八興
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 導電スーパー柔軟フッ素チューブ 八興

    導電スーパー柔軟フッ素チューブ

    八興
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色シルバー
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管トラスコ品番273-0260材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー質量(kg)1.56色透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
  • エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興

    エイトロック継手(袋ナットタイプ)

    八興
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。
    材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入り) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入り)

    八興
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1巻(20m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)20
  • スーパー柔軟ソフトチューブ 八興

    スーパー柔軟ソフトチューブ

    八興(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 グリーン調達:ROHS指令に対応。 専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
  • 導電スーパー柔軟フッ素スプリング 八興

    導電スーパー柔軟フッ素スプリング

    八興
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
    用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維色シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
  • SUPER柔軟フッ素スプリング 八興

    SUPER柔軟フッ素スプリング

    八興
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    耐薬品性抜群:内層が4フッ化系樹脂(ETFE)の為、優れた耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 バキュームOK:スプリング構造だから、バキューム(吸い込み)も使用可能です。 優れた曲げ性:スプリング構造だから、つぶれにくく、曲げ保形性に優れています。 錆にくい:スプリング線は錆にくいステンレス線を採用。 非塩ビ:非塩ビ材質を採用しています。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)20℃:-0.1~0.3、80℃:-0.1~0.15
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ) 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)

    八興
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1巻(20m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
  • 柔軟フッ素ホース(スプリング) 八興

    柔軟フッ素ホース(スプリング)

    八興
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1巻(20m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)20
  • テトロンブレードホース 八興

    テトロンブレードホース

    八興
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個(100m)ほか
    4日以内出荷
研究関連用品・実験用必需品