研究関連用品・実験用必需品 :「シリカ」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)シリカゲル
コバルトフリータイプ(フィルム包装)。電子材料専用品。 RoHS指令に対応しているため、輸出にも対応可能。 缶入りのため、ユーザーでの保管が便利。 品質保証期間は、未開封にて製造日より1年。開封後は出来るだけ早くご使用ください。 吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
1缶(800個)ほか
特価
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリカゲルFA
使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません。 包装材料として不織布を使用しており、耐久性に優れています。 JIS規格*★1☆に適合。
規格包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701) 区分A型
1箱(1000個)ほか
15,921 税込17,513
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番405-57-06-82 寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69 区分A型シリカゲル 質量(g)5/袋 吸湿率(相対湿度50%)25
1ケース(12個×5シート)
6,490 税込7,139
欠品中

TGK(東京硝子器械)シリカテープ
耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
厚さ(mm)2 最高使用温度(℃)1000 長さ(m)50
1個
69,000 税込75,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
1組
82,900 税込91,190
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.8 TGK品番603-87-20-04 品名断熱シリカクロス 常用温度(℃)+1000
1個
22,900 税込25,190
10日以内出荷

極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。 石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。 高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
仕様乳棒寸法擂り先×長さ(mm):Φ20×120 内径×外径×深さ(mm)50×60×20 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1組
78,900 税込86,790
102日以内出荷

材質本体:透明アクリル 適合留金タイプ 棚板2枚 棚段3段(固定式) 本体外形寸法(mm)500×320×H340 本体内寸法(mm)465×290×H265 本体質量(kg)6 付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
21,400 税込23,540
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーター
材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。
仕様プラスチックキャップ・中板付き
1個
41,580 税込45,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運び取っ手付き(天井)
材質本体:透明アクリル 適合留金ロックタイプ 扉形式1枚式 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
23,000 税込25,300
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び取っ手付き(天井)。
材質本体:透明アクリル 棚板2枚 棚段3段(固定式) 本体外形寸法(mm)500×320×H340 本体内寸法(mm)465×290×H265 質量(kg)5 付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
24,900 税込27,390
17日以内出荷

1個
89,100 税込98,010
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54,054 税込59,459
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質オレンジ透明PVC 適合留金タイプ 棚板3枚、棚板耐荷重5kg/枚 棚段5段(固定式) 本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足を含む) 本体内寸法(mm)265×320×H465 質量(kg)約6 付属品棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
27,200 税込29,920
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)生体溶解性繊維テープ
カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内での残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。 生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。 ステンレス戦で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。 耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及び濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属から浸食にも耐えられます。
連続使用温度(℃)1000 組織平織 長さ(m)30 温度(℃)1100(分類)
1巻
7,590 税込8,349
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)生体溶解性繊維クロス
カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内で残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。 生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。 ステンレス線で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。 耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及びの濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属からの浸食にも耐えられます。
厚さ(mm)2.0 幅(mm)1000 連続使用温度(℃)1000 組織平織 仕様●分類温度(℃):1100
1枚ほか
18,800 税込20,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine真空デシケーター
減圧・真空・ガス置換ができます。
棚板2枚 真空バルブ外径8mm 2個 本体外形寸法(mm)355×225×H450 本体内寸法(mm)260×180×H260 仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
1台
117,200 税込128,920
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度を向上させたラボチューブで簡単・しっかり接続で脱落を防ぎます。
1本
13,800 税込15,180
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)合成石英蒸発皿
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
1枚
64,200 税込70,620
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)