研究関連用品・実験用必需品 :「SUS」の検索結果

関連キーワード
82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
1個
117,400 税込129,140
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ロート SUS304製
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304 TGK品番0419-32-11-10 品番90 高さ(mm)72 足径(Φmm)11 内径(mm)87
1個
1,742 税込1,916
6日以内出荷

1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)支柱 SUS304製
材質SUS304 仕様座金ナット付き 外径(Φmm)12
1本
3,069 税込3,376
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
792 税込871
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)万能スコップ SUS304製
TGK品番0419-32-23-26 サイズミニ 寸法(幅W×柄別×全長)(mm)61×105×210
1本
5,821 税込6,403
6日以内出荷

基本型のポンプヘッドで、最大4個まで連装できます。
1個
94,900 税込104,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)C型ムッフ SUS304製
直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
材質SUS304 TGK品番561-55-17-53 摘要外径13Φmm
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷

1本
1,010 税込1,111
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)角ムッフ T-18A SUS304製
型式-T-18A。ネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製
締付範囲(Φmm)10~18 TGK品番561-54-66-02
1個
6,890 税込7,579
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine支柱 SUS304製 雄ネジ式
外径(Φmm)12 材質ステンレス(SUS304) 付属品雄ネジ、ナット、座金
1本
1,851 税込2,036
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)1500 外径(Φmm)12 材質ステンレス(SUS304) 付属品雄ネジ、ナット、座金 ねじ(mm)直径:約10長さ:約19
1本
4,950 税込5,445
3日以内出荷

長さ(mm)600 外径(Φmm)12 材質ステンレス(SUS304) 付属品雄ネジ、ナット、座金 本体質量(g)194 ねじ(mm)直径:10溝のピッチ:1.5
1本
2,633 税込2,896
10日以内出荷

1枚
5,190 税込5,709
8日以内出荷

すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
TGK品番561-55-17-04 型式地震対策用金具ベースストッパー
1個
2,490 税込2,739
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ミニロート
18-8ステンレス製(SUS304)でさびにくく衛生的です。 少量の薬品などを口径の小さいびんに移す時に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
819 税込901
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Z型試験管立
SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
適合試験管(最大)13 配列4×3 間隔(mm)4
1個
891 税込980
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ホースクリップ
取付けやすく、高強度のホースクリップです。 ホース外皮を痛めない構造になっています。 器具の振動などで緩むことがありません。 材質は高品位オールステンレスSUS304です。
材質オールステンレスSUS304
1個
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ひしゃく ステンレス
素早く凍結できるので、術中迅速診断用の凍結切片作製に最適です。
材質SUS304
1本
1,540 税込1,694
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-01 材質ステンレス(SUS304) 型式B-20 質量(g)約70 外形寸法(mm)81.4×29.2×80.6 スライド数(枚)20枚用 スライド寸法(mm)76×26
1個
2,317 税込2,549
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ビュレット挟み 金属製
米式はクロマトカラムにも使用できます。(直径6~20mm)
材質SUS430
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,188 税込5,707
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フラスコン
転倒防止用の安全フラスコホルダーです。
1組(2個)ほか
1,990 税込2,189
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
材質(本体)SUS304
1本
1,881 税込2,069
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
366 税込403
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
1個
2,850 税込3,135
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質上下板/ SUS304 仕様ノブ式
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)持ち手付きロート
一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。 足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。 内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。
材質SUS304 持ち手長さ60mm
1個
901 税込991
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)浅型長バット
同サイズでのスタッキングができ、収納に便利です。各種バットの組合せで、使用用途が多彩に広がります。
材質SUS304
1枚
3,643 税込4,007
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)分別カラーボックス SAX45
カラーによる多目的別ボックス。スタッキング収納が可能です。
外形寸法(mm)561×316×300H 型式SAX-45 質量(kg)2.3
1個
8,910 税込9,801
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,584 税込6,142
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 匙 FEPコート
FEPコーティング。1本ずつビニール袋入 。
材質(本体)SUS430
1本
2,277 税込2,505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,634 税込1,797
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)