カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三商(26)
- ナリカ(25)
- ケニス(22)
- アズワン(15)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- テラオカ(ANEX)(12)
- BOCHEM(10)
- ハイロジック(6)
- tantore(6)
- コクゴ(5)
- 東京エム・アイ商会(5)
- テラオカ(4)
- 昭和科学(4)
- マルエム[理化学・容器](3)
- BeHAUS(3)
- ワーゼフ(3)
- 野中理化器製作所(3)
- フェニックスデント(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![アルコールランプ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09156271-191025-02.jpg)
アルコールランプ
マルエム[理化学・容器](15件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷破損防止のプラスチックカバー付きです。 ねじ式キャップ・取っ手付きボディ容量(mL)70全高(mm)80キャップタイプねじ式胴径(Φmm)75替芯アズワン品番(6-487-51)アズワン品番6-487-01
卓上ミニガスバーナー
ケニス(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)約1300燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
アルコールランプ クリアタイプ
三商(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷受け台付で、安全性を高めています。アルコールの残量が分かりやすいクリアタイプです。色受け台:クリア容量(mL)70胴径×全高(mm)Φ75×80
ガスバーナー 卓上実験用
(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。用途ビーカーの加熱、実験などに寸法(mm)79×79×115タイプガス充填式機能炎調節ツマミ使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)最高約1300ガス容量(g)30燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分販売区分業務用
ガス用ホース(都市ガス用)
ケニス¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷ガスバーナーなどを接続するためのホースです。種別都市ガス用(天然ガス・旧都市ガス)内径(Φmm)9.5長さ(cm)80外径(Φmm)15.5
三脚
Velbon(ベルボン)¥10,980税込¥12,0781台(1台)当日出荷簡単操作、軽くてコンパクトな三脚です。伸縮比の高い4段EXパイプを採用しており、縮長を50cm以内に抑えています。ワンタッチ着脱式のクイックシューを搭載しているので、カメラネジを何度も回して取り付ける必要がありません。三脚の水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。脚の伸縮操作はレバーにより素早く簡単におこなえます。ロック状態がひと目でわかりますので、安心して使用できます。3Way雲台の搭載により、カメラの上下・左右・縦位置をそれぞれ独立して操作可能です。縦横両対応のシュープレートを採用しています。両側からカメラ台をしっかり支える安定性の高い、両持ち構造の雲台を搭載しています。エレベーターの操作はクランクハンドルによるギヤ式で、カメラ位置の微妙な調整も可能です。エレベーターを覆うガイドパイプを回すことで、カメラ重量に合わせてエレベーター動作の重さを調整できます。補強ステーにより開脚時の剛性が高く、確実な安定感が得られます。また、3本の脚が同時に開くので、素早くセッティングできます。付属品三脚ケース仕様●縮長・全長:485mm~1267mm(EV含まず)/1530mm(EV含む)●雲台:一体型 クイックシューQB-46質量(g)1290耐荷重(kg)約1.5(脚最大荷重3最低高さ(mm)455(ローポジション不可)スライド幅(mm)EV:263(ギヤ式)脚(mm)4段(脚径14/17/20/23![アルコールランプクリアタイプ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20810588-230523-02.jpg)
アルコールランプクリアタイプ
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷破損防止のプラスチックカバー付きです。色クリア(受け台)容量(mL)70胴径(Φmm)×高さH(mm)75×80アズワン品番6-487-02
珈琲サイフォン用ランプ芯
CAPTAIN STAG¥379税込¥4171袋(5枚)当日出荷HARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン(木柄)に付属のアルコールランプ用の取替え用綿芯です。材質綿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×8×100
ラボバーナー
三商¥33,980税込¥37,3781個当日出荷市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
クリーンベンチ用種火付バーナー交換チューブN1
テラオカ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷メイン側と種火側用のガスチューブ(各1m)をスパイラルチューブで巻いたものです。仕様●材質:表面/PVC(塩ビ)、内面/合成ゴム●※1年での交換を推奨しております。アズワン品番66-0019-55
ガスバーナー(ソケット付)
ケニス¥8,498税込¥9,3481個当日出荷直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。付属品ガス用ホースバンドホース長さ(m)0.8
ホースレスバーナー
フェニックスデント¥33,900税込¥37,2901台当日出荷カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き質量(g)450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池×1本(付属)サイズ(mm)245×108×84アズワン品番6-492-02
加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ
光信理化学製作所¥73,980~税込¥81,378~1個5日以内出荷から6日以内出荷火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。 ガスと酸素を使用して燃焼させる先混合式ハンドバーナーで、静かな燃焼が可能です。 石英ガラスの加工に適しています。種別(ガス)都市天然ガス(13A・14A・6B・6C含む)・プロパンガス材質真鍮クロムメッキ適合ガス都市天然ガス/プロパンガス火炎温度(℃)最高1800
アルコールランプ(キャップ・受台付)クリアタイプ
ナリカ¥980税込¥1,0781個(70mL)4日以内出荷持ち手付き受台が付いているので動かしやすく、クリアでアルコール残量が分かりやすい。材質ガラス製(取っ手付きプラスチック製受け台、破損防止型プラスチック製キャップ)容量(mL)70胴径×全高(mm)75×80
セラミック付金網
BeHAUS¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷耐熱性に優れ、長時間の使用に耐えます。加熱時に有害物質が発生発生しないので安心です。石綿を使わない加熱用金網です。用途理化学実験に寸法(cm)18
ガスバーナー用風防
ケニス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷安定性に優れ三方向の風を防ぎますので、効率の良い加熱ができます。 ガスバーナーにもアルコールランプにも使えます。材質亜鉛メッキ鋼板寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
ロマンバーナー No.2R プロパンガス用
テラオカ(ANEX)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155適合ガスプロパンガスパイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8





![アルコールランプ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09156271-191025-02.jpg)

![アルコールランプ替芯 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09156287-191025-02.jpg)











![アルコールランプクリアタイプ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20810588-230523-02.jpg)