絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(10)
- テラオカ(ANEX)(10)
- BOCHEM(10)
- ケニス(9)
- 三商(8)
- ナリカ(8)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 東京エム・アイ商会(5)
- コクゴ(4)
- テラオカ(4)
- 昭和科学(4)
- ワーゼフ(3)
- フェニックスデント(3)
- 光信理化学製作所(2)
- PHC[科学研究・開発用品](2)
- Showa(昭和科学)(2)
- KONTEC(コンテック)(1)
- プリンス(フカシロ)(1)
- コスモスビード(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
バーナーとは、空気を混合してガスなどの燃料を効率よく燃焼させる道具。空気孔を開くと、噴出した燃料に空気が送られて混合するため完全燃焼しやすく、炎の温度が1200℃以上、なかには1700℃以上にも達する高温の炎を作り出せるのが特徴です。バーナーは樹脂・ガラス・金属・貴金属などの加熱加工や工芸、化学・物理実験など幅広い用途に使用されます。使用する燃料は天然ガスや燃料カートリッジ、市販のライターに使用するブタンガスなど。火炎の大きさだけでなく温度の調整が可能なタイプもあります。
「適合ガス」から絞り込む

卓上ミニガスバーナー
ケニス(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)約1300燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
ガスバーナー 卓上実験用
(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。用途ビーカーの加熱、実験などに寸法(mm)79×79×115タイプガス充填式機能炎調節ツマミ使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)最高約1300ガス容量(g)30燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分販売区分業務用
ラボバーナー
三商¥33,980税込¥37,3781個当日出荷市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
クリーンベンチ用種火付バーナー交換チューブN1
テラオカ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷メイン側と種火側用のガスチューブ(各1m)をスパイラルチューブで巻いたものです。仕様●材質:表面/PVC(塩ビ)、内面/合成ゴム●※1年での交換を推奨しております。アズワン品番66-0019-55
ガスバーナー(ソケット付)
ケニス¥8,498税込¥9,3481個当日出荷直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。付属品ガス用ホースバンドホース長さ(m)0.8
ホースレスバーナー
フェニックスデント¥33,900税込¥37,2901台当日出荷カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き質量(g)450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池×1本(付属)サイズ(mm)245×108×84アズワン品番6-492-02
加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ
光信理化学製作所¥73,980~税込¥81,378~1個5日以内出荷から6日以内出荷火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。 ガスと酸素を使用して燃焼させる先混合式ハンドバーナーで、静かな燃焼が可能です。 石英ガラスの加工に適しています。種別(ガス)都市天然ガス(13A・14A・6B・6C含む)・プロパンガス材質真鍮クロムメッキ適合ガス都市天然ガス/プロパンガス火炎温度(℃)最高1800
ロマンバーナー No.2R プロパンガス用
テラオカ(ANEX)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155適合ガスプロパンガスパイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
タッチバーナー
三商¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷コンパクトな設計で、作業スペースの邪魔になりません。連続燃焼機構が付き、作業性がアップしました。特種活性炭入の専用ガスボンベをお使い下さい。質量(g)約250電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×59×67
ホースレスバーナー
フェニックスデント¥29,900税込¥32,8901台当日出荷ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。仕様ガス:専用ガスボンベによる注入式寸法(mm)141×59×67質量(g)約250電源単3乾電池×1本(テスト用付属)型番APT-3アズワン品番6-492-11
ブンゼンバーナー 都市ガス用 大型台付・コック付
ワーゼフ(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。種類大型台コック付き
種火式ガスバーナー K-33シリーズ
アズワン¥39,999税込¥43,9991台6日以内出荷クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネット用、耐久性、気密性に優れるボールコックを採用し、小炎用フードにより機器内での視認性・耐風性を上げています。仕様●サイズ(mm):80Φ×168±2●主炎先端:Φ14mm
ガスバーナー TB-N2PS(プラグ・ソケット付)
ナリカ¥11,030税込¥12,1331個4日以内出荷F35-6128 ガスバーナー コック付 TB-N2にプラグとソケットを付けたセット品です。仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス13A用(11A、12A可)
バーナースクリーン
三商¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
ロマンアルトバーナーA型 プロパンガス(LP)用
テラオカ(ANEX)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。用途理科実験などトラスコ品番106-0041材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1010
ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用
テラオカ(ANEX)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。用途理科実験などトラスコ品番135-3026材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1540
電子着火式バーナー
トスク¥89,980税込¥98,9781個(1個)当日出荷から4日以内出荷クリーンベンチ対応の電子着火式バーナーです。ゴム足付で横滑りせず低重心のため、安定性にも優れています。フットスイッチが標準で付属します。付属品フットスイッチ寸法(mm)163×101×65質量(kg)バーナー/1.6質量(g)フットスイッチ/156電源単3電池×2(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ブンゼンバーナーフレーム100本体
アズワン¥60,980~税込¥67,078~1個当日出荷付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプターアズワン品番1-3194-01
種火付バーナー NO2 プロパンガス用
テラオカ(ANEX)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷用途実験室、燃焼実験等仕様プロパンガストラスコ品番106-0039高さ(mm)160質量(g)800
クリーンベンチ用種火付バーナー 天然ガス(12A、13A)用
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。用途クリーンベンチ用トラスコ品番135-6137高さ(mm)160質量(g)800
クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。用途クリーンベンチ用トラスコ品番106-0042高さ(mm)160質量(g)800
ミニバーナー
アズワン(1件のレビュー)¥16,500税込¥18,1501個当日出荷市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。長さ(mm)操作部/40質量(g)440寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103火炎温度(℃)最高1300アズワン品番2-6388-01
小炎付きバーナー
TGK(東京硝子器械)¥8,653税込¥9,5181個9日以内出荷親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
電子着火式ブンゼンバーナー
東京エム・アイ商会¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷コードレス化を実現したワイヤレスフットペダル付きです。フットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼する方法とフットスイッチを1回踏んで燃焼し再度踏むと消火する方法またはON/OFFスイッチによる操作で燃焼/消火する方法の3通りの操作を選択できます。付属品ワイヤレスフットペダル、ガスノズル(天然ガス・プロパン用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプターその他フェーゴSCSベーシック ワイヤレスフットペダル付材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド部:31質量(g)700電源AC100~240V 50/60Hz DC9V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッド除く)適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス点火方式フットスイッチのみ、ON-OFFスイッチアズワン品番68-5147-13連続燃焼時間(分)連続60(固定)
オートガスバーナー 昭和科学(株)製機器用フットスイッチ付き K-50ES-FSシリーズ
昭和科学¥87,980税込¥96,7781式6日以内出荷昭和科学製クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネットに接続して使用します。フットスイッチ操作でガスバーナーの着火が行えます。(踏んでいる間のみ着火します。)。低重心の為転倒しにくく安全です。横滑り防止のゴム付き。材質【コードコネクター】樹脂製電源単三形アルカリ乾電池2個
オートバーナー
テラオカ¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)。点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)。本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59
『バーナー/アルコールランプ/金網/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用バーナー
- アルコールランプ
- アルコールランプ替芯
- 金網/三脚
- バーナー関連品