190件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースレスバーナー フェニックスデント

    ホースレスバーナー

    フェニックスデント
    29,900税込32,890
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
    仕様ガス:専用ガスボンベによる注入式寸法(mm)141×59×67質量(g)約250電源単3乾電池×1本(テスト用付属)型番APT-3アズワン品番6-492-11
  • 卓上ミニガスバーナー ケニス

    卓上ミニガスバーナー

    ケニス
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷
    アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
    使用ガスブタンガス(カセットタイプ)付属品鉄製三脚寸法(mm)125×79×76火炎温度(℃)最高約1300火口上向き燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
  • 三脚台(組立式)バーナー用 ナリカ

    三脚台(組立式)バーナー用

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    4日以内出荷
    お求めやすい価格の三脚。脚径を太くしたことにより安定感が増し、丈夫で耐久性にも優れています。
    用途バーナー用高さ(mm)205内径(Φmm)95
  • 断熱ボード ケニス

    断熱ボード

    ケニス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    断熱性に優れたタイルボードです。 ガスバーナーの敷台として輻射熱から実験台を保護します。 ゴム足シート付で実験台を傷つけません。
    付属品ゴム足シート(50×50×2mm)×4枚材質せっ器質タイル寸法(mm)300×300×13
  • セラミック付金網 ケニス

    セラミック付金網

    ケニス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組(10枚)
    翌々日出荷
    アスベストを使用しないセラミック付金網です。
    材質メッシュ部/ステンレス、中央加熱部/セラミック
  • 小炎付バーナー ワーゼフ

    小炎付バーナー

    ワーゼフ
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷
    種火付ですので断続的加熱作業に便利です。 安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
  • セラミック金網 ケルダール用 アズワン

    セラミック金網 ケルダール用

    アズワン
    2,198税込2,418特価
    1枚
    当日出荷
    加熱時に有害な物質を発生しません。 適度な屈曲性を備えています。
    仕様ケルダール用
  • セラミック金網 丸底用 アズワン

    セラミック金網 丸底用

    アズワン
    2,398税込2,638特価
    1枚
    当日出荷
    加熱時に有害な物質を発生しません。 適度な屈曲性を備えています。
  • ホースレスバーナー フェニックスデント

    ホースレスバーナー

    フェニックスデント
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    型番APT-3用ガスボンベ内容量(g)200主成分ブタンガスアズワン品番6-492-21
  • マイクロバーナー アズワン

    マイクロバーナー

    アズワン(3件のレビュー)
    7,821税込8,603
    1個
    翌々日出荷
    市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
    寸法(mm)125×79×85質量(g)270タンク容量(mL)(ガス)64火炎温度(℃)1300アズワン品番1-1351-01
  • ガスバーナー用風防 野中理化器製作所

    ガスバーナー用風防

    野中理化器製作所
    4,470税込4,917
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-9837-01材質ブリキ寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
  • Fine金網テストスクリーン フラスコ用 TGK(東京硝子器械)

    Fine金網テストスクリーン フラスコ用

    TGK(東京硝子器械)
    1,188税込1,307
    1枚
    8日以内出荷
    ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
    線径(Φmm)細(0.28×14メッシュ)
  • アルコールランプ用 火口 ケニス

    アルコールランプ用 火口

    ケニス
    139税込153
    1個
    11日以内出荷
    アルコールランプ用の火口です。
  • 電子着火式ブンゼンバーナー 東京エム・アイ商会

    電子着火式ブンゼンバーナー

    東京エム・アイ商会
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    コードレス化を実現したワイヤレスフットペダル付きです。フットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼する方法とフットスイッチを1回踏んで燃焼し再度踏むと消火する方法またはON/OFFスイッチによる操作で燃焼/消火する方法の3通りの操作を選択できます。
    その他フェーゴSCSベーシック ワイヤレスフットペダル付付属品ワイヤレスフットペダル、ガスノズル(天然ガス・プロパン用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド部:31質量(g)700電源AC100~240V 50/60Hz DC9V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッド除く)適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス点火方式フットスイッチのみ、ON-OFFスイッチアズワン品番68-5147-13連続燃焼時間(分)連続60(固定)
  • オートガスバーナー 昭和科学(株)製機器用フットスイッチ付き K-50ES-FSシリーズ 昭和科学

    オートガスバーナー 昭和科学(株)製機器用フットスイッチ付き K-50ES-FSシリーズ

    昭和科学
    87,980税込96,778
    1式
    6日以内出荷
    昭和科学製クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネットに接続して使用します。フットスイッチ操作でガスバーナーの着火が行えます。(踏んでいる間のみ着火します。)。低重心の為転倒しにくく安全です。横滑り防止のゴム付き。
    材質【コードコネクター】樹脂製電源単三形アルカリ乾電池2個
  • 電子着火式バーナー トスク

    電子着火式バーナー

    トスク
    89,980税込98,978
    1個(1個)
    4日以内出荷
    クリーンベンチ対応の電子着火式バーナーです。ゴム足付で横滑りせず低重心のため、安定性にも優れています。フットスイッチが標準で付属します。
    付属品フットスイッチ寸法(mm)163×101×65質量(kg)バーナー/1.6質量(g)フットスイッチ/156電源単3電池×2(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直立バーナー ケニス

    直立バーナー

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個(1個)
    6日以内出荷
    機器に直接組み込むタイプのバーナーです。
    寸法(mm)器高:120適合ガス天然ガス(都市ガス) 11A/12A/13A
  • オートバーナー テラオカ

    オートバーナー

    テラオカ
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)。点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)。本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。
    寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59
  • 電子着火式ブンゼンバーナー 東京エム・アイ商会

    電子着火式ブンゼンバーナー

    東京エム・アイ商会
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。
    仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本)材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド:31電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時)本体質量(g)740寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)適合ガス天然ガス、プロパンガス点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)アズワン品番5-5010-33
  • 電子着火式ブンゼンバーナー 東京エム・アイ商会

    電子着火式ブンゼンバーナー

    東京エム・アイ商会
    149,800税込164,780
    1台
    24日以内出荷
    誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。
    仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド:31電源(V)AC100~240,50/60Hz(ACアダプター使用時)本体質量(g)700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)適合ガス天然ガス、プロパンガス点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)アズワン品番5-5010-32
  • クリーンベンチ用種火付バーナー テラオカ

    クリーンベンチ用種火付バーナー

    テラオカ
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    このバーナーには電磁弁がありませんので単体で自動点火しません。
    パイプ径(Φmm)種火用:3×20、先端:21
  • オートガスバーナー用ホース・コード付き LAFシリーズ 昭和科学

    オートガスバーナー用ホース・コード付き LAFシリーズ

    昭和科学
    10,980税込12,078
    1式
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 天然ガス用安全バーナー BOCHEM

    天然ガス用安全バーナー

    BOCHEM
    91,980税込101,178
    1台
    33日以内出荷
    空気調整、底はコーティングしております、口火機能付き
  • マイクロバーナー ニードルバルブ付き BOCHEM

    マイクロバーナー ニードルバルブ付き

    BOCHEM
    60,980税込67,078
    1台
    33日以内出荷
    空気調節、底面滑り止めラバーコーティング
    仕様●サイズ:幅80×奥行95×高さ90mm●最大温度:1000℃
  • 角金網 クロームメッキ M20シリーズ マイン

    角金網 クロームメッキ M20シリーズ

    マイン
    759税込835
    1枚
    7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ロマンバーナー テラオカ

    ロマンバーナー

    テラオカ
    5,898税込6,488
    1台
    7日以内出荷
    馬蹄型ベースは適度な重さがあり、底裏にはゴムラバーを貼り転倒しにくくしてあります。安定した炎で実験室でも広くご使用いただいております
    仕様●パイプ外径:12mm●パイプ内径:8mm●重量:約510g●全高:155mm
  • ガスバーナー F35-6126シリーズ ナリカ

    ガスバーナー F35-6126シリーズ

    ナリカ
    8,149税込8,964
    1個
    6日以内出荷
    67-2985-94ガスバーナー GB-T2 コック付(都市ガス・6B・6C)にソケットを付けたセット品。
    仕様●型式:GB-TS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス6B、6C用●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-67
  • ガスバーナースクリーン 種火式 昭和科学

    ガスバーナースクリーン 種火式

    昭和科学
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    種火式用 スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
    仕様●サイズ(mm):100×120×H250●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。アズワン品番67-8735-65
  • ガスバーナースクリーン オート 昭和科学

    ガスバーナースクリーン オート

    昭和科学
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    オートガスバーナー用 スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
    仕様●サイズ(mm):150×130×H220●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。アズワン品番67-8735-59
  • メケルバーナー ニードルバルブ付き 天然ガス BOCHEM

    メケルバーナー ニードルバルブ付き 天然ガス

    BOCHEM
    67,980税込74,778
    1台
    33日以内出荷
    サーモセーフティーエレメント バイメタル炎アンテナマグネットブリーチ 空気調整 口火付 天然ガス・プロパンガス対応
    仕様●サイズ:幅80×奥行200×高さ200mm●スイベルスクリュー付き空気調整ガスレギュレーター●バーナーヘッド:Φ30mm●最大温度:1300℃●底面滑り止めラバーコーティングアズワン品番68-0513-09
  • ブンセンバーナー ストップコック付 マルチガス対応 BOCHEM

    ブンセンバーナー ストップコック付 マルチガス対応

    BOCHEM
    87,980税込96,778
    1台
    33日以内出荷
    空気調整 底はコーティングしております
    仕様●サイズ:幅78×奥行165×高さ160mm●最大900℃アズワン品番68-0513-04
  • テクルバーナー 天然ガス メタンガス対応 BOCHEM

    テクルバーナー 天然ガス メタンガス対応

    BOCHEM
    75,980税込83,578
    1台
    33日以内出荷
    空気調整 底はコーティングしております
    仕様●サイズ:幅76×奥行160×高さ180mm●最大温度:1300℃アズワン品番68-0512-96
  • テクルバーナー プロパンガス対応 BOCHEM

    テクルバーナー プロパンガス対応

    BOCHEM
    68,980税込75,878
    1台
    33日以内出荷
    空気調整 底はコーティングしております
    仕様●サイズ:幅76×奥行160×高さ180mm●最大温度:1300℃アズワン品番68-0512-97
  • ガスバーナー TB-N2S ソケット付 ナリカ

    ガスバーナー TB-N2S ソケット付

    ナリカ
    8,559税込9,415
    1個
    6日以内出荷
    67-2985-96ガスバーナー TB-N2 コック付(都市ガス13A)にソケットを付けたセット品
    仕様●型式:TB-NS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス13A用(11A、12A可)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-70
  • 沸石 BOIL STONES 50本入 コスモスビード

    沸石 BOIL STONES 50本入

    コスモスビード
    18,980税込20,878
    1セット(50本)
    24日以内出荷
    ※ケース単位の販売となります。
    仕様●外径:2.5~3.0mm●長さ:100mmアズワン品番65-6865-68
  • 2.3x29mm C型ホグリング ステンレス/100個 エスコ

    2.3x29mm C型ホグリング ステンレス/100個

    エスコ
    2,180税込2,398
    1パック(100個)
    3日以内出荷
    金網やフェンスの取り付け、補修に
    仕様●材質:ステンレス●入数:約100個●線径×全幅:Φ2.3×29mm●かしめ内寸:14mm●口幅:29mm
  • 2.3x29mm C型ホグリング ガルバ鋼/100個 エスコ

    2.3x29mm C型ホグリング ガルバ鋼/100個

    エスコ
    1,720税込1,892
    1パック(100個)
    当日出荷
    金網やフェンスの取り付け、補修に
    仕様●材質:ガルバ鋼●入数:約100個●線径×全幅:Φ2.3×29mm●口幅:29mm●かしめ内寸:14mm
  • ガスコンセント QGP10(ガス栓用プラグ) ナリカ

    ガスコンセント QGP10(ガス栓用プラグ)

    ナリカ
    2,700税込2,970
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで接続できるガス管接続用のソケットおよびプラグです。ガス管用ソケットには、ゴム管バンド(熱収縮タイプ)付きです。
  • ガスバーナー PB-L2PS(プラグ・ソケット付) ナリカ

    ガスバーナー PB-L2PS(プラグ・ソケット付)

    ナリカ
    10,650税込11,715
    1個
    4日以内出荷
    F35-6127 ガスバーナー コック付 PB-L2にプラグとソケットを付けたセット品です。
    仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガスLPガス(プロパンガス)
  • ガスバーナー GB-T2PS(プラグ・ソケット付) ナリカ

    ガスバーナー GB-T2PS(プラグ・ソケット付)

    ナリカ
    10,630税込11,693
    1個
    4日以内出荷
    F35-6126 ガスバーナー コック付 GB-T2にプラグとソケットを付けたセット品です。
    仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス6B、6C用
バーナー/アルコールランプ/金網/三脚